カテゴリ

  • 物流用品(11)
    • 運搬台車(11)
絞り込み
ブランド
  • サカエ(11)
材質
  • 樹脂(9)
耐荷重(kg)
  • 100(6)
  • 130(5)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 370(1)
  • 390(3)
  • 410(1)
  • 430(2)
  • 500(4)
  • 600(5)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 370(4)
  • 410(4)
  • 500(1)
  • 520(2)
  • 600(1)
  • 620(2)
  • 680(1)
  • 900(1)
床面高さ(mm)
  • 118
  • 104(7)
  • 110(5)
  • 112(10)
  • 115(62)
  • 125(6)
  • 146(4)
  • 150(74)
  • 162(5)
  • 165(7)
  • 170(11)
  • 180(5)
  • 203(4)
  • 215(9)
  • 218.5(4)
  • 219(4)
  • 220(13)
  • 232(5)
  • 250(5)
  • 700(16)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(11)
  • 色ホワイト(3)
ブラック・ブルー・ホワイト
特性
  • その他(11)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(5)
  • 軽量(11)
その他・ストッパー付・ブレーキ付・軽量
キャスター径(Φmm)
  • 75(11)
75
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(6)
  • 4輪(自在×4)(6)
  • 5輪(自在×3、固定×2)(5)
  • 5輪(自在×4、固定×1)(5)
  • 5輪(自在×5)(5)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「台車 滑り止め」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ サカエメッシュキャリー SCR-M900シリーズサカエ
52,980税込58,278
1箱(5台)
6日以内出荷
丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ サカエメッシュキャリー SCR-M700シリーズサカエ
41,980税込46,178
1箱(10台)
4日以内出荷から5日以内出荷
丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ サカエメッシュキャリー SCR-M900シリーズサカエ
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ サカエメッシュキャリー SCR-M700シリーズサカエ
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)サカエ
4,998税込5,498
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエサカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様)サカエ
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)サイレントエラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエキャリー(ナイロン車) サカエサカエキャリー(ナイロン車)サカエ
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエキャリー(エラストマー車) サカエサカエキャリー(エラストマー車)サカエ
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエサカエメッシュキャリー(ストッパー付)サカエ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエメッシュキャリー(五輪車仕様) サカエサカエメッシュキャリー(五輪車仕様)サカエ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個ほか
翌日出荷
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)130材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエメッシュキャリー サカエサカエメッシュキャリーサカエ
3,198税込3,518
1個ほか
翌日出荷
超軽量ボルトレス平台車。連結・スタッキングも可能な万能台車です。
車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら