金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。
1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。
安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。
用途運搬保管業務に
ブレーキ有無フットブレーキ有
金網は観音扉型金網で扉は床面から左右に大きく開き荷物の積み降ろし作業が楽にできます。開口時の扉は、側面に並行するまで開き、作業時邪魔になりません。扉は使用シーンにより着脱が可能です。使用車輪は床面汚染に配慮したグレーゴムベアリング入り車輪を使用しています。*特許取得商品です。*オプションで安全性と操作性に優れたフットブレーキ(NS-20ST)が選択できます。*組立式。但し、キャスターは取付済です。*組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
金網高さ(mm)500
内寸法(縦×横)(mm)金網:460×780
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。
金網の扉は、長手方向の両側が半分開閉、必要に応じて全面着脱ができます。
安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した180mm空気入りグレータイヤB入りキャスターを使用しています。
用途運搬保管業務全般
使用車輪(mm)180
関連キーワード