カテゴリ

  • 物流用品(6)
    • 運搬台車(3)
    • ワイヤースリング(1)
  • 安全標識(2)
    • 置場表示(2)
  • 梱包用品(1)
    • PPバンド用(1)

「台車 置き場」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災コンテナテーブルカート 和コーポレーション防災コンテナテーブルカート和コーポレーション
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
折りたたみ収納で車載しやすい:収納サイズ約W858×D573×H85mm(薄型で軽自動車の荷室にも収まりやすい)。 3WAY設計(平台車/引き台車/テーブル):防災拠点や避難所で一台三役の実用性。 高耐荷重で物資搬送に最適:台車時100kg・テーブル時50kgで重い備蓄品も安心。 耐候性に配慮した素材構成:アルミ+TPR+PPで軽量・サビに強く屋外運用に好適。 コンテナボックス2個付きで備蓄品を分類・保管・運搬:避難所配布や受付業務を効率化。防災×日常の兼用で費用対効果◎:平時はキャンプテーブルや荷運び、非常時は防災カートとして活躍。省スペース保管:折りたたみ式で防災倉庫やオフィスの通路でも場所を取らずスッキリ収納。現場での展開が速い:工具不要でセットアップが簡単、初動対応や物資配布の立ち上げがスムーズ。避難所の拠点形成に有効:テーブル機能で受付・仕分け・配布作業台として即活用。
用途1.防災倉庫→避難所への物資搬送(飲料水・保存食・毛布・簡易トイレ等の大量運搬)。2.避難所の受付・配布テーブル(書類配布や物資仕分けの作業台)。3.災害時の臨時拠点づくり(指揮所・物資置き場・仕分けスペースの設営)。4.学校・公共施設の防災訓練における備品の搬入出・設営・撤収。5.企業のBCP用途:備蓄品の管理・棚卸・フロア間移動の効率化。6.マンション管理組合の備蓄スペース運用(省スペース保管と共用部での搬送)。7.キャンプ・アウトドアでの荷物運搬(クーラーボックス・テント・薪の移動)。8.車載テーブル/荷室整理(薄型収納で他のギアと干渉しにくい)。9.地域イベント・自治会行事での設営・撤収の台車兼テーブル。10.在宅避難時の物資集約台(玄関やベランダでの一時置き場として)。薄ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×362、【テーブル時】860×570×500-670(30段階調整可+固定ロック付)【台車時(ハンドル収納時)】860×570×250【台車時(ハンドル展開時)】570×860(テーブル)+675(ハンドル長)×250ハンドル高さ(mm)880収納時寸法(mm)幅860×奥570×厚85折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×95関連資料コンテナ・台車サイズ入り図面(0.32MB)
縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー YAMAZEN(山善)縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリーYAMAZEN(山善)
1,998税込2,198
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
超薄型で連結可能!インテリアに馴染む木製取っ手付きの家庭用台車高さ3.8cmと超薄型で圧迫感が少ないキャスターが目立ちにくいデザインインテリアに馴染む木製取っ手つき使わない時は家具のすき間や下に収納できる取っ手が付いているので引きだしやすいキャスターは床に傷をつけにくく滑らかな動きが特徴のエラストマー製縦にも横にも連結可能、複数台使えば大きい物や細長い物など様々な形状に対応できる
用途食品や飲料のストックに。植物、除湿器、加湿器、空気清浄機、ゴミ箱などの置き場に。押入れやクローゼットでのご使用に。平台車 スレスレキャリー 台車 連結質量(kg)0.7耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27.5×3.8取扱説明書(0.9MB)
ピタロングステッカー台車置場A4 ヒサゴピタロングステッカー台車置場A4ヒサゴ
999税込1,099
1袋(1枚)
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。材質ホワイトPETフィルム取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~80ラベルサイズ(mm)206×293RoHS指令(10物質対応)対応
”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) TRUSCO”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V)TRUSCO
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷
パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。電源(V)DC24V電源DC24Vモーター出力(kW)0.07均等荷重(kg)100電源コード(m)2操作方法フットスイッチ(コード長さ2m)昇降方式電動ボールねじ式
平台車 キャスター付き YAMAZEN(山善)平台車 キャスター付きYAMAZEN(山善)
3,988税込4,387
1台
5日以内出荷
重たい家電や荷物をラクに動かせる、キャスター付きの置台。横幅伸縮式で、家電や鉢植えなど、家の中のモノに対応。頑丈なつくりで、耐荷重は40kg。キャスター4つのうち、2つはストッパー付き。プレートには滑り止めパットも付いているので、動かしたときのズレも軽減。
用途ファンヒーターや荷物、重たい家電などの運搬に。石油ファンヒーター/ファンヒーター/石油暖房/暖房機/押入れ収納/クローゼット収納/オフシーズン/キャスター/台/置台/ラック/収納質量(kg)2ブレーキ有無あり耐荷重(kg)40床面高さ(mm)75荷台寸法(mm)500~650×400対応(ファンヒーター)幅45.5~60.5cm、奥行33.5cm寸法(cm)【置き場プレート】10×36ブレーキ種類ストッパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50-65×40×7.5組立時間約30-40分特性横幅伸縮式内寸(cm)【最大】幅45.5~60.5、奥行36、中央隙間9.5~24.5【プレートある箇所】幅29.5~44.5、奥行36、中央隙間9.5~24.5取扱説明書(0.36MB)材質(荷台)スチール(粉体塗装)隙間(mm)【フレーム下】60
ソフトッパ― 丸五ゴム工業ソフトッパ―丸五ゴム工業
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
台車や荷物の位置を固定するソフトなゴム製のストッパーです。 通常の区画線では越えてしまう製品や台車を物理的に越えないように規制します。 乗り上げた台車自身の重さではがれにくくし、減速用凸面で台車の勢いを抑え安全に止めます。 薄い端部は歩行者に対してもスムーズで安心で、大きい接着面積で床に対して強力に貼付け可能です。 タイヤとストッパー部分の接する角度を大きくし、容易な乗り越えを防止します。 減速するためのスロープ形状は乗り上げの段差も小さくして力を分散します。 丸穴を使ってアンカー固定やオプション品の取り付けが可能です。 衝突した際に一番負荷がかかる根元の曲がりを大きくすることで応力を分散し、破損の起点になる角が無くなることで長寿命です。
用途消防施設周りや製品台車の整列、買い物カートのストッパーなどに。 製品固定・製品確保、製品の一時置きの際に。 台車置き場や買い物カート置き場などの奥に設置し転がりの防止に。 留め置く台車の定位置の設置に。材質合成ゴム(EPDM)幅(mm)1000高さ(mm)50奥行(mm)150
フラットカート 花岡車輌フラットカート花岡車輌(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
折りたたみ時に車輪もたためる台車!!軽くて持ち運びに最適!!車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール車輪径(Φmm)101材質(車輪)ゴム(グレータイヤ)ブレーキ有無ありキャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2)荷台寸法(高さ)(mm)180最大積載荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能)ストッパーブレーキ種類ストッパー特性コンパクト、軽量材質(荷台)プラスチック(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
スリムリフト(電動ボールねじ式) TRUSCOスリムリフト(電動ボールねじ式)TRUSCO
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。ユニット種別内蔵式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
キャリースライダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャリースライダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。 重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。 少しの傾斜・段差でも運搬可能です。 厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。 台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。 屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。長さ(mm)420(パイプ)質量(kg)1.2(シート)長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ)許容質量(kg)150
置場標識 (ステッカー) ユニット置場標識 (ステッカー)ユニット
439税込483
1枚
当日出荷から9日以内出荷
材質PVCステッカー寸法(mm)132×312取付方式ステッカー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら