19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨の日でも荷物が濡れません! 耐久性抜群!しかも軽いんです! 取り付け・取り外しが簡単! 手軽に折りたたみが可能です! 個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。 屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。 使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献 日本国内製造の純国産品です。
種別フタ有 材質ポリエステル(防炎合格品) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。 材質ホワイトPETフィルム 取付方式ステッカー 使用温度範囲(℃)-20~80 ラベルサイズ(mm)206×293 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
999 税込1,099
当日出荷

折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。 材質(基布)PE、(ベルト)PP RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一時的にケーブルを結束するための再利用可能なTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内のシンプルなアプリケーションに。
1袋
4,998 税込5,498
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
1袋ほか
5,998 税込6,598
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = なし材質 = ステンレス鋼許容荷重 = 80kg寸法 = 139.5 x 46mm高さ = 46mm奥行 = 139.5mmハンドル材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Pro のプラスチック製キャリーハンドルです重い装置を運ぶのに疲れているか。RS Pro シリーズのこのプラスチック製キャリーハンドルは、ケースに取り付けることができ、所有物の持ち運びや操作がしやすくなります。 キャリーハンドルには、さまざまな形状とサイズがあり、さまざまなニーズに対応する複数のスタイルが用意されています。ストラップハンドルは、バーハンドルと同様に機能します。通常は、小さな取り付けねじを使用するケースに取り付けます。どちらのタイプも持ちやすいですが、ストラップハンドルには柔軟性がさらに向上しています。 このキャリーハンドルは、軽量で頑丈なプラスチック製です。これは、持ち運びに関係なく、 LID フラットなハンドルこれは、スタックに格納されている場合や、輸送中のコンテナの場合に特に便利です。最大荷重が 25 kg のこのプラスチック製キャリーハンドルを使用すると、さまざまな機器、機械、電気工具を持ち運ぶことができます。特長と利点ハンドルを持ちます 非埋込型 ノンフォールド スプリング非装備 プラスチック製ハンドル 寸法 24 mm 高さ x 158 mm 幅 最大荷重は 25 kg です 携帯用ハンドルタイプ ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = なしスプリング・ロード = なし材質 = プラスチック許容荷重 = 10kg寸法 = 158 x 24mm高さ = 24mm奥行 = 158mmハンドル材質 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = ステンレス鋼許容荷重 = 70kg寸法 = 124 x 60.5mm高さ = 60.5mm奥行 = 124mmハンドル材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,398 税込10,338
5日以内出荷

RS Pro
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = なし材質 = ステンレス鋼許容荷重 = 40kg寸法 = 48 x 125mm高さ = 125mm奥行 = 48mmハンドル材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

スプリングロード折りたたみ. フラット設置ポリエチレングリップハンドル
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = ステンレス鋼許容荷重 = 40kg寸法 = 46 x 125mm高さ = 125mm奥行 = 46mmハンドル材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

横. 手袋をはめた両手で掴むことができるプラスチックグリップ付き大型ハンドル スプリング搭載ハンドルで、使用しないときは平らの状態 荷重70 kgf
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = スチール許容荷重 = 70kg寸法 = 272 x 54.5mm高さ = 54.5mm奥行 = 272mmハンドル材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

横. 手袋をはめた両手で掴むことができるプラスチックグリップ付き大型ハンドル スプリング搭載ハンドルで、使用しないときは平らの状態 荷重70 kgf
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = ステンレス鋼許容荷重 = 70kg寸法 = 272 x 54.5mm高さ = 54.5mm奥行 = 272mmハンドル材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = ステンレス鋼許容荷重 = 35kg寸法 = 38 x 96.5mm高さ = 96.5mm奥行 = 38mmハンドル材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

スプリングロード折りたたみ. フラット設置ポリエチレングリップハンドル
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = 軽合金許容荷重 = 40kg寸法 = 46 x 125mm高さ = 125mm奥行 = 46mmハンドルタイプ = 取っ手 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
1箱(30袋)
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
639 税込703
5日以内出荷

エー・エム・プロダクツプロマットずれ防止タイプ
エコ商品
・靴裏や台車に付着した油分や液体を吸収し保持します。 ・表面は丈夫で毛羽立ちづらく、裏面にグリップ力がある為、滑りにくく安全です。 ・厚さわずか2mmの為、躓きや段差による引っ掛かりが無く安全です。 ・はさみやカッターで簡単にカットが可能です。 ・汚れが目立ちにくいダークグレー ・裏面の特殊フィルムでピータイルやセラミックタイルに置くだけで張り付き、また糊を使っていないため粘着が残りません。 ・吸収した液体が床に浸透しません。 ・防炎適合品
用途・飲食店厨房やスーパーの加工室の出入り口での液体持ち出し防止 ・油や水の持ち出しによる、従業員やお客様が滑る危険性や汚れの拡散を減少 使用場所キッチン・厨房 対応油分や液体 ダークグレー 材質(裏)ポリエチレン 材質(表)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。 汚れがめだたない。 長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。 クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。 はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。 靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 ダークグレー 適合規格防炎適合品 幅(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)