60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ゴム 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車S 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン タイプ自在式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン タイプ固定式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番362-1554 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)168 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)80~75 取付座B(mm)102
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番361-9951 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)168 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)53~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)112~100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 タイプ自在式
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタン タイプ固定式
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ自在式
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ固定式
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「寿命」「走行性」「操作性」に優れているキャスターです。 今まで以上に始動が軽くなりました。 車輪摩耗が少なくて、長寿命を実現。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減。 シミー現象を抑え、低騒音で快適。
用途運搬台車 材質(車輪)鋼板ホイルウレタン車輪 質量(g)2350 車輪幅(mm)38 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 金具三価ユニクロ仕上 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)46 旋回半径R(mm)121 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用 材質(車輪)ウレタン 形状自在車W 型式OHUJB型自在車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35U キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番361-9901 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーあり 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)94~87 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)94~87 車輪タイプ単倫
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

イノアックプレス製ゴムキャスター
エコ商品
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。左側ストッパー付きです。
用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。 材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 形状自在式(左側ストッパー付) 荷重種別軽荷重/中荷重 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93 車輪幅(mm)38 ストッパーなし 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5 材質(ホイール)鋼板 取付穴径(mm)11.5 最大荷重(kg)200 偏心(mm)45
1個
4,298 税込4,728
13日以内出荷

イノアックプレス製ウレタンキャスター
エコ商品
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。左側ストッパー付きです。
用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式 形状ログラン 自在式(左側ストッパー付) 荷重種別軽荷重/中荷重 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93 車輪幅(mm)38 ストッパーなし 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5 材質(ホイール)鋼板 取付穴径(mm)11.5 最大荷重(kg)300 偏心(mm)45
1個
6,298 税込6,928
13日以内出荷

スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
用途手押・牽引兼用 材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入) 形状自在車 金具プレス製自在金具 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
用途手押・牽引兼用 材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入) 形状自在車S 金具プレス製自在金具 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)スプリングキャスター 固定車
スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
用途手押・牽引兼用 材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入) 形状固定車 金具プレス製固定金具 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン タイプ固定式(ストッパー付)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ固定式
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等 金具仕上ステンレス 部品名称本体、車輪 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐食性 車輪タイプ単輪
1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ自在式
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番368-2843 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン 質量(g)2600 タイプ自在式(ダブルストッパー付) 車輪幅(mm)38 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)94~87 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)94~87 取付座B(mm)120
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入) タイプ自在式
1個
8,698 税込9,568
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。 トラスコ品番250-9345 材質金具:スチール 材質(車輪)銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーあり 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)87~94 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)87~94
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UB トラスコ品番337-3095 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)38 取付高H(mm)190 取付座(mm)102×102 取付ピッチY(mm)75(80) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)140 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)11 取付ピッチX(mm)75(80)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 仕様プレート式、始動性・重視タイプ、旋回部と車輪を同時にロック、自在式(ダブルストッパー付) トラスコ品番148-7579 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイルウレタン 質量(g)2577 車輪幅(mm)38 穴径d(Φmm)11 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)12 ボス幅B(mm)56 取付ピッチY(mm)87~94 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)87~94 取付座B(mm)120
1個
5,998 税込6,598
欠品中

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)