走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ゴム
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
荷重種別中荷重
タイプ固定車
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車S
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーあり
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ナイロン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に
一般業務用機器に
材質(車輪)ウレタン(UR)
仕様中荷重用
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番809-2815
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)45~50
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1200
許容荷重(daN)120
取付座A(mm)110
車輪径D(Φmm)100
関連資料(0.03MB)
取付ピッチX(mm)80~90
取付座B(mm)75
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車等に使用されています。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番379-7180
形状固定車
型式SK型固定車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)110×75
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3097
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)870
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
軸長L(mm)40
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3099
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)960
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)32
軸長L(mm)40
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様プレート式、サイドSP付
材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
固定方法(車輪)ナット
取付穴径P(mm)11
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様プレート式、サイドSP付
材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
固定方法(車輪)ナット
取付穴径P(mm)11
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3093
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
ねじピッチ(mm)2
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
車輪径D(Φmm)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番380-3317
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)34
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)190
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)75~80
取付座B(mm)102
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番380-3325
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)34
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)190
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)75~80
取付座B(mm)102
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番362-1586
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーあり
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)71~68
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)71~68
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3095
形状自在式
材質(車輪)ゴム(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上
ねじピッチ(mm)2
ストッパー○
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番175-8167
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム(グレー)
タイプ固定式
車輪幅(mm)30
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)50(80
取付穴径P(mm)11
取付ピッチX×Y(mm)90×50(80×45)
取付座A(mm)110
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)90
取付座B(mm)75
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番362-1597
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)132
取付座(mm)90×90
取付ピッチY(mm)71~68
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)71~68
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在ストッパー付
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ固定式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)ウレタン(B入)
取付プレート式固定
質量(g)440
車輪幅(mm)32
ストッパー無
始動力(daN)11.52
アズワン品番64-4286-22
取付穴径P(Φmm)9.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番158-6448
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)30
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)68~71
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)
取付座A(mm)90
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)68~71
取付座B(mm)90
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番158-6481
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)30
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)90×90
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)68~71
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)68~71
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
型式420SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
用途台車、ワゴンに最適です。
トラスコ品番379-8097
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)32
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1200
取付座A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
関連資料(0.04MB)
取付ピッチX(mm)67~74
取付座B(mm)95
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
"静(しずか)" シリーズ。
旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
ラジアルボールベアリングを使用
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状固定車
材質(本体)樹脂(ナイロン)
取付方式平付固定
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。)
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。)
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
固定車320ER・315ERと併用できます。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車
型式320S自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
●耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製キャスターです。
●[新機構のサイドストッパー付]
ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作が可能です。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等に
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車SS
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
形状自在車S
車輪幅(mm)32
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
旋回半径(mm)91
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)138
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)35
ねじ寸法TM20×2.5
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
材質(車輪)ナイロンホイル ゴム
トラスコ品番277-6596
材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
質量(kg)1.32
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)105×105
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])120[122]
取付高H(mm)177
取付ピッチX×Y(mm)82×82(75×75)
車輪径D(Φmm)130
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ