ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。
車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。
すべての重量用キャスターに使用できます。
超重量車に最適です。
表面処理黄色
材質PE
荷重種別超重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め
車輪径(Φmm)(推奨)75
材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。
Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め
車輪径(Φmm)(推奨)75
色黒
材質(本体)PP
質量(g)50
寸法A(mm)85
寸法D(mm)85
寸法E(mm)14.5
寸法B(mm)33
寸法C(mm)59
寸法F(Φmm)5
材質(ゴム足)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
用途家具・店舗什器等キャスター固定用
種別キャスター付加部品
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ペダルストッパー 台車固定用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11
材質スチール
取付ピッチ(mm)85~100×85~100
プレート寸法F1×F2(mm)120×120
取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)
RoHS指令(10物質対応)対応
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。裏面には滑り止めの溝が入っています。台車のハンドルに引っ掛けたり、台車のネーム板に貼り付けて保管できます。
用途車輪止めに。ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。
RoHS指令(10物質対応)対応
●台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
用途●車輪止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード