4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷物に合わせて縦・横方向に連結可能な連結台車。軽量で走行性に優れているため女性でも簡単に操作できます。 縦、横方向に連結可能、一つの台車では収まりきらない大型荷物にも対応できます。 滑り防止ゴム付、台車に載せた荷物が滑るのを防止し、安全にお使いになれます。 別売のキャスター(品番:PRS-HS480-C)を台車の中心に取り付けると(滑り防止ゴムははずす)、安定性に優れた5輪キャスターになり、走行の際、スムーズな押し出しが可能です。 滑り止めゴムを取り外し、積み重ねての収納も可能です。外装寸法(mm):L494×W400×H100 梱包重量(kg):4.8
セット内容台車板×2枚、キャスター×8個、ネジ×32個 サイズ2インチ(キャスター) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×380×30(キャスター装着時90) 特性スタッキング可
1セット(2台)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

2017年度GOOD DESIGN AWARD受賞。連結機能とスタッキング性(積重)を備えた平台車。積重ね時のキャスター受部を花びら形にすることでスタッキング性を大幅に向上。キャスターの向きを合わせなくても乗せるだけで固定。位置決めガイドを立てたままでもスタッキング可能。位置決めガイドを畳めばクロスして重ねることでより低くスタッキング可能。強度を維持しながらもメッシュ構造で総重量3.3kgの軽量化を実現。取っ手部側面には切り欠きを設け、持ちやすい形状。横に並べて重ねるだけで簡単連結。キャスターの取り付けはボルトレスロック。微音キャスターによる優れた操作性。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。連結して大型台車にも。 仕様滑り止め:4ヶ所 材質床板:PP、キャスター:ナイロン 車輪径(Φmm)75 荷台寸法(幅)(mm)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×120 荷台寸法(奥行)(mm)680
1台ほか
5,188 税込5,707
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適 車輪径(Φmm)150 荷台寸法(幅)(mm)745 特性スタッキング可 材質(荷台)アルミ
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー
長辺・短辺ともに簡単に連結ができます(連結棒を使用)。缶ビール・缶ジュース・清酒などの重量物を容易に運ぶことができます。
種別SK-SMALL 材質PP 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車 外寸(mm)410×275×80 荷台寸法(幅)(mm)275 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)410 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)