16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング 車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン 荷台寸法(幅)(mm)400 荷台寸法(奥行)(mm)600 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,188 税込3,507
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 動画あり
国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。 車輪径(Φmm)75 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(キャスター)エラストマー+スチール 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(金具)スチール 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 材質(天板)再生ポリプロピレン 100% 取付ピッチ(mm)55×42(自在) 特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦横連結可能な軽量タイプです。縦横に連結可能です。保管は重ねられるので省スペース保管が可能です。キャスターの交換が可能で、しかも簡単に脱着できます。
用途荷物の運搬。 材質本体;再生ポリプロピレン,キャスター;ナイロン ベージュ 耐荷重(kg)約100 荷台寸法(幅)(mm)400 自重(kg)約2.2 荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
材質樹脂 グリーン キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結機能と積重ね機能を備えた台車カート。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。
用途平台車、連結台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 ネイビーブルー 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(車輪・金具)スチール 特性静か、すべり防止ゴム付き 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,688 税込4,057
当日出荷

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 材質(天板)再生ポリプロピレン 100% 特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦横連結可能な軽量タイプです。縦横に連結可能です。保管は重ねられるので省スペース保管が可能です。キャスターの交換が可能で、しかも簡単に脱着できます。
用途荷物の運搬。 材質本体;再生ポリプロピレン,キャスター;ナイロン ブラック 耐荷重(kg)約100 荷台寸法(幅)(mm)400 自重(kg)約2.2 荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ストッパー付きキャスター! 床をキズつけにくいエラストマー製タイヤを使用!
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(車輪・金具)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1箱(4個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。 材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)導電性ナイロン樹脂 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 特性軽量、導電性、滑り止めゴム付 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。
用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。 材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,198 税込10,118
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。 材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)導電性ナイロン樹脂 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 特性軽量、導電性、滑り止めゴム付 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。
用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。 材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー
適合積載可能製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ、マドコンラックEP78B(長側扉あり) 種別6140 材質PP 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 取付方式ボルトレス(キャスター) 外寸(mm)649×439×124 荷台寸法(幅)(mm)400 機構縦横・風車連結機構付き 荷台寸法(奥行)(mm)610 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1個ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)