材質樹脂
キャスター自在×2個、固定×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
騒音対策あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。
色ネオグレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)900
均等耐荷重(kg/段)300
テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。
トラスコ品番391-4062
質量(g)230
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)150
引張強度(N/10mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着力
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
形状自在車S
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)40
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパーなし
偏芯E(mm)40
材質(金具)スチール
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
型式420SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード