金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。
台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。
十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。
自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。
軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。
別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。
連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。
平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。
材質(本体)PP
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター×4
ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)
キャスター径(Φmm)85
特性スタッキング可
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ハンドルを付けることで移動が簡単になります。
台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。
キャスターの仕様は4輪自在。
荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。
車輪径(Φmm)85
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在
均等荷重(kg)150
材質(車輪・金具)ナイロン・スチール
キャスター径(Φmm)85
取付ピッチ(mm)83×40
特性取っ手付き
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。
トラスコ品番257-2863
材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール
長さ(mm)450
全長(mm)385
質量(kg)7.5
車輪径(Φmm)前輪130、後輪85
タイプ折りたたみハンドル
奥行(mm)630
キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ
均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120
テーブル寸法(mm)550×380(350)
荷台寸法(mm)550×380(350)
ハンドル高さ(mm)1340(1100)
キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85
すくい板幅(mm)230
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385
特性2輪・4輪可変式、コンパクト
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。肉抜き加工を施した新デザインにより軽量化を実現し、持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。対角2輪ストッパー付仕様で停車時に台車をその場に固定できるので安全です。
ストッパーあり
車輪径(Φmm)85
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)ナイロン
キャスター4輪自在(対角2輪ストッパー付)
荷台寸法(幅)(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタッキング可(互い違いに重ねてください)
荷台寸法(奥行)(mm)680
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード