カテゴリ

  • 物流用品(44)
  • 塗料(6)
  • 保管用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
さらに商品を絞り込む

「台車洗浄機」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
台車キャスター洗浄装置 コトヒラ工業台車キャスター洗浄装置コトヒラ工業
14,980税込16,478
1式(4本)
6日以内出荷
適合機種KCW-SC202質量(kg)1
台車キャスター洗浄装置 コトヒラ工業台車キャスター洗浄装置コトヒラ工業
799,800税込879,780
1台
6日以内出荷
コンパクトな番重台車から大型のカゴ台車まで、台車をセットするだけでキャスター走行面の洗浄が可能です。水と2列の洗浄筒の摩擦力によって、粉塵汚れ、泥汚れを5~10秒程度で落とします。運転に合せて、給排水しながら洗浄を行えます。またドレンを塞ぐことで水を溜めての洗浄も可能です。消耗品の洗浄筒は交換が簡単です。工具不要で簡単に組み立てられます。簡易設置型なので、ピット工事は不要です。
用途食品工場の出荷戻りの台車キャスター走行面の粉塵・泥汚れ洗浄給食センター、スーパーマーケットなどトラスコ品番149-4577材質ステンレス材(SUS304)他長さ(mm)280幅(mm)1360質量(kg)70奥行(mm)1340消費電力(W)78電源単相AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×1340×280対象(左右キャスター中心距離)~800mm、(前後キャスター中心距離)~1200mm傾斜角度(°)スロープ:11
洗浄槽用 角台車 (アングル台車) オオモリ洗浄槽用 角台車 (アングル台車)オオモリ
41,980税込46,178
1台
15日以内出荷から33日以内出荷
アングルタイプの専用台車です。
材質SUS304仕上表面酸洗い
床板プラスチック製カゴ車 ワコーパレット床板プラスチック製カゴ車ワコーパレット
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
高さ(mm)250均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
マイティキャリー ステンレスロールボックスパレットMCタイプ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)マイティキャリー ステンレスロールボックスパレットMCタイプテックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
コンパクトにたたんで省スペースに収納できます。<br />汚れや湿気、水、海水、など、どんな環境下でみ丈夫で安心。その上、洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用もOK。常に衛生的に活用いただけます。<br />廃棄処分の時期を迎えても、心配はご無用。オールステンレスだから環境に優しい完全リサイクル。<br />永年の使用にも、サビや汚れを寄せつけず、常に輝きと美しさを保ちます。
仕様ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。
ライスコンテナー用ディスペンサー 日本洗浄機ライスコンテナー用ディスペンサー日本洗浄機
399,800税込439,780
1個
予約販売
20L保温コンテナー(外径寸法485×375×H256)を3段積載し、盛付ラインへ移動させてそのまま盛りつけ作業を、3コンテナ連続しておこなうことができます。 3段積載した場合でも、盛りつけに楽なように盛付レベルは床から約90cmになるように特別に設計されています。空になったコンテナーを取り外すときに、少し力を加えると受け台は1段分リフトアップし、半固定ストッパーの働きで盛付時の多少の力によって上下することがなく、つねに床から90cmの盛付レベルを保ちます。 空になったコンテナーは受台の下へ1~2個置いて使うことができます。コンテナーの蓋は、盛付時「立てかけフック」に立てかけておきます。台車フレームの車輪はウレタンゴム製で直径10cmの高荷重自在キャスター(うち2個はストッパー付)を使用し、さらに周囲の器物を傷つけないようコーナーダンパーゴムを取りつけてあります。
TKG品番9-0705-1001仕様総荷重調節範囲 30~60kg材質本体:ステンレスSUS430、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ寸法(mm)コンテナー受台:430×360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×570×870
台車付流体リール ハタヤリミテッド台車付流体リールハタヤリミテッド
579,800税込637,780
1台
30日以内出荷
耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。
用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。質量(kg)60最大トルク(N・m)14.7常用圧力(MPa)1使用流体エアー・低温水など流体温度(℃)0~60ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)
OKS台車付流体リール ハタヤリミテッドOKS台車付流体リールハタヤリミテッド
659,800税込725,780
1台
46日以内出荷
取付工事不要。広い施設の洗浄・散水に。
ホース長さ(m)20質量(kg)75最大トルク(N・m)14.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×470×600常用圧力(MPa)1接続ホース:(ドラム側)G1管用平行おねじ30°オスシート、(固定側)Rc1管用テーパーめねじホース内径(Φmm)25.4使用流体低温水、エアーなど流体温度(℃)0~60ホース外径(Φmm)36
ステンレス製タル台車Ⅱ型 エム・あいステンレス製タル台車Ⅱ型エム・あい
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。<br />アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。<br />lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。<br />ベースフラットバーは丈夫な5t。<br />洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。<br />HACCEP環境が必要な場所に。仕様75L用寸法(mm)Φ475(内寸)×180高さ(mm)180適合内径(Φmm)475キャスターステンレスキャスターゴム、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
アルミ製タル台車Ⅱ型 エム・あいアルミ製タル台車Ⅱ型エム・あい
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。<br />アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。<br />lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。<br />ベースフラットバーは丈夫な5t。<br />洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。<br />HACCEP環境が必要な場所に。高さ(mm)144キャスターゴム、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水に錆びづらいブレーキ/ストッパーストッパーあり
タンク付洗浄機 イチネンTASCOタンク付洗浄機イチネンTASCO
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!<br />水道の無い所でも使えるタンク付!!<br />タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。<br />軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!<br />洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。<br />10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。<br />スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。<br />ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。<br />先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に付属品本体、吐水ホース10m、ノズル1式質量(kg)20.2タンク容量(L)15寸法・サイズ(mm)470(L)×490(W)×1130(H)圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(35)電源(AC V)100(50/60Hz)吐出水量(L/min)2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
洗浄槽 OM1013シリーズ オオモリ洗浄槽 OM1013シリーズオオモリ
119,800税込131,780
1個
33日以内出荷
下部に排水バルブが付いており、部品洗浄に適しています。 洗浄しやすいように、角コーナーにRが付いています。 アングル台車のキャスターは取り外し可能です。
仕様(排水口)3/4バルブ材質SUS304
アルミ製タル台車 キャスターΦ100 エム・あいアルミ製タル台車 キャスターΦ100エム・あい
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。<br />アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。<br />lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。<br />ベースフラットバーは丈夫な5t。<br />洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。<br />HACCEP環境が必要な場所に。仕様200L用寸法(mm)Φ620(内寸)×200高さ(mm)200適合内径(Φmm)620キャスターナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性強度がある、アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水に錆びづらいブレーキ/ストッパーストッパーあり
アルミ製タル台車 ステンレスキャスターΦ100 エム・あいアルミ製タル台車 ステンレスキャスターΦ100エム・あい
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。<br />アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。<br />lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。<br />ベースフラットバーは丈夫な5t。<br />洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。<br />軽くて丈夫です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。<br />HACCEP環境が必要な場所に。仕様200L用寸法(mm)Φ620(内寸)×200高さ(mm)200適合内径(Φmm)620キャスターステンレスキャスターナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性強度がある、ステンレスキャスターで錆びにくく丈夫、アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水に錆びづらいブレーキ/ストッパーストッパーあり
サンキャリー6839 連結台車用敷板 スミセラー 帯電防止 プラダンのヤマコーサンキャリー6839 連結台車用敷板 スミセラー 帯電防止プラダンのヤマコー
6,898税込7,588
1セット(10枚)
8日以内出荷
ホコリがつきにくい、持続型帯電防止スミセラーを使用した台車用敷板です。<br />サンキャリー6839 連結台車の天面の形に合わせてカットしています。<br />スミセラーは断面が中空でないため洗浄可能で、汚れても水やアルコール拭きができ清潔に保てます。
用途三甲製 サンキャリー6839 の連結台車の敷板として質量(kg)0.24水色RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄槽 OM1013シリーズ 用オプション オオモリ洗浄槽 OM1013シリーズ 用オプションオオモリ
44,980税込49,478
1個
33日以内出荷
キャスターは取り外し可能です。
材質(キャスター)車輪/ゴム、金具/ステンレス
フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済 MONOVATE(旧:日東金属工業)フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済MONOVATE(旧:日東金属工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
アルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 キャスターΦ75 エムあいアルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 キャスターΦ75エムあい
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ寸法(mm)Φ475(内寸)×144
アルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 キャスターΦ100 エムあいアルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 キャスターΦ100エムあい
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ寸法(mm)Φ475(内寸)×144
アルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 ステンレスキャスターΦ100 エムあいアルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 ステンレスキャスターΦ100エムあい
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ寸法(mm)Φ475(内寸)×144
アルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 ステンレスキャスターΦ75 エムあいアルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 ステンレスキャスターΦ75エムあい
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ寸法(mm)Φ475(内寸)×144
カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ ワコーパレットカーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプワコーパレット(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ベージュ
カーゴプレスタ床板樹脂タイプ ワコーパレットカーゴプレスタ床板樹脂タイプワコーパレット(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ベージュ
カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレットカーゴプレスタ・観音扉付ワコーパレット(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。 キズが付きにくくなっています。 観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。 収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。 87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
カーゴプレスタ床板スチールタイプ ワコーパレットカーゴプレスタ床板スチールタイプワコーパレット(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
カーゴプレスタ (床板樹脂製) ワコーパレットカーゴプレスタ (床板樹脂製)ワコーパレット(5件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様ダブルゲート
カーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製) ワコーパレットカーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製)ワコーパレット
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。<br />正面扉の上部のみ開閉するタイプです。<br />拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。<br />積載物を錆で汚しません。<br />カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。<br />ダブルゲートつきなので荷崩れの心配がありません。
仕様ダブルゲート
RSキャリー56・37 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RSキャリー56・37岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
連結金具の収納:連結金具が無理なく収納でき、左右対称であるため方向性がなく、扱いやすくなります。<br />安定した段積み:回収時の段積みの安定性を考慮して、キャスターが深く収納できるようになりました。<br />コーナーゴム:4コーナーにはゴムが取り付けてあるため、連結時や配送時の台車同士の当たりから保護し、騒音防止にもなります。<br />洗浄性に優れた面リブ:表面のリブは洗浄性を考慮して、汚れのたまりにくい面リブ形状にしました。<br />積載荷重:MAX150kg
用途折りたたみコンテナー50Lシリーズ専用RSキャリー材質PP質量(kg)3.2グリーン積載荷重(kg)150キャスター3インチ ゴム車(自在×4又は自在×2、固定×2)床面高さ(mm)136荷台寸法(幅)(mm)376荷台寸法(奥行)(mm)560騒音対策あり
マイティキャリージュニア SUSΦ125ウレタン車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)マイティキャリージュニア SUSΦ125ウレタン車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
99,980税込109,978
1台
23日以内出荷
高さ1Mで作業者の目線を妨げず、未使用時にはコンパクトに収納可能です。 洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能で、常に衛生的に活用できます。 キャスター以外の本体はオールステンレスなので環境に優しいリサイクルです。 汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。 製薬・化学・食品・医療・ホテル・厨房分野に。
マイティキャリージュニア スチールΦ125ウレタン車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)マイティキャリージュニア スチールΦ125ウレタン車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
98,980税込108,878
1台
12日以内出荷
高さ1Mで作業者の目線を妨げず、未使用時にはコンパクトに収納可能です。 洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能で、常に衛生的に活用できます。 キャスター以外の本体はオールステンレスなので環境に優しいリサイクルです。 汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。 製薬・化学・食品・医療・ホテル・厨房分野に。
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 680×415×600 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 680×415×600テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
44,980税込49,478
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:680×415×600●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1538アズワン品番67-5638-47
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 680×415×450 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 680×415×450テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
42,980税込47,278
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:680×415×450●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1569アズワン品番67-5638-46
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 640×450×600 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 640×450×600テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
44,980税込49,478
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●高さ(mm):623●キャスター径(mm):75●長さ(mm):644●幅(mm):454●枠内寸法(mm)長さ×幅:640×450●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:640×450×600●完成品●自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、車輪:ナイロン●原産国:日本●コード番号:361-2173アズワン品番67-5638-43
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 640×415×750 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 640×415×750テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
45,980税込50,578
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:585×380×750●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1552アズワン品番67-5638-40
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 600×400×450 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 600×400×450テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
40,980税込45,078
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:585×380×450●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1544アズワン品番67-5638-34
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 600×400×300 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 600×400×300テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
39,980税込43,978
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:585×380×300●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1546アズワン品番67-5638-33
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 585×380×750 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 585×380×750テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
44,980税込49,478
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:585×380×750●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1524アズワン品番67-5638-32
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 710×475×600 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 710×475×600テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
45,980税込50,578
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●高さ(mm):623●キャスター径(mm):75●長さ(mm):714●幅(mm):479●枠内寸法(mm)長さ×幅:710×475●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:710×475×600●完成品●自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、車輪:ナイロン●原産国:日本●コード番号:361-1517アズワン品番67-5638-51
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 680×415×300 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 680×415×300テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
41,980税込46,178
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:680×415×300●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1584アズワン品番67-5638-45
ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 640×415×600 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 640×415×600テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
43,980税込48,378
1台
30日以内出荷
補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:585×380×600●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1580アズワン品番67-5638-39
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら