15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ゴム 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ナイロン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪 形状固定車 型式420SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターSK型 固定車(ナイロン車輪)
エコ商品
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車等に使用されています。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番379-7180 形状固定車 型式SK型固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)110×75 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
7日以内出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車S 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在ストッパー付 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)ウレタン(B入) 取付プレート式固定 質量(g)440 車輪幅(mm)32 ストッパー 始動力(daN)11.52 アズワン品番64-4286-22 取付穴径P(Φmm)9.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ固定式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)