7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナ台車 サカエ 動画あり
サカエコンテナ台車
エコ商品
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として サカエグリーン 材質(車輪)ゴム 床面高さ(mm)252 荷台寸法(mm)1110×1110 荷台寸法(幅)(mm)1110 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1110 材質(荷台)スチール
1個
80,980 税込89,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエスチールキャリー
エコ商品
材質スチール キャスター50Φナイロン車(オール自在) 均等耐荷重(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サカエ樹脂パレット台車
エコ商品
グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 荷台寸法(幅)(mm)1105 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)1100×1100 グリーン購入法適合 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可 連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RSP-4G 自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車 サカエ 動画あり
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)900 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-5308-68 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

自在移動回転台車 中量型 センターベース付 サカエ 動画あり
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプ中量型 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 グリーン購入法適合 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1個
89,980 税込98,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在移動回転台車 センターベース付 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
75,980 税込83,578
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自在移動回転台車 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)