24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナ台車 サカエ 動画あり
サカエコンテナ台車
エコ商品
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として サカエグリーン 材質(車輪)ゴム 床面高さ(mm)252 荷台寸法(mm)1110×1110 荷台寸法(幅)(mm)1110 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1110 材質(荷台)スチール
1個
80,980 税込89,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適 材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード 車輪径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382 キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き 最大積載量(kg)1000 自重(kg)54 スタッキング
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷

静音タイプキャスターとプラスチックジョイントで「静か」で「動きが軽く」なりました。早朝、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決します。(騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品です。)グレーゴム車輪採用で床へのマーキング対策済です。樹脂面材プレートのため、荷当りが軽減されました。
用途流通業界全般。医療・介護・教育関係など。騒音など、回りの環境に配慮が必要な場所。
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車 車輪径(Φmm)150 ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×4) 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ハンドル着脱可 ブレーキ/ストッパーあり 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
70,980 税込78,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性ハンドル着脱可 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。 ストッパー トラスコ品番206-3253 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在) 均等荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)1120 ハンドル高さ(mm)833 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ アズワン品番64-8649-45 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1120 材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。 ストッパー 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 ハンドル高さ(mm)0 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ 材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
95,980 税込105,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。 トラスコ品番206-3254 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在) 均等荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)1120 ストッパー 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ アズワン品番64-8649-46 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1120 材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ 材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
92,980 税込102,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い通路でも利用できるパレット台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質キャスター金具:ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)600 2018年トラスコ掲載ページ8 1054 材質(荷台)ステンレス(SUS304) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在移動回転台車 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。 トラスコ品番206-3246 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在) 均等荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)1120 ハンドル高さ(mm)833 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ アズワン品番64-8649-44 特性ハンドル付 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1120 材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷

RSP-4G 自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車 サカエ 動画あり
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)900 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-5308-68 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

自在移動回転台車 センターベース付 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
75,980 税込83,578
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 ハンドル高さ(mm)833 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ 特性ハンドル付 材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
1台
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 ハンドル高さ(mm)833 ストッパー 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ 特性ハンドル付 材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アシスト台車 両備ホールディングス 動画あり
両備ホールディングス電動アシスト台車
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保 仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階) セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器 質量(kg)約21 ブルー 積載荷重(kg)300 ユニット質量(kg)約8 定格電流(A)20 定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用) 荷台寸法(幅)(mm)605 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900 キャスター径(Φmm)150 バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)25.2 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約2 検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式 適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米) 最高速度(km/h)3.5(アシスト) 駆動源DCブラシレスモーター 荷台寸法(奥行)(mm)905 稼働時間(時間)約6
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両備ホールディングス電動アシスト台車
【労働負荷軽減】。電動アシスト付き台車。操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。
幅(mm)768 奥行(mm)1218 積載荷重(kg)500(※台車性能) 使用温度範囲バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃ 定格電流(A)20 機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシスト キャスター径(Φmm)150 使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間) 充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる) 電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah) 使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能 使用環境温度(℃)0~40 安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米) 検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式 能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100 動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ) 最高速度(km/h)アシスト速度:5.0 定格入力AC100V~240V(国内・海外兼用) 駆動源DC ブラシレスモーター 登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合) レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)
1台
619,800 税込681,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)