10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様組立式
キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個
均等荷重(kg)400
床面高さ(mm)156
キャスター径(Φmm)(固定)65、(自在)75
組立時間1人30分
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ザルカートです。具材の水切りを衛生的に行なうことが出来る底上げカートです。床面からの高さを確保でき、水の跳ね上げ等による異物混入のリスクを低減できます。従業員の使用しやすい高さで使用できるので、作業時の腰曲げ作業低減につながります。
用途具材の水切り用として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)
質量(kg)4.7
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)高さ:600
適合サイズ【使用ザル】外寸:W511×D511×H276mm 内容量:33.4L
キャスター径(Φmm)65(4輪自由車・ストッパー2ヵ所)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)332×332×708
種別SK80250301
材質PP
色ブラウン
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
外寸(mm)643×419×119
荷台寸法(幅)(mm)417
荷台寸法(奥行)(mm)643
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
片短辺オープンタイプで荷物をスライドさせての積み降ろしが可能。オープン側がひと目で判別できる2色のキャリー。
材質PP
質量(kg)2.42
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)622×377
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ナイロン車
外寸(mm)643×419×119
床面高さ(mm)106
荷台寸法(幅)(mm)377
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)622
材質(荷台)ポリプロピレン
エアーキャスター採用のため、静穏性、始動性に優れます。
用途50Lオリコン積載用
種別802486-01
材質PP
質量(kg)2.2
色ブルー
耐荷重(kg)100
外寸(mm)568×373×105
キャスター径(Φmm)Φ65×4輪自在ゴム(グレー)車(エアーキャスター)
種別SK80250401BLBLL
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)377
荷台寸法(奥行)(mm)622
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80250401BRBR
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)377
荷台寸法(奥行)(mm)622
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
関連キーワード