500kg ドーリー(ブレーキ付)エスコ当日出荷から7日以内出荷
重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。)
フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。
サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
材質スチール車輪径(Φmm)85最大積載量(kg)500使用キャスター6輪:固定×2、自在×2、自在(ブレーキ付)×2床面高さ(mm)118ブレーキ/ストッパーブレーキあり
台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ
(2件のレビュー)当日出荷
必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。
合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。
台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。
ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで質量(kg)30材質(車輪)天然ゴム車輪幅(mm)32ブレーキ有無あり積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2床面高さ(mm)195荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)825キャスター径(Φmm)125ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性静か取扱説明書(2.3MB)荷台寸法(奥行)(mm)1000材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マットスタッキング可否不可連結可否不可
アルロックキャリーナカオ当日出荷から3日以内出荷
鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適車輪径(Φmm)150材質(本体)アルミ荷台寸法(幅)(mm)745特性スタッキング可
スルーテナー (ネスティングタイプ)ヤマト・インダストリー7日以内出荷
ポピュラーな6輪台車、ネスティングタイプです。フレーム特殊機構により、強度が向上しました。L型バンパーの採用により安全性が向上しました。
用途物流から店内まで多用途。トラスコ品番466-2202材質フレーム:スチール フレーム表面処理:粉体塗装 架台部:樹脂 キャスター金具:スチール 車輪:ゴム長さ(mm)1280幅(mm)425質量(kg)37色グレー高さ(mm)1600キャスターΦ100 自在(ゴム車輪)×4/Φ125 固定(中央部:ゴム車輪)×2均等荷重(kg)400床面高さ(mm)227キャスター径(Φmm)自在Φ100/固定Φ125有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)425×1125×1323
6輪カート フットブレーキ付金沢車輌4日以内出荷
狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!
種別積上げタイプ材質黒ゴム車輪径(Φmm)100-130耐荷重(kg)500キャスター4輪自在Φ100・2輪固定Φ130音量標準特性フットブレーキ付、積み上げ収納可能本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1277×445×1500
抜き差し式 イージーカート本宏製作所(1件のレビュー)7日以内出荷
直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能
大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い
バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上
ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる
ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)質量(kg)本体:32、棚:5耐荷重(kg)500キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)キャスター径(Φmm)100/125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
SRC-3用中間棚(スチール製)ヤマト・インダストリー8日以内出荷
材質スチール色グレー使用キャスター6輪(自在×4、固定×2)床面高さ(mm)277荷台寸法(幅)(mm)425キャスター径(Φmm)(固定)125、(自在)100荷台寸法(奥行)(mm)1280
キャリアラック河淳5日以内出荷
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロンキャスター50(4輪自在・2輪ストッパー付)
ストックカート河淳5日以内出荷
材質(ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム質量(kg)7.7キャスター85(4輪自在)、100(2輪固定)均等耐荷重(kg)100関連部品BJ676,BJ673,BJ672,BJ674,BJ675,BAA029,BAA028,BAA031,BE418
ストックカート河淳5日以内出荷
材質(ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴムキャスター100(4輪自在・静音仕様)、125(2輪固定)均等耐荷重(kg)500関連部品BAA025,BK519,BAA032,BAA033,BP200,BP199,BAA027,BAA026,BE405,BE414
ストックメイト・リストックトラック ブラックラバーメイド3日以内出荷
在庫補充やピッキングなど、細かい物品の運搬に最適なハンドル両袖式台車です。
食料品、小売、倉庫内の在庫補充のために最適です。
センターホイールはトロリーを軸に旋回することができます。
耐久性に優れ、600kg以上の耐荷重を誇ります。
トラスコ品番819-4248材質本体:ポリプロピレン、フレーム・ハンドル:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)30.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×486×320キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個均等荷重(kg)817荷台寸法(幅)(mm)486ハンドル高さ(mm)854荷台寸法(奥行)(mm)1600
6輪カート(積上げタイプ)金沢車輌(3件のレビュー)翌々日出荷
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク!
カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。
カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。
積載荷重は余裕の500kg!
スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)耐荷重(kg)500キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個荷台寸法(幅)(mm)445ハンドル高さ(mm)1500キャスター径(Φmm)130/100アズワン品番65-0260-29特性積み上げタイプ荷台寸法(奥行)(mm)1277有効寸法(幅)(mm)445有効寸法(奥行)(mm)1141有効寸法(高さ)(mm)1285
カートラック本体グレー袖セット太幸(1件のレビュー)5日以内出荷
分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質(袖)スチール焼付塗装色(本体)ライトグレー、(袖)アイボリー材質(本体)スチール(粉体塗装)有効内寸(mm)400×1100キャスター4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125)床面高さ(mm)197荷台寸法(幅)(mm)425材質(天板)PP荷台寸法(奥行)(mm)1310有効寸法(高さ)(mm)1370
固定ハンドル式LION (ライオン事務器)45日以内出荷
折りたたみイス用収納台車。
仕様揺れ防止ベルト付(PP製)トラスコ品番134-6734車輪径(Φmm)100高さ(mm)1985キャスター自在キャスター4個・Φ125mm固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)840材質(アーム)スチールパイプ・メラミン焼付塗装・ビニールチューブ巻き(グレー)アズワン品番64-8154-67荷台寸法(奥行)(mm)1590
固定ハンドル式LION (ライオン事務器)45日以内出荷
折りたたみイス用収納台車。
仕様揺れ防止ベルト付(PP製)トラスコ品番135-0002車輪径(Φmm)100高さ(mm)1170キャスター自在キャスター4個・Φ125mm固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)840材質(アーム)スチールパイプ・メラミン焼付塗装・ビニールチューブ巻(グレー)アズワン品番64-8154-66荷台寸法(奥行)(mm)1590
長尺物運搬車サカエ(1件のレビュー)翌々日出荷
色グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ボード台車ガイド仕様サカエ翌々日出荷
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
質量(kg)34色グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)205荷台寸法(mm)1270×870ハンドル高さ(mm)910ブレーキ種類ストッパー色(本体)グリーン外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×870×910特性グリーン購入法適合商品グリーン購入法適合ブレーキ/ストッパーあり前輪タイプ自在後輪タイプ自在
トラックカート両袖付スーパーメイト(2件のレビュー)3日以内出荷
固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。
こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg)28(両枠組立時)積載荷重(kg)500キャスター自在ロック無X4、(真ん中)固定×2荷台寸法(幅)(mm)442ハンドル高さ(mm)1500荷台寸法(奥行)(mm)1270有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
スリムカート(ネスティングタイプ)ワコーパレット3日以内出荷
無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。仕様完成品ストッパー付トラスコ品番467-7676材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム質量(kg)38タイプネスティングタイプキャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個均等荷重(kg)300床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650キャスター径(Φmm)固定130/自在100荷台寸法(奥行)(mm)1300騒音対策あり
ランバーカートスーパーメイト(8件のレビュー)予約販売
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり耐荷重(kg)200床面高さ(mm)245荷台寸法(mm)1000×600ブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)材質(荷台)PPハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ルートボーイ伸縮キャリー301W型ルート工業6日以内出荷
コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車キャスターキャスター 自在4個、固定2個材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)500床面高さ(mm)118キャスター径(Φmm)85
ルートボーイ伸縮キャリー202W型ルート工業(1件のレビュー)6日以内出荷
コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車キャスターナイロン 自在キャスター4コ、ナイロン 固定キャスター2コ(合計6コ)最大積載量(kg)300キャスター径(Φmm)75
ガラス仕切 搬送台車日本ベンリー15日以内出荷
ゼブラは組立式です。使用しない場合はバラして保管。
収納もラクラクです。
仕切棒は5ヵ所で枠は4分割で取り外しができ、4分割の枠を全て取り外せば台車になります。
キャスターはブレーキ付で従来のポニーと同じように天秤式で、小回りも利きます。
ガラス収納幅は25mmで積載荷重は500kgです。
キャスター6輪(自在×4、固定×2)最大積載量(kg)500収納幅(mm)ガラス収納:25
ネスティング式 イージーカート本宏製作所7日以内出荷
大型ブレーキペダルなので、ON・OFFの解除がしやすく、安全性高い。
フレームは錆に強い防錆処理銅管に粉体塗装仕上げで強度もアップ。
軽くて丈夫。安定した操作性。省スペース。
簡単にネスティングできるので、省スペース化を実現します。
直進性とハンドリング(小回り)に優れています。
ピッキング・陳列作業に優れています。
バンパーを取り付けてますので、壁等に傷を付けません。
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時)質量(kg)本体:40、棚:4耐荷重(kg)300キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×425×1330外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×425×1585
スリムカート スタンダードタイプ浅香工業6日以内出荷
荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。
材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム質量(kg)28車輪径(Φmm)100、130積載荷重(kg)500キャスター自在車×4個、固定車×2個床面高さ(mm)215荷台寸法(幅)(mm)440ハンドル高さ(mm)1500荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策あり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285