カテゴリ

  • 測定用品(27)
    • 汎用圧力計(20)
    • 真空計(7)
絞り込み
ブランド
  • 右下精器製造(27)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(8)
  • 0~0.16(6)
  • 0~0.25(10)
  • 0~0.4(10)
  • 0~0.5(9)
  • 0~0.6(10)
  • 0~1(11)
  • 0~1.6(9)
  • 0~2(9)
  • 0~2.5(9)
  • 0~4(8)
  • 0~6(8)
  • 0~10(8)
  • 0~16(6)
  • 0~25(6)
  • 0~40(6)
  • -0.1~0(9)
測定流体
  • 気体(8)
  • 液体(8)
外径(Φmm)
  • 60(1)
  • 75(6)
  • 100(6)
ケース形状
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)
ケース形状
A枠(立型つば無し)(132)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(50)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(6)
ねじの呼び
  • G1/4(2)
  • G(PF) 1/4(7)
  • G(PF) 3/8(15)
  • R1/4(1)
  • R(PT) 1/4(1)
G1/4・G(PF) 1/4・G(PF) 3/8・R1/4・R(PT) 1/4
最小目盛(MPa)
  • 0.002(17)
  • 0.005(8)
  • 0.01(10)
  • 0.02(12)
  • 0.05(10)
  • 0.1(8)
  • 0.2(8)
  • 0.5(7)
  • 1(6)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
精度
  • ±1.6%(21)
  • ±2.5%(6)
±1.6%・±2.5%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「右下」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般真空計 FD型 G3/8B 100Φ 右下精器製造一般真空計 FD型 G3/8B 100Φ右下精器製造
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番177-2133材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×100×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
汎用圧力計 FD型 G1/4B 60Φ 右下精器製造汎用圧力計 FD型 G1/4B 60Φ右下精器製造
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状FD型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B
汎用真空計 D型 G1/4B 60Φ 右下精器製造汎用真空計 D型 G1/4B 60Φ右下精器製造
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番146-8345材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ 右下精器製造一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ右下精器製造
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B
汎用圧力計 D型 G1/4B 60Φ 右下精器製造汎用圧力計 D型 G1/4B 60Φ右下精器製造
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ 右下精器製造一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ右下精器製造
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番177-2149材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×75×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
小型圧力計 D型 Φ50 右下精器製造小型圧力計 D型 Φ50右下精器製造
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ 右下精器製造小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ右下精器製造
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。JIS B 7505-1規格品です。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±2.5%F.S接続ねじG1/4B
小型真空計 D型 G1/4B 50Φ 右下精器製造小型真空計 D型 G1/4B 50Φ右下精器製造
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番146-8347材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ 右下精器製造小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ右下精器製造
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
小型圧力計 D型 右下精器製造小型圧力計 D型右下精器製造
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番838-3593材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Dサイズ【接続部】R1/4精度±2.5%FS呼称DT R1/4×50×1MPa最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0~1
一般圧力計 右下精器製造一般圧力計右下精器製造
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度±1.6%F.S
汎用圧力計 右下精器製造汎用圧力計右下精器製造
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60接続部のサイズG1/4B
圧力計 DT 右下精器製造圧力計 DT右下精器製造
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番838-3592材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状D接続部のサイズR1/4精度±2.5%FS呼称DT R1/4x50x0.6MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~0.6
一般真空計 Φ100 右下精器製造一般真空計 Φ100右下精器製造
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
トラスコ品番838-3513質量(g)485種類一般真空計ツバ径(Φmm)128材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般真空計 Φ75 右下精器製造一般真空計 Φ75右下精器製造
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
トラスコ品番838-3482ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)395種類一般真空計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)98外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般真空計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般真空計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般圧力計Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般圧力計Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般圧力計Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ100 右下精器製造一般圧力計 Φ100右下精器製造
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)485種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ75 右下精器製造一般圧力計 Φ75右下精器製造
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
質量(g)395種類一般圧力計ツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般真空計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般真空計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般真空計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般真空計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
真空計 Φ60 右下精器製造真空計 Φ60右下精器製造
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)195種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般真空計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般真空計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
圧力レンジ(MPa)-0.1~0仕様成績付種類一般真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
汎用圧力計カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら