商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
目盛なし
ノズルなし
コックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手あり
こんなお得な商品も!

ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コックあり
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。
仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)
付属品取扱説明書、ACアダプタ
電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)
外形寸法D(mm)339.5
外形寸法W(mm)315
サンプル数(個)5、10、25、50または100
外形寸法H(mm)130
質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10
動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
耐溶剤性の調色容器Pポットのセット。セットになっているためラクラク。
塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として
色アイボリー
高さ(mm)1260
キャスター250Φゴム車×2、100Φゴム車×1
RoHS指令(10物質対応)対応
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌加工・抗ウイルス保存容器。洗う、水切り、保存がこれ一つでできる保存容器。本体のうえにザルがスタッキングできます。同サイズのザル同士がスタッキングできる。各サイズを入れ子式に収納可能。フタを外せば電子レンジOK。日本製。ラベルは保管の上よく読んでからご使用ください。抗菌とは、菌の増殖を抑制するものです。抗ウイルスとは、製品上の特定ウイルスの数を減少させるものです。抗ウイルス効果はすべてのウイルスに対して現れるものではありません。食品への防腐・鮮度保持効果はありません。
材質本体・ザル/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
電子レンジ対応
形状角形
RoHS指令(10物質対応)対応
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現
ダブルトーチ機能により2人同時作業可能
O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能
重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml
消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)
本体寸法(mm)170×240×410
本体質量(kg)8.5
出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)
防水仕様IP23
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.26MB)
入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)
出力レンジ0-30V AC/DC
1台
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
仕様最小温度感度 = 143℃最大温度感度 = 166℃温度レベルの数 = 5向き = サークル可逆性 = なしラベル直径 = 14mmクロックインジケータ. 各ラベルで5回の温度変化があり、サイリスタ及びトランジスタを含む容器で使用できるように設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,340
税込¥3,674
6日以内出荷
仕様最小温度感度 = 171℃最大温度感度 = 193℃温度レベルの数 = 5向き = サークル可逆性 = なしラベル直径 = 14mmクロックインジケータ. 各ラベルで5回の温度変化があり、サイリスタ及びトランジスタを含む容器で使用できるように設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,340
税込¥3,674
5日以内出荷
仕様最小温度感度 = 116℃最大温度感度 = 138℃温度レベルの数 = 5向き = サークル可逆性 = なしラベル直径 = 14mmクロックインジケータ. 各ラベルで5回の温度変化があり、サイリスタ及びトランジスタを含む容器で使用できるように設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,030
税込¥3,333
5日以内出荷
関連キーワード