「合成樹脂可とう電線管」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラフレキ オーム電機ミラフレキオーム電機
4,698税込5,168
1巻
翌々日出荷
コンクリート埋設専用で経済的なCD単層波付管です。
質量(kg)約3.5長さ(m)50内径(Φmm)【近似】Φ14外径(Φmm)Φ19
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
ミラグランド(VE管用) 未来工業ミラグランド(VE管用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット(2m×15本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び28RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット(2m×20本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン  呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン 呼び16Panasonic(パナソニック)
679税込747
1個
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1セット(10本)
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 サドル【樹脂製】呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 サドル【樹脂製】呼び16Panasonic(パナソニック)
41税込45
1個
3日以内出荷
ブラック呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(10個)
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1本(50m×1本)
3日以内出荷
長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット(2m×20本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
第二種電気工事士試験部材セット エスコ第二種電気工事士試験部材セットエスコ
33,000税込36,300
1セット
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用アズワン品番65-5668-99
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体 INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体INABA(因幡電機産業)
769税込846
1本
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
メタリック長さ(m)2.5関連資料(3.48MB)
パナフレキPV 36 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 36Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1巻(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)20
パナフレキPV 30 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 30Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
パナフレキPV 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 28Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
パナフレキPV 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 22Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
パナフレキ PFD 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 28Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1巻(30m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)30
パナフレキ PFD 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 22Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1巻(50m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)50
パナフレキ PFD 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 16Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1巻(50m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)50
パナフレキ エース環境調和型 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキ エース環境調和型 28Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1巻(30m)
4日以内出荷
グリーン長さ(m)30
パナフレキ エース環境調和型 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ エース環境調和型 22Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1巻(50m)
3日以内出荷
グリーン長さ(m)50
パナフレキ エース環境調和型 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ エース環境調和型 16Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1巻(50m)
3日以内出荷
グリーン長さ(m)50
パナフレキエース36 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース36Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1巻(30m)
3日以内出荷
ウォームグレイ長さ(m)30
パナフレキエース28 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース28Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
パナフレキエース22 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース22Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
パナフレキエース16 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース16Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
パナフレキエース14 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース14Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
パナフレキ CD 36 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 36Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1巻(30m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)30
パナフレキ CD 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 28Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1巻(30m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)30
パナフレキ CD 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 22Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
パナフレキ CD 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 16Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
パナフレキ CD 14 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 14Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付 モノタロウ通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付モノタロウ(21件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PETグリーン線径(Φmm)3.5付属品収納ケース金具径(Φmm)5
ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業ミラフレキSS(PFS)呼び線入未来工業
9,298税込10,228
1巻(30m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
ミラフレキCD呼び線入 未来工業ミラフレキCD呼び線入未来工業
6,698税込7,368
1巻(50m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)オレンジJIS規格JIS C8411
プラフレキ タフストL 古河電工(古河電気工業)プラフレキ タフストL古河電工(古河電気工業)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
備考ケーブル工事専用長さ(m)2.5
プラフレキ タフスト 古河電工(古河電気工業)プラフレキ タフスト古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
長さ(m)2.5
カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業)カセツレックス スリット入古河電工(古河電気工業)
4,798税込5,278特価
1巻(4m)
当日出荷から11日以内出荷
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
プラフレキPF防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
699税込769
1個ほか
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら