軽量で取扱いが容易
機械的強度が大きい
ケーブルの引き込みが容易
可とう性があり、障害物の回避が容易
可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管
摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
材質難燃PE
仕様単層波付管
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。
シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。
ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
規格JIS C 8411
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格JIS C 8411
材質(内層)N1.0(マンセル記号)
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
色ミルキーホワイト(内面色:黒)
色ベージュ
仕様複層波付管
コンクリート埋設専用。
経済的。
規格JIS C 8411
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
色ブラック
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く)
切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
長さ(m)50
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)
JIS規格JIS C8411
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色ベージュ
色オレンジ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)
色オレンジ
JIS規格JIS C8411
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)
使用温度範囲(℃)-15~60
表面処理樹脂コーティング
色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
色オレンジ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
長さ(m)50
エスコ品番EA947HL-9
1個
¥10,500
税込¥11,550
欠品中
電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。
3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。
色アイボリー
規格JIS C 8411
コンクリート埋設専用で経済的なCD単層波付管です。
質量(kg)約3.5
長さ(m)50
内径(Φmm)【近似】Φ14
外径(Φmm)Φ19
1巻
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
長さ(m)50
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
色オフグレイ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
色オフグレイ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
色グリーン
長さ(m)50
1巻(50m)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
色オレンジ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
色グリーン
長さ(m)50
1巻(50m)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
内径(Φmm)14.5
外径(Φmm)19
長さ(m)50
エスコ品番EA947HL-6
1個
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)14
長さ(m)50
エスコ品番EA947HL-3
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
通線用ワイヤ通しを省略。
高所の三脚作業を削減。
呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。
余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。
ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。
特に5m以上の配管施工に最適です。
規格JIS C 8411
関連キーワード
1
2
次へ