カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「合板板材」の検索結果

木材製品 かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
採血作業台 FV-5712-1シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー採血作業台 FV-5712-1シリーズフィフティ・ヴィジョナリー
26,598税込29,258
1台
7日以内出荷
●シンプルスタンダードな採血台●天板下の棚スペースにはプラグの通し口を設置し、電気製品を使う際の配線に便利●天板の板材は、汚れが付きづらいメラミン合板仕様です。汚れがついた時には、さっとふき取れます。
仕様ブラウン質量(kg)約28ブラウンサイズW80×D45×H75cm天板厚さ(mm)約25アズワン品番63-1243-06棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×415×150
採血・食事用テーブル FV-512Aシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー採血・食事用テーブル FV-512Aシリーズフィフティ・ヴィジョナリー
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
●広い天板で採血や簡易食事テーブルとしても利用できるテーブル●キャスター付きで移動も楽々●キャスター2個にストッパー付なので固定して利用可能●天板の板材は、汚れが付きづらいメラミン合板仕様です。汚れがついた時には、さっとふき取れます。
質量(kg)約13サイズ(外寸)W88.5cm×D46cm(両サイド部分)D31cm(中央部)×H71cm(キャスター含)(内寸)W80cm×H69.4cm
片手で板材を運べる パネルキャリア ブロードウォッチ片手で板材を運べる パネルキャリアブロードウォッチ
2,098税込2,308
1個
予約販売
持ちにくい板材を片手で軽々と運搬合板やコンパネ、板金などの板材を、強いグリップ力でしっかりホールド!
用途積込み・荷下ろしのほか、現場への搬入など寸法(mm)約125×90×190質量(g)約870耐荷重(kg)約50有効幅(mm)グリップ部:約2~25 以内
シャーシリーマ SK(新潟精機)シャーシリーマSK(新潟精機)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材材質刃部:機械構造用炭素鋼刃数6硬度HRC45-50RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」 GRABO(グラボ)ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」GRABO(グラボ)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書質量(kg)1.5( バッテリー含む)外形寸法(mm)297×181×115定格電力(W)16使用温度(℃)0~60寸法(Φmm)45(握りバー)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)バッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)14.8充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)仕様バッテリー充電式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
12MM厚の板が引き戸になるレール OHSATO(大里)12MM厚の板が引き戸になるレールOHSATO(大里)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から4日以内出荷
色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
木工用ダボセット BIGMAN(ビッグマン)木工用ダボセットBIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1パック
3日以内出荷から4日以内出荷
合板・板材の合わせ板、T型に結合させる、L型に結合させるなどジョイント作業に。
用途木材・合板のジョイント、タナ受けに
着色板材 カラボ DAIKEN(旧:大建工業)着色板材 カラボDAIKEN(旧:大建工業)
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
棚やBOX製作などのDIY材料としてお手軽に活用できる、合板基材に着色加工を施した板材です。 ペンキの購入や色塗りの手間が不要となるため、簡単かつローコストにDIYが楽しめます。 流行のビンテージ風の色合いも取り揃え、多彩な全30色をラインアップいたしました。
寸法(mm)12×145×900板厚(mm)12
利五郎 両刃鋸 角利利五郎 両刃鋸角利
2,898税込3,188
1本
8日以内出荷
一般木材(角材・板材)、合板、集成材の切断にご使用になれます。横挽目には、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)で切れ味が長期に渡り持続します。縦挽目には上目を施してあり、挽き曲がりを防ぎます。
刃長(mm)210全長(mm)560質量(g)210(ケース含)材質(刃)刃物用炭素鋼
J-メッシュチェア ハイ ルネセイコウJ-メッシュチェア ハイルネセイコウ
12,980税込14,278
1脚
翌々日出荷
MSH-49・64 Jメッシュチェアーは座面に通気性とクッション性に優れた ダブルラッセル生地を採用。 一部海外製品で使用されている板材とは違い、ホルムアルデヒドの放出が最も少ないエフフォースター合板を使用し、小さなお子様のいるご家庭にも安心してご使用頂けます。 日本国内自社工場にて、職人が一点一点製造している日本製折りたたみ椅子をどうぞ。
材質スチールパイプ ポリエステル幅(mm)400質量(kg)3.5高さ(mm)940奥行(mm)460折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×120×1030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
J-メッシュチェア ルネセイコウJ-メッシュチェアルネセイコウ
9,998税込10,998
1脚
翌々日出荷
MSH-49・64 Jメッシュチェアーは座面に通気性とクッション性に優れた ダブルラッセル生地を採用。 一部海外製品で使用されている板材とは違い、ホルムアルデヒドの放出が最も少ないエフフォースター合板を使用し、小さなお子様のいるご家庭にも安心してご使用頂けます。 日本国内自社工場にて、職人が一点一点製造している日本製折りたたみ椅子をどうぞ。
材質スチールパイプ ポリエステル幅(mm)400質量(kg)3.1高さ(mm)765奥行(mm)445折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×120×885RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
サポートローラー JEJアステージサポートローラーJEJアステージ(20件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール使用荷重(kg)45
ローラースタンド JEJアステージローラースタンドJEJアステージ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。 組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
材質スチール質量(kg)4.3高さ(mm)660~1100使用荷重(kg)45ローラー寸法(Φ×L)mm48×300
シナコーナー床合板仕様 タナカシナコーナー床合板仕様タナカ
309税込340
1セット
当日出荷
専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。材質融亜鉛めっき高張力鋼板付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D)表面処理JIS G 3302 Z27
スライド丸鋸用チップソー(トメ切り用) 黒PASスライド丸鋸用チップソー(トメ切り用)黒PAS(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
翌々日出荷
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。 振れが少なく、切れ味抜群
用途卓上・スライド丸のこ用 一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に!適合材一般木材、特殊合板
ビスピッチマーカー ガイド定規用 ストッパー シンワ測定ビスピッチマーカー ガイド定規用 ストッパーシンワ測定
559税込615
1個
翌々日出荷
用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質ABS樹脂寸法(mm)40×24×20質量(g)12
ビスピッチマーカー用 ガイド定規 シンワ測定ビスピッチマーカー用 ガイド定規シンワ測定
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)200×613×15シルバー&青質量(g)110
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら