仕様AMバケット付
タイプ左右兼用型
勾配なし
材質PVC
管径(Φmm)100
使用流体排水
管径(Φmm)100
型番40713
アズワン品番64-5108-82
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
材質PVC
使用流体排水
形状チーズ
種類塩ビ管用継手
寸法Z(mm)20
管径(Φmm)100
型番40232
アズワン品番64-5108-41
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
こんなお得な商品も!

チーズ 大曲り VU90°
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質PVC
形状チーズ
タイプVU
種類塩ビ管用継手
規格AS38
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
材質PVC
梱包数4
使用流体排水
材質PVC
寸法E(mm)-
梱包数4
使用流体排水
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
規格プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
管径(Φmm)100
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
管径(Φmm)100
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
寸法L(mm)242
寸法H(mm)129.5
寸法L1(mm)300
寸法A(mm)85
寸法F(mm)-
寸法S(mm)-
寸法E(mm)50
寸法B(mm)25
寸法C(mm)40
寸法Z(mm)180
寸法I(mm)126
寸法G(mm)13
寸法Z1(mm)140±2
寸法Z2(mm)110
寸法Z3(mm)90
サイズ(mm)100×75-150
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の中間合流点に使用するマスです。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H(mm)129.5
使用流体排水
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の中間合流点に使用するマスです。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用流体排水
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の中間合流点に使用するマスです。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の勾配・変化点に使用するマスです。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径100-150
管径(Φmm)100
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ