建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8619
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)12.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9639
1セット(120枚)
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)9.5
防火性能不燃NM-0441
1セット(120枚)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9826
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-1864
防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。
せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8615
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9828
学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。
A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)12.5
タイプ普通硬質せっこうボード
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-0524
新築・リフォーム直後や新しい家具などから発生するホルムアルデヒドを短時間で吸収・分解します。
物理的な吸着と異なり、ホルムアルデヒドを化学的に吸収・分解するため再放出されません。
タバコの煙に含まれているアセトアルデヒドの低減効果もあります。
不燃性、施工の容易性など、せっこうボードのもつ優れた性能は、そのまま保持しています。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9824
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
質量(kg)約13(18枚合計)
規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)
基材インシュレーションボード
エコマーク認定認定
加工(縁)四辺本実、面取り
表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号05111008
こんなお得な商品も!
天井補修用シール
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質PP合成紙
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
関連キーワード