シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。
調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。
衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。
事故防止パーツ付き。
材質ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 268
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。カードケースが回転しにくい工夫がされているフックパーツ。フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。
チャック付きソフトカードケース
名刺・IDカード用(56×91mm)
用途カードの落下を防ぐためにチャックを採用。複数のケースの取付も可能。
ケース色透明
材質ケース:R-PP60%、ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP
エコマーク認定認定
カードサイズ(mm)56×91
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 268
硬質タイプ。
本体は再生PET。
穴付きなので、ピンやひもで掲示することができます。
再生PETを使用した吊り下げ掲示向きの薄型タイプ。
仕様穴付き(2カ所)
材質R-PET
エコマーク認定認定
紙質再生材配合率/R-PET80%
シート厚さ(mm)0.2
穴径(mm)直径 Φ4
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 272
地球にやさしいフォトフレーム、エコラフレーム。樹液収穫後のゴムの木を再利用してつくられた地球にやさしいフォトフレームです。温かみのある木製フレームは飾る場所を選ばず、どんなインテリアにも馴染みます。
仕様面材:樹脂
材質(本体)木製
エコマーク認定認定
材質(裏板)木製
エコマーク認定番号22 112 014
関連キーワード