カテゴリ

  • 物流用品(666)
    • ジブクレーン・サドル・クイッククレーン(9)
    • 繊維スリング(104)
    • 吊りクランプ(117)
    • 天秤(18)
    • ワイヤースリング(102)
    • ウインチ(14)
    • 運搬車輛機器(5)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
    • エンジンクレーン(7)
  • 保管用品(42)
    • モッコ(10)
    • フレコンバック(18)
  • 制御機器(45)
  • 測定用品(28)
  • 建築金物(27)
  • 機構部品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 安全保護具(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 安全標識(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「吊り上げ」の検索結果

910件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフィットシリーズ ハイバックスリング   S ウェルネット研究所スマートフィットシリーズ ハイバックスリング Sウェルネット研究所
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
立体構造で姿勢が安定し快適な吊り上げが実現
スマートフィットシリーズ ハイバックスリング   M ウェルネット研究所スマートフィットシリーズ ハイバックスリング Mウェルネット研究所
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
立体構造で姿勢が安定し快適な吊り上げが実現
スマートフィットシリーズ ハイバックスリング   L ウェルネット研究所スマートフィットシリーズ ハイバックスリング Lウェルネット研究所
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
立体構造で姿勢が安定し快適な吊り上げが実現
HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ HIDAXHIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズHIDAX
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
・外れ止め付フックラッチ ⇒堅牢な鋳造構造で衝撃や変形に強く、確実な外れ止め機能を実現。・専用ツールバック付き ⇒すっきり収納でき、移動や保管もスマートに。・ロードチェーン引手リング ⇒チェーン抜けを防止するとともに、引き出しやすさ・操作性を向上。・V級(G100)のロードチェーン。⇒黒色焼戻し処理により高強度・高耐摩性を確保。・丈夫で軽量、よりコンパクトに設計⇒携帯性と作業効率を両立。現場での取り回しが抜群。・高剛性フレーム構造⇒軽量ながら優れた耐久性を実現。長期使用でも歪みやガタつきを防止。・ダブル爪ブレーキシステム採用⇒安定した制動性能で確実に荷重を保持。安全性と信頼性を両立。・EN13157規格 1500サイクル超の耐久試験をクリア⇒過酷な環境下でも性能を維持する、タフな設計。
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
スクリューカムクランプ スーパーツールスクリューカムクランプスーパーツール
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9700材質特殊鋼幅(mm)225高さ(mm)273寸法L(mm)225寸法H(mm)273基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)50~100寸法D(mm)70寸法H2(mm)126
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)スーパーツール
52,980税込58,278
1台
当日出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番683-5607材質特殊鋼幅(mm)215高さ(mm)169寸法L(mm)215寸法H(mm)169基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~40寸法D(mm)32寸法D2(mm)36寸法H2(mm)72.5
パレットハングバー(プラスチック用パレット吊り具) FSC藤原産業パレットハングバー(プラスチック用パレット吊り具)FSC藤原産業
43,980税込48,378
1組
当日出荷
【安全・確実】プラスチックパレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅250mmで安定性を実現。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。プラスチック製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
セット内容ハングバー2本質量(kg)バー1本:11、総セット:22最大使用荷重(t)1.5
レクタンバッグ 長尺物廃棄用 ふた付き モリリンレクタンバッグ 長尺物廃棄用 ふた付きモリリン
25,980税込28,578
1セット(5枚)
5日以内出荷
スレート板・ケイカル板・サイディングなどに吊り上げ・移動時は、本体は偏らないようにバランスを保ち、ゆっくり操作をしてください
用途アスベスト成形板等の長尺物の廃棄に材質(本体)ポリエチレン材質(ベルト)ポリプロピレン寸法(縦×横×高さ)(mm)3100×1100×600
ステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付) FBKステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付)FBK
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
ステンレス滑車 ブロック・オーフ FBKステンレス滑車 ブロック・オーフFBK
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
ステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付) FBKステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付)FBK
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
ステンレス滑車 スナッチ・オーフ FBKステンレス滑車 スナッチ・オーフFBK
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
アルミ合金製門型クレーンR型(ウインチ巻き上げタイプ) 江崎機械工業アルミ合金製門型クレーンR型(ウインチ巻き上げタイプ)江崎機械工業
1,698,000税込1,867,800
1台
50日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチ操作で衝撃も少なく荷の吊り上げが可能です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
材質アルミ合金定格荷重(kg)500
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなしラクテム
219税込241
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
スリング JUNKIN(ジャンキン)スリングJUNKIN(ジャンキン)
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
ANS68バスケットストレッチャーを吊り上げる際に使用するスリング。
材質ナイロン、ステンレス質量(kg)5耐荷重900kgアズワン品番65-9171-16
吊りテンビン 1.5ton FSC藤原産業吊りテンビン 1.5tonFSC藤原産業
31,980税込35,178
1組
当日出荷
ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個
質量(kg)12.5寸法縦145×横1250使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛鍍金加工付使用シャックルSB-14
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O大洋製器工業
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O大洋製器工業
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定RoHS指令(10物質対応)対応
パレットハング(パレット吊り具) 標準セット FSC藤原産業パレットハング(パレット吊り具) 標準セットFSC藤原産業(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1式
当日出荷
【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5最大使用荷重(t)1.5総質量(kg)セット:27
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)スーパーツール
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。
アンカーキャップ1t 未来樹脂アンカーキャップ1t未来樹脂
27,980税込30,778
1箱(240個)
3日以内出荷
1. 凍結防止 アンカー周辺の凍結を防止に2. 工数削減 氷を解かす作業が不要3. 時間短縮 すぐに吊上げ作業が可能4. コスト削減 繰り返し使用可能5. 防塵効果 アンカー周辺のごみ蓄積予防
用途吊上げアンカー使用時の作業時間・作業工数を大幅削減できます。
アンカーキャップ2t 未来樹脂アンカーキャップ2t未来樹脂
33,980税込37,378
1箱(240個)
3日以内出荷
1. 凍結防止 アンカー周辺の凍結を防止に2. 工数削減 氷を解かす作業が不要3. 時間短縮 すぐに吊上げ作業が可能4. コスト削減 繰り返し使用可能5. 防塵効果 アンカー周辺のごみ蓄積予防
用途吊上げアンカー使用時の作業時間・作業工数を大幅削減できます。
アイボルト(鉄/生地) 池田金属工業アイボルト(鉄/生地)池田金属工業
199税込219
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
材質:鉄(SS)
用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
アイボルト(鉄/三価クロメート) 池田金属工業アイボルト(鉄/三価クロメート)池田金属工業
259税込285
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
材質:鉄(SS) 表面処理:三価クロメート
用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
23,980税込26,378
1セット(10枚)
4日以内出荷
投入/排出口付の角型タイプ 点/4点どちらでも吊り上げ可能 ホッパーなどに直接設置
用途使用に適した内容物樹脂ペレット/化学製品原料/食品原料/石膏ボード(破砕後)/セメント原料/種廃棄物/各種原料/各種燃料仕様吊り方:2点・4点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)2.5ベージュ高さ(mm)1200タイプワンウェイタイプ容量(L)1000寸法(Φ×mm)排出口:400×500投入口寸法(径×高さ)(mm)400×500外径(mm)□900最大充填質量(kg)1000
アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付ラクテム
259税込285
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス ラクテムアイナット ステンレスラクテム
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルスナッチ スリーエッチシンプルスナッチスリーエッチ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。トラスコ品番808-7268材質スチール幅(mm)58使用荷重(t)0.25基本使用荷重(t)0.25寸法A(mm)186車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数2車溝幅(mm)9
HIDAX レバーホイスト NKシリーズ コンドーテックHIDAX レバーホイスト NKシリーズコンドーテック
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
V級(G100)の合金鋼ロードチェーンを使用。日本の第三者試験機関にてJIS規格に基づく破断強度試験に合格。軽くて丈夫、よりコンパクトに設計EN 13157(欧州規格)に基づく耐久試験において合格基準値を大幅に上回る結果。レバーの長さをコンパクトにし、狭い場所での作業も効率的。主要部品の表面にダクロ処理を実施高い耐食性を発揮し、製品寿命が長くなります。金属製ブレーキ板とツメ車を溶着した一体設計により、ブレーキ板の破損を防止。高精度のローラーベアリングを搭載摩耗を防ぎ、中長期的な高パフォーマンスを実現。出荷前点検書/取扱説明書付き
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等等級V(G100)揚程(m)1.5
吊りパレットキャスター付き テイモー吊りパレットキャスター付きテイモー
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
吊りパレット810HPのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)
寸法(mm)【フォーク クリアランス】391 × 365キャスター(mm)150最大積載量(kg)【吊上げ時】700自重(kg)85寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【呼称】800 × 1000 × 773
吊りパレットキャスター付き テイモー吊りパレットキャスター付きテイモー
78,980税込86,878
1台
6日以内出荷
吊りパレット1012HPXのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)
寸法(mm)【フォーク クリアランス】591 × 565キャスター(mm)150最大積載量(kg)【吊上げ時】700自重(kg)111寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【呼称】1000 × 1200 × 973
吊りパレット ウレタンキャスター付き テイモー吊りパレット ウレタンキャスター付きテイモー
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)スチール製タイプ両開き/半開金網ピッチ(mm)50 × 50線径(mm)6積載段数(段)4 段
吊りパレット テイモー吊りパレットテイモー
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)スチール製タイプ両開き/半開金網ピッチ(mm)50 × 50線径(mm)6積載段数(段)4 段
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) Superスクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)Super
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。材質特殊鋼寸法D(mm)32寸法H2(mm)70
ケーブルドラム専用ドラムクランプ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルドラム専用ドラムクランプIKURATOOLS(育良精機)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。
用途ケーブルドラムの運搬に。トラスコ品番683-1954シルバー許容安全荷重(kN)最大24.5
HP-Y型 細目仕様 引張クランプ 三木ネツレンHP-Y型 細目仕様 引張クランプ三木ネツレン
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
トラスコ品番158-3699径(Φmm)【吊環】45基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
HV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
PB-HC型 丸棒吊クランプ 三木ネツレンPB-HC型 丸棒吊クランプ三木ネツレン
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。
材質特殊合金鋼基本使用荷重(t)1/2寸法D(mm)40
ヤーディングブロック スリーエッチヤーディングブロックスリーエッチ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など材質スチール使用荷重(t)2車径(mm)150使用ロープ径(mm)最大:18車数1車溝幅(mm)19
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら