「吊り下げ 反射」の検索結果
夜間の安全対策に!ライトなどの光を強力に反射します。
被視認性の高い再帰反射仕様の反射ストラップです。
先端パーツは吊下げフックと脱着式パーツとキーフックです。
紐幅は15mmで、巻き込み事故防止の安全パーツ付きです。
長さ(cm)90
材質紐/PET、脱着パーツ/ポリアミド、安全パーツ/ポリアセタール
こんなお得な商品も!

標識 チェーン吊り下げ
モノタロウ
¥469
税込¥516
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
材質エコユニボード
寸法(mm)150×400
取付方式穴上2
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
工事現場などの単管バリケードやコーンバーに。
面ファスナーで、付け外しが簡単。
反射文字で夜間もクッキリ。
仕様マジックテープ式
材質ポリエステル
寸法(mm)450×600
色レッド
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

標識 立入禁止
モノタロウ
¥589
税込¥648
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
材質SCボード
仕様片面印刷、取付バンド3本付
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)225×900
危険防止のための標識です。
用途立入禁止区域・場所への設置として
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴あり
寸法(縦×横)(mm)600×300
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。
脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。
ワンタッチで脱着可能です。
安全装置付き。
材質紐:再生PET
質量(g)20
ストラップ幅(mm)約15
ストラップ長さ(cm)約90
『関係者以外立入禁止』表記の安全標識です。バイリンガル表記です。4隅穴あり
用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。
文字内容関係者以外立入禁止
材質PP
厚さ(mm)0.8
取付径Φ3mm穴×4隅
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
材質アルミ
取付け方法ポール取付
取付方式ポール取付
光の反射を利用して害鳥被害を防止する吊り下げ式鳥よけグッズです。庭や畑に設置にして鳩やカラス、スズメなどを遠ざけます。
用途鳩、カラスなどの害鳥対策として
付属品鈴付き
材質PVC製
寸法(cm)約40×20
設置方法吊り下げ式
入数1セット(2個入)
対象動物鳥類
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
キラキラ反射により害鳥撃退に効果を発揮
鈴付きで音でも威嚇
害鳥、鳩、カラスなど
上部に引っかけ紐付きで軒下などに吊り下げて!
薬剤などを使用せず無害
仕様●材質:PET●色:表面/赤、裏面/銀●サイズ(cm):幅/約23、高/38cm●重量:約50g/枚
アズワン品番68-0509-62
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リアルなフクロウの写真がが3D印刷されています。キラキラ反射帯により害鳥撃退に効果を発揮!鈴付きで音でも威嚇します。上部にひっかけ紐付きです、軒下やベランダなどに吊り下げ使用でき便利です。薬剤などを使用しないので、無害で安心です。
用途害鳥、鳩、カラス除けとして。
仕様引っ掛け紐付き、両面印刷
材質【本体】PP+PET 【鈴】鉄C
サイズ(cm)幅約21/高さ約30.5
1セット(2枚)
¥1,980
税込¥2,178
8日以内出荷
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
ポリプロピレン製の標識です。壁面や天井から吊り下げできるように上部2か所に穴を開けています。市販のチェーンやひもで簡単に吊り下げできます。
材質ポリプロピレン
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
寸法(mm)150×400
取付方式吊り下げ
用途夜間作業の安全対策には是非、全面反射製をご利用下さい。
材質全面反射製 ベースはターポリン生地
寸法(mm)1800×450
取付方式吊り下げ
夜間でも目立つ反射印刷タイプ
シンプルなデザインを強力反射印刷で表現。
昼はもちろん夜間もよく目立ち、注意喚起に効果的です。
取り付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。
丈夫で取扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式吊り下げ
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
寸法(mm)80×68
厚さ(mm)1
区分バルブ
種別開閉札
材質アルミベース反射シート貼り
穴径(Φmm)5
形状標識
穴数1
質量(g)18
取付方式札
サイズ600×300×1mm
文字内容立入禁止
材質ラミプレート
トラスコ品番371-9120
種別禁止
形状標識
質量(g)260
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)
日本緑十字社品番052018
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
たすきがけもできる120cmロングストラップ。
バンドクリップ・脱着式マツバパーツなど多彩な吊下げ機能。
お洒落なストライプ柄のストラップ。
安全調整パーツ付き。
材質紐/PET、紐付属パーツ/PP、紐止めパーツ/PC、クリップレバー/POM、クリップバンド/PE
寸法(mm)約1200(Φ10)
主要材質紐=PET 紐付属パーツ=PP 紐止めパーツ=PC クリップレバー=POM クリップバンド=PE 脱着パーツ=POM
ひも幅(cm)Φ10mm
防水。フードに反射テープ付きです。
収納に便利な吊り下げ袋付き。
用途スポーツ観戦に、軽作業に、レジャーに、男女兼用。
タイプロングコートタイプ
適応身長(cm)約160~180
セット内容上のみ
サイズフリー
混率(%)PVC100%
耐水圧(mmH2O)10000
適応胸囲(cm)約84~98
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色黄
文字色黒
こんなお得な商品も!

安全表示旗 四角形
モノタロウ
¥339
税込¥373
注意旗(制限超過)
トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)
ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。
用途積載物の超過旗
寸法(mm)400×400(正方形)
トラスコ品番756-1687
材質ポリ塩化ビニール
色レッド
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
紫外線を反射し、広範囲の虫を誘引します。紫外線による材質劣化が無く衛生的です。吊り下げ・壁掛け両用です。
仕様LEDランプ搭載で省エネ、ランプ長持ちです。窓際などに余計な虫を誘わない片面誘引タイプです。
付属品使用捕虫テープ2枚
材質本体/ステンレス(SUS304)、捕虫テープ/紙
寸法(mm)667×80×236
質量(kg)3.3
電源AC100V 50/60Hz
有効面積(m2)40~60
LEDランプLED捕虫ランプ
アズワン品番68-0988-28
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
紫外線を反射し、広範囲の虫を誘引します。紫外線による材質劣化が無く衛生的です。吊り下げ・壁掛け両用です。
全光束800ルーメンです。
金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。
省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂製グローブです。
耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。
本体に照明ON/OFFスイッチ付です。
電源ケーブル10m付です。
ランプを守る金属製ガードネット付です。
吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に
消費電力(W)10
トラスコ品番149-2209
全長(mm)353
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)100
口金E26
コード長さ(m)10
電線長さ(m)10
照明装置10W電球形LEDランプ
電線仕様-種別VCT
色温度3000(電球色)
コンセント仕様2P・12A・125V
電線仕様VCT1.25mm2×2C
替球LDA10L-G270
アズワン品番64-8464-84
明るさ(Lm)800
光色電球色
標準消費電力料金(50Hz)0.27
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
撥水性に優れたスクエア型リュックに充実した内容の防災セット。リュックは1.反射テープ付き2.止水ファスナー採用3.バックル部分にホイッスル付き4カラビナなどを吊り下げられるD管付きの仕様で機能も充実しています。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
陳列に便利な吊り下げ箱タイプ
写真写りの良い目盛・数字。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。
つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
タイプPHR60-3、3m
目盛表:赤白20cm間隔/裏:赤白20cm間隔
テープ厚さ(mm)0.7
標準張力(N)50
マイゾックスコード215565
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
両面印刷。吊り下げタイプ(金具付き)。スライド式表示切替タイプ。札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。文字部分に反射シートを使用しています。
材質本体:アルミ、金具:ステンレス
内容開(緑)⇔閉(赤)
取付穴(mm)5×2
サイズ(mm)90×35×4.5
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
LED矢印誘導灯はコンパクト(3つ折り)にたためて持ち運びが便利です。矢印誘導灯、スリーブ、ベルトはそれぞれ取外しができます。流動式赤色点滅LEDと反射材が光って周囲に知らせます。防水チャック付き透明スリーブは、用途に合わせて用紙の入れ替えができます。本体にマグネットが付いているので車のボディ等の鉄製の物に装着でき、吊り下げベルトでパイプ等に取付け可能です。別売りの131021を使用すればB4サイズの表示も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。
仕様(矢印パネル)LED+反射
トラスコ品番353-8809
セット内容本体×1台、スリーブ×1枚、吊りベルト×2本
材質矢印パネル/ターポリン・PVC・ABS・PP、透明スリーブ/PVC・ABS、吊り下げベルト/ABS・PP
寸法(mm)(透明スリーブ)175×390
色発光色:赤
質量(g)465
取付方式吊り下げ/マグネット
電源(矢印パネル)アルカリ単3乾電池×2本(別売)
パネルサイズ(mm)(矢印パネル)240×450
連続使用時間(時間)(矢印パネル)約150
対応寸法(mm)透明スリーブ:128.5×364(B4二つ折り用紙まで対応)
1組(1セット)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
「割れない、軽い、きれいに映る」のリフェクスミラーはポリエステルフィルムを使用していて超軽量なので付属の吊り下げ用チェーンで壁に掛けて楽々かんたんに設置ができ、ゴム脚付きで床に立て掛けての使用も可能です。REFEXミラーは、ガラスの変わりに、特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。その裏面にアルミを蒸着させることによって、光を反射させミラー効果があります。他にはない特徴は、フィルムをアルミフレームに中空張りにして、パネルのように仕上げている点です。<b
まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
用途害鳥・害獣の忌避。
材質ポリスチレン樹脂
サイズ(cm)50
対象動物トリ
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ガーデンエクステリアに優しい明りを
光センサー内蔵で、暗くなってから自動で点灯
クラックデザインのカラスボトルが煌めく
クラックデザインボトルに多くのLED球で、煌めく輝きを演出してくれるエクステリアに最適なソーラー充電式のLEDランプです。
ガーデンや玄関先、テラスでお過ごしの時のイメージアップにオススメです。
複数のLED照明が、クラックデザインのガラスボトルに乱反射することで、光の拡がりを感じていただけます。
フタ部分にソーラーパネルが内蔵されてますので、日中に太陽光にしっかりと当てて充電してください。
置いても吊り下げてもご使用できるデザインになってます。
明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。
セット内容3個
材質ガラス、ステンレス、スチール、シリコーン、ポリプロピレン、麻
質量(g)約620
電源ソーラーパネル
光源LED×20球
バッテリーNi-MH充電池
LED色ウォームホワイト
バッテリー電圧(V)1.2
保証期間3ヶ月間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×13.5
ソーラーパネル出力2V、50mAh
充電時間(時間)約6(晴天時)
バッテリー容量(mAh)300
充電方式太陽光充電
感知方式光センサー
点灯時間(時間)最長約7(フル充電時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
取付方式4隅穴
材質再生ポリプロピレン
仕様Φ2.5mm穴4スミ
エコマーク認定認定
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP42(正方向取付け時)です。
幅(mm)84
質量(kg)0.6
色緑
高さ(mm)168
消費電力(W)4
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP41(正方向取付け時)です。
幅(mm)84
質量(kg)0.6
色青
高さ(mm)168
消費電力(W)4
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
1
2
次へ