46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
RoHS
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)24.7 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)129.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)1000 質量(kg)1.2 器具・セットセット品 光源色昼光色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否×
1台
9,398 税込10,338
欠品中

付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
RoHS
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.4 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)127.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)600 質量(kg)0.9 器具・セットセット 光源色昼光色 光束(Lm)2730 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否× 再生紙使用マーク適合 調色の可否×
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

スイッチプルスイッチ:全灯→調光50%→LED常夜灯→滅 光源色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
6,498 税込7,148
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD1600反射笠昼白色
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)11.6 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)135.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1570 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
5,998 税込6,598
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD1600反射笠白色
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)11.6 色温度(K)4000 光源色LED(白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)129.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
5,998 税込6,598
14日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD1600反射笠電球色
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・電球色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)11.6 色温度(K)3000 光源色LED(電球色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)124.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1440 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
5,998 税込6,598
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD1600反射笠温白色
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・温白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)11.6 色温度(K)3500 光源色LED(温白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)128.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1490 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
5,998 税込6,598
欠品中

Panasonic(パナソニック)iD1600反射笠昼光色
RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・昼光色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)11.6 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)130.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1510 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,998 税込6,598
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD3200反射笠昼白色
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.1 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3140 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
7,198 税込7,918
欠品中

Panasonic(パナソニック)iD3200反射笠電球色
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・電球色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.1 色温度(K)3000 光源色LED(電球色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)143.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2880 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
7,198 税込7,918
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD800反射笠温白色
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・温白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)5.9 色温度(K)3500 光源色LED(温白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)130.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)770 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
4,798 税込5,278
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD3200反射笠温白色
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・温白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.1 色温度(K)3500 光源色LED(温白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)148.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2980 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
7,198 税込7,918
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD800反射笠昼光色
RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・昼光色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)5.9 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)132.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)780 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
4,798 税込5,278
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD800反射笠昼白色
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)5.9 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)810 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
4,798 税込5,278
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD800反射笠白色
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)5.9 色温度(K)4000 光源色LED(白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)130.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)770 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
4,798 税込5,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD800反射笠電球色
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・電球色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)5.9 色温度(K)3000 光源色LED(電球色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)125.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)740 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
4,798 税込5,278
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD3200反射笠昼光色
RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・昼光色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.1 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)150.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3020 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
7,198 税込7,918
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD3200反射笠白色
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.1 色温度(K)4000 光源色LED(白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3010 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
7,198 税込7,918
欠品中

1個
240 税込264
当日出荷

蛍光灯器具とクサリのジョイントです
材質亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2178-62 ねじサイズW3/4(19mm)
1個
350 税込385
当日出荷

蛍光灯器具とクサリのジョイントです。
材質亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2178-60 ねじサイズW1/2(12mm)
1個
220 税込242
当日出荷

はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。 仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:- 付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット トラスコ品番826-6708 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)690 高さ(mm)230 タイプ誘引:片面 奥行(mm)75 電源(V)単相100 消費電力(W)20 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式 標準消費電力料金(円/h)0.54
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2 電源(V)100 フックフック付 設置場所屋外 耐水性防雨タイプ 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。 電源(V)100 消費電力(W)13 全長(mm)425 電線太さ(mm2)0.75 芯数2C 電線仕様-種別2PNCT 明るさ(Lm)840 替球FPL13EX-N 仕様屋外用防雨型、絶縁 フックフック付 設置場所屋外 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLEDフローレンライト
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 消費電力(W)10 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番390-9603 質量(kg)1.7 タイプ屋外型(防雨型) 電源(V)100 コード長さ(m)5 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)1000 明るさ(Lm)1000
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 消費電力(W)19 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番390-9646 種別屋外型(防雨型) 質量(kg)2.3 電源(V)100 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)1450
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。コンセント付なので連結点灯が可能。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。アース不要の二重絶縁構造。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類LED 全長(mm)(蛍光灯)1438 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)18 定格電圧(V)100 全光束(Lm)1800 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 照明装置18W、直管形、LEDランプ 電線仕様-種別VCT×2 連結数最大15まで可能 使用場所屋外 LED寿命(時間)40000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

照射距離670mで遠くまで光が届く。 スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす! 明るさ3段階切替 照射角度6段階調整可能 2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8※蓄電池除く バッテリー電圧(V)14.4/18 蓄電池タイプマルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ) 光束(Lm)最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く 関連資料(0.62MB) 適合蛍光灯白色LED(10W) 照射距離(m)670(明るさ: 強、スポットモード時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)壁取付形 バス換気乾燥機
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません) 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。) 2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
適合場所浴室 仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風 質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7 消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2455/2505、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):69/79、涼風(弱)(50/60Hz):54/54、換気(50/60Hz):27/28 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1) 騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):49/49.5、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):49/49.5、涼風(弱)(50/60Hz):39/38、換気(50/60Hz):36/36 ヒーター容量(kW)2.4kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz 運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続 換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

安定器・蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 スライドさせて、位置の調整ができます。 組み替えにより、角度を自在にできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
589 税込648
翌々日出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9 摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付 タイプショートタイプ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)1260 電線長さ(m)10 照明装置9W直管形LEDランプ 芯数2 電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番67-7984-33 電球の種類LED 点灯可能数(灯)可能:15まで
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約10 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番851-4018 質量(kg)1.7 タイプ(カバー)半透明カバー 定格100V 50/60Hz兼用 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4653-02 LED寿命(時間)約40,000 LED使用数(個)14(白色)
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約19 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番851-4019 質量(kg)2.3 タイプ(カバー)半透明カバー 定格100V 50/60Hz兼用 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4653-17 LED寿命(時間)約40,000 LED使用数(個)30(白色)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁取付形 バス換気乾燥機
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
適合場所浴室 仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気運動 質量(kg)7.3(取付板除く) 消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):42/51、涼風(弱)(50/60Hz):27/26、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1、チップヒューズ3.15A×1) 騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):48/49、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):48/49、涼風(弱)(50/60Hz):38/37、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。 ヒーター容量(kW)2.4kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz 運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続 換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、涼風(弱)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

DLX-25 ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など 仕様二重絶縁、アースなし タイプ吊り下げ用連結型 定格100V・25W 50/60Hz 口金G13 全光束(Lm)1800 芯数2 電球40W型蛍光灯 色温度(K)6000 電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L1438×62Φ 演色指数(Ra)Ra85 点灯回数連結点灯:最大15灯
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

共和化学工業所PVCオンカン 5/8
蛍光灯の器具等を吊り下げる際にご使用いただけます
材質ポリプロピレン
1箱(100個)
9,198 税込10,118
5日以内出荷

パネルや傾斜棚で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、パンチングパネルボード1枚、傾斜棚1枚、レールハンガー1本 材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール 高さ(mm)1920、天板面:700~900 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)687.5 電源(V)AC100V 電源AC100V 均等荷重(kg)50 全光束(Lm)1275 電源コード(m)4 蛍光灯LED照明
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)