13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHOWA(ショーワグローブ)LEDポータブルバルーンライト
エコ商品
水銀灯1000Wクラス(30,000lm) スタンド、吊り下げの2パターンで使用可能
用途・コンパクトで一人で移動、設置が可能 ・雨天時も使用可能な耐久性(IP65) ・三段階の照度照明が可能 質量(kg)【本体】1.9【三脚セット】3.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100/180/250 定格電圧(V)100/200 ※200使用には専用プラグに変換して使用して下さい。加工は、電気工事有識者にて依頼して下さい(感電の恐れが有り) 使用温度(℃)-15~45 全光束(Lm)12000/20000/30000 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65 ケーブル【ACケーブル】3芯5m 配光角度(°)≧240 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.55MB) 直径×高さ(mm)【本体】108×266【バルーン】330×1761【ケース】H230×W820×D150
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

AD5715 非接触タイマー(100分形) A&D 動画あり
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。 付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用) 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず) タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能 表示範囲00分00秒~99分59秒 ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) 設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能) 設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ 電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用) タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能) タイマの数3個順に動作 アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) アズワン品番64-2544-17 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4相当 音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm) 音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

角度調節スタンド&2段階調節ライト/壁掛け・吊り下げ可能
仕様充電口:Type-C 付属品保証書付取扱説明書、リモコン、充電ケーブル(USB Type-A ⇔ USB Type-C) 材質ABS/PP/電子部品 寸法(mm)約180×182×90 質量(g)約450 電源充電式リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)約3~15※風量やライトの使用によって変化します 風量調整弱・中・強 充電時間(時間)約4※使用環境によって異なります バッテリー容量(mAh)4000 リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力5V/2A 上下角度調整
1個
2,390 税込2,629
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハート電機サービスフォールディングソーラーパネルミニ28W
エコ商品
太陽光を効率よく電力に変換。最大24W出力対応。単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。
グリーン 質量(g)約880 出力【USB】USB-A×2ポート合計5V4.8A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:218×40×236、使用時:880×20×236 保護等級IP65 最大消費電力(W)24 交換効率約22% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)単結晶シリコン4枚
1台
13,880 税込15,268
6日以内出荷

ハート電機サービスフォールディングソーラーパネルミニ21W
エコ商品
太陽光を効率よく電力に変換。最大18W出力対応。単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。
オレンジ 質量(g)約680 出力【USB】USB-A×2ポート合計5V3.6A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:221×35×233、使用時:673×20×233 保護等級IP65 最大消費電力(W)18 交換効率約22% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)単結晶シリコン3枚
1台
11,880 税込13,068
6日以内出荷

差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。
仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付 台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

LEH-30BLP リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 動画あり
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー 質量(kg)5.7 寸法(Φmm)三脚取付部:27 全光束(Lm)3800(Hi時) 定格ランプ電力(W)30 光源30W白色LED(明るさ切替式) バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)12.8 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)12000 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ナカバヤシウッドカラーボードミニ
エコ商品
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。裏面:スタンド付、壁掛けOK、横置きOK◎付属品マーカー(ホワイト1本)ウッドマグネット(2個)吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)吊りヒモ(黒1本)。飲食店やブティック等にぴったりなスタンド付きウッドカラーボード・ミニ!
材質フレーム/天然木、盤面/スチール、裏板スタンド/MDF RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作品の表面を保護し、写真プリントの色褪せを防止するUVカットシート付き。インクジェット出力した写真にも対応しています。長期間キレイな写真を飾れます。スタンド・壁掛け兼用タイプで、シャープなカットがプリントを引き立てます。
仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付 台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)
1枚
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ハート電機サービス充電式LEDフォールディングスタンドライト
エコ商品
三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能(67~128cm)。LEDライトはマグネットと吊り下げフックを搭載し、三脚から取り外しての使用も可能。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き
幅(mm)80 ブラック×ブルー 高さ(mm)665~1460 質量(g)約1752 奥行(mm)80 入力UBS-C 5V2A 保護等級IPX4 電池リチウムイオン充電池3.7V4000mAh 充電時間(時間)約5 光束(Lm)Low(650)/Mid(1100)/High(1800)/常時電源(500) 充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持) 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED 点灯時間(時間)Low:約7/Mid:約3.5/High:約1.5
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

カメラアプリで加工した画像や、正方形の写真を簡単に入れて飾れる紙製フォトフレームです。
仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付 質量(g)50 収納サイズましかく89 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)マット:120×120×5 台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚) 収納寸法(mm)89×89 RoHS指令(10物質対応)対応 画面寸法(mm)82×82
1枚
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正方形フレームで縦・横自由にお使いいただけます。
仕様スタンド付、吊り下げ紐・吊り金具付、L判用Vカットマット台紙3枚付 材質フレーム:PVC(特殊転写加工)、透明板:PET(1.0mm厚) 寸法(mm)マット窓:139×139 質量(g)約800 収納サイズL判/3面(マット使用時) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:506×32×176 収納寸法(mm)1面あたり最大139×139 (L判用マット付)
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)