22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。 適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8 タイプ振り子無し 質量(g)200 表面処理ユニクロメッキ 許容静荷重60kgf
1個
239 税込263
当日出荷

形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ トラスコ品番171-7551 質量(g)138 適合フランジ厚(mm)3~18 適合吊りボルトW3/8
1個
679 税込747
当日出荷

日栄インテックストロング吊金具
形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定金具です。
適合吊りボルトW3/8 材質鉄製(電気亜鉛めっき・有色クロメート)
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日栄インテックドブHC-SX
形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
適合吊りボルトW3/8 トラスコ品番850-7991 材質鉄製(溶融亜鉛めっき) 質量(g)83 適合フランジ厚(mm)3~18
1個
429 税込472
当日出荷

蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。 「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。 種類吊りバンド 寸法d(mm)3/8 寸法C(mm)26 寸法W(mm)25
1パック(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
1個
3,598 税込3,958
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日栄インテック吊り金具 NHB-X 3D
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ トラスコ品番171-7552 質量(g)292 適合フランジ厚(mm)3~27 適合吊りボルトW3/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

日栄インテックドブNHB-X 本体N付 3/8
形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具です。
適合吊りボルトW3/8 トラスコ品番850-7998 材質鉄製(溶融亜鉛めっき) 質量(g)224 適合フランジ厚(mm)3~26
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルトW3/8 表面処理ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日栄インテックドブHC-SX 3D 3/8
形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
仕様ドブHC-SX3D3/8 トラスコ品番850-7992 材質鉄製(溶融亜鉛めっき) 質量(g)140
1個
629 税込692
3日以内出荷

吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。 独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。
用途配管用吊り金具および振れ止めに。 材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ) 質量(g)57 寸法W3/8×25 許容荷重(kN)0.981 適合吊りボルトW3/8
1袋(10個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H型鋼用吊元金具
セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)3.2
1ケース(60セット)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

日栄インテックドブNHB-X 3D 3/8
形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
適合吊りボルトW3/8 トラスコ品番850-7997 材質鉄製(溶融亜鉛めっき) 質量(g)296 適合フランジ厚(mm)3~26
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)50 寸法H(mm)60 寸法t(mm)1.5 寸法(Φmm)10.5 寸法d3/8
1個
63 税込69
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm)35 ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm)10 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])980[100] 適合フランジ幅(mm)3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)