カテゴリ

  • 空調・電設資材(20)
    • 形鋼用配線・配管部材(20)
さらに商品を絞り込む
  • ネグロス電工(20)
  • M6(2)
  • M8(3)
  • M10(13)
  • M12(9)
  • W3/8(68)
  • W1/2
  • その他(2)

「吊り金具」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(配管用・鋼管用)ネグロス電工(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
909税込1,000
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
579税込637
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
吊り金具(天井・壁面用) ネグロス電工吊り金具(天井・壁面用)ネグロス電工(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形鋼用)ネグロス電工
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合フランジ幅(mm)5~30
吊り金具(吊りボルト中間用) ネグロス電工吊り金具(吊りボルト中間用)ネグロス電工
999税込1,099
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(窓付ナット) ネグロス電工吊り金具(窓付ナット)ネグロス電工
489税込538
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(中間挿入式ナット) ネグロス電工吊り金具(中間挿入式ナット)ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
当日出荷
吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。 施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-W ネグロス電工吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-Wネグロス電工(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工
289税込318
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(吊りボルト継ぎ金具 窓付ナット) ネグロス電工吊り金具(吊りボルト継ぎ金具 窓付ナット)ネグロス電工
499税込549
1個
当日出荷から16日以内出荷
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工みぞ形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
439税込483
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ) ネグロス電工H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ)ネグロス電工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW1/2適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
吊りボルト用感知器取付金具 サイロック ネグロス電工吊りボルト用感知器取付金具 サイロックネグロス電工
2,298税込2,528
1セット(10個)
4日以内出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 警報用電線の支持ができます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2入数(個)10取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)
389税込428
1袋(2個)ほか
当日出荷
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重245N(25kgf)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら