SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の蝶番式吊バンド
VP管用の提灯式吊バンド
[A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド
種類吊りバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
吊ボルト径W3/8
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
VP管用の提灯式吊バンド
材質SUS304
種類吊りバンド
吊ボルト径(Φmm)W3/8
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10165TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)36
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10155CL吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
音ナイン用吊バンド。
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
使用ナットM8×25L
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド
250A以上はリブのない平鋼製となります
SUS304製
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。「A15518亜鉛鋼板SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。「A10204ステンVP吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10202ステンCL吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングにより、ダクト管との絶縁効果があります。
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」又は、「A10313ロック」をセットした製品。
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法D(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
関連キーワード
1
2
次へ