色ホワイト
高さ(mm)500
奥行(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
取手ABS樹脂(アイボリー色)
種別ホワイトオーク
奥行(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
内部化粧仕上げ
スライド丁番
Sタイプ(色:アイボリーツートン)、Eタイプ(色:パールグレー)
奥行(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
取手ABS樹脂(グレー色)
材質(キャビネット)木製
引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。
完成品でお届けします。
[取り付け方法]
1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。
2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます)
3.棚の下部をビスで固定する。
材質SUS430
高さ(mm)600
奥行(mm)(外)350、(内)270
棚板数(枚)1
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
奥行き約37cm、高さ50cmの吊戸棚です。
標準装備品耐震ラッチ
材質(本体)白化粧
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
完成品にてお届けします。
中棚1段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
材質(キャビネット)木製
取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
関連キーワード