シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。
幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。
機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
奥行(mm)367
高さ(mm)500
材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード
引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。
完成品でお届けします。
[取り付け方法]
1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。
2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます)
3.棚の下部をビスで固定する。
材質SUS430
高さ(mm)600
奥行(mm)(外)350、(内)270
棚板数(枚)1
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
奥行き約37cm、高さ50cmの吊戸棚です。
標準装備品耐震ラッチ
材質(本体)白化粧
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
扉と連動したダウンウォールタイプの吊戸棚です。
本体白化粧
内部機構ダイドー社製ワンステッププルダウン組み込み済み品
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
寸法(mm)750×375×500
材質(キャビネット)木製
取手ABS樹脂(グレー色)
間口(mm)750
水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに
取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)
寸法(mm)750×375×500
材質(キャビネット)木製
仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)
間口(mm)750
お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
寸法(mm)750×375×500
材質(キャビネット)木製
取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
間口(mm)750
インテリアのように自分らしいキッチンを組みあわせて楽しむ。
SOUは、機能的なキッチンづくりの技術と国内外で活躍する設計事務所「サポーズデザイン オフィス」の
デザインが一体となり生まれた、モジュール型の新しいキッチンシリーズです。
豊富なカラーバリエーション、黒のアイアンフレーム、マットな仕上げが特徴の商品です。
色ブラック
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
完成品にてお届けします。
中棚1段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。
幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。
機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード
高さ(mm)500
奥行(mm)367
シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。
幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。
機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
奥行(mm)367
高さ(mm)700
材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード
耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。
仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ
奥行(mm)362
間口(mm)750
関連資料(0.08MB)
奥行きが75cmの隅用吊戸棚です。
間口W×奥行D×高さH(mm)750+750×367×500
標準装備品耐震ラッチ
材質(本体)白化粧
質量(kg)約10
設置個所を問わず使えます。
標準装備品耐震ラッチ
材質(本体)白化粧
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
扉がゆっくり静かに閉まるソフトクローズ2個付き(2枚の扉に各1個取り付けます。)。吊戸棚の中に棚板が1枚ついており細かな収納が可能です。
付属品取付ビス、ビスキャップ
高さ(mm)500
奥行(mm)375
奥行き約37cm、高さ70cmの吊戸棚です。
標準装備品耐震ラッチ
材質(本体)白化粧
圧迫感のない薄型ながらしっかり収納。コンパクト設計で設置場所を選びません。
仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ
色スノーホワイト
高さ(mm)410+25
間口(mm)750
仕上不燃加工:標準
関連資料(0.08MB)
奥行き約37cm、高さ60cmの左+下部不燃材付き吊戸棚です。
位置(不燃位置)左+下
標準装備品耐震ラッチ
材質(本体)白化粧
奥行き約37cm、高さ50cmの左+下部不燃材付き吊戸棚です。
位置(不燃位置)左+下
標準装備品耐震ラッチ
材質(本体)白化粧
奥行き約37cm、高さ60cmの右+下部不燃材付き吊戸棚です。
位置(不燃位置)右+下
標準装備品耐震ラッチ
材質(本体)白化粧
奥行き約37cm、高さ50cmの右+下部不燃材付き吊戸棚です。
位置(不燃位置)右+下
標準装備品耐震ラッチ
材質(本体)白化粧
鏡面仕様の吊戸棚です。
用途右不燃仕様
装備耐震ラッチ標準装備
材質(本体)白化粧
仕様【不燃位置】右+下
鏡面仕様の吊戸棚です。
用途右不燃仕様
装備耐震ラッチ標準装備
材質(本体)白化粧
仕様【不燃位置】右+下
鏡面仕様の吊戸棚です。
装備耐震ラッチ標準装備
材質(本体)白化粧
鏡面仕様の吊戸棚です。
用途左不燃仕様
装備耐震ラッチ標準装備
材質(本体)白化粧
仕様【不燃位置】左+下
鏡面仕様の吊戸棚です。
用途左不燃仕様
装備耐震ラッチ標準装備
材質(本体)白化粧
仕様【不燃位置】左+下
高さがコンパクト吊戸棚にもピッタリなショートキャビネットタイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。
付属品トラスタッピングねじ4×14mm
材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)
高さ(mm)取付条件:460以上(キャビネット内寸法)
奥行(mm)取付条件:315以上(キャビネット内寸法)
最大積載量(kg)10
手の届きやすい高さに降ろせる標準タイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。上の棚は可動棚ですので、入れたいものに合わせて高さを変えられます。
付属品トラスタッピングねじ4×14mm
材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)
高さ(mm)取付条件:560以上(キャビネット内寸法)
奥行(mm)取付条件:315以上(キャビネット内寸法)
最大積載量(kg)10
油トルネード機能
HEMS(AiSEG2)連携可能
調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
ラクに洗える整流板
室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
LED照明(5W)
BL3型相当品
色シルバー
適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10
適合パイプ径(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135
騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5
関連キーワード