23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。 規格東京電力・中部電力規格品
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。 適合径(Φmm)114.3 厚さ(mm)2.3 規格NHK適合品 寸法b(mm)38 ボルト径d1(mm)M12×25 ボルト径d2(mm)M12×90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シンブル用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。 □60×60以下用。
1個
679 税込747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格JR標準仕様品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。 規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm)750 表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格JIS G 3537-1994 構成7本
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
349 税込384
当日出荷

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋼管ポール用バンド。支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より 適合規格JIS G 3537-1994 呼び5.5sq 仕上外径(mm)3.0mm 線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)45~75 寸法C(mm)15~20 適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

倉庫や車庫、工場内などの屋根や天井のある場所にアンゼンミラーを吊下共架させる場合に必要な金具です。
付属品内蓋式キャップ 材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、静電粉体塗装(橙色)
1組
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナック・ケイ・エス天井吊下金具
ビル内の駐車場や駅構内などの屋根や天井のある場所に道路反射鏡を吊下共架させる場合に必要な金具です。
用途カーブミラーの設置に。 質量(kg)4.8 寸法(mm)700×200×160
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷