カテゴリ

  • 物流用品(85)
    • ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット(4)
    • 吊具(4)
    • マスターリンク(3)
    • ワイヤースリング(15)
    • 天秤(1)
  • 建築金物(26)
    • 自在丸環(25)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
    • アイプレート/リングプレート(1)
  • 空調・電設資材(3)
    • その他金具(1)
  • 安全保護具(10)
  • 作業工具(9)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 電動工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吊環」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロイメインリンク 大洋製器工業アロイメインリンク大洋製器工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。 型打鍛造製。 JIS B 8817適合品。
ST 吊環平足一般用T型 APLUS(クマモト)ST 吊環平足一般用T型APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
材質SUS304静止耐荷重(kg)670厚さ(mm)9仕上バフ研磨#400リング内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト (Mネジ) コンドーテックアイボルト (Mネジ)コンドーテック(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
吊ピースとして、便利な商品です
材質
船用アイプレート 大洋製器工業船用アイプレート大洋製器工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などにRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ナニワ(NANIWA)アイボルトナニワ(NANIWA)(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様鍛造品材質スチール(生地)
アイボルト モノタロウアイボルトモノタロウ(45件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
アイボルト ステンレス モノタロウアイボルト ステンレスモノタロウ(70件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
リング(強力タイプ) 大洋製器工業リング(強力タイプ)大洋製器工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。
SUS後付自在丸環 ACE(エース)SUS後付自在丸環ACE(エース)
5,598税込6,158特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304耐荷重(kg)600仕上ヘアーライン
ステンレス リングキャッチ ハイロジックステンレス リングキャッチハイロジック
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類リングキャッチ
丸リンク 水本機械製作所丸リンク水本機械製作所(15件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
カラビナ オートロック式 モノタロウカラビナ オートロック式モノタロウ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)114.7質量(g)89寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7有効径(Φmm)10.4破壊荷重(kg)25ロック機能あり
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付コンドーテック
27,980税込30,778
1組
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
ステンレス 丸リング ハイロジックステンレス 丸リングハイロジック(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質ステンレス種類リンク
腰道具セット(WSAシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
欠品中
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具WP-45DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:50×1200mm / 補助ベルト:85×670mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付胴ベルト(mm)50×1200補助ベルト(mm)85×670適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
丸環ボルト 清川工業丸環ボルト清川工業(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
内径(Φmm)25ねじ径W3/8
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装コンドーテック
12,980税込14,278
1組
5日以内出荷から15日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装コンドーテック
28,980税込31,878
1組
5日以内出荷から15日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3(60°)呼び25ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)360°吊り(t)3フック(t)1
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装コンドーテック
18,980税込20,878
1組
5日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)0.5
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装コンドーテック
8,898税込9,788
1組
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t呼び16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5
腰道具セット(WSAシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具WP-55DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860V / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:90×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付胴ベルト(mm)45×1200補助ベルト(mm)90×700適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
マスターリング オーエッチ工業マスターリングオーエッチ工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途スリングの連結
腰道具セット(WSAシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具WP-96DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:100×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1200補助ベルト(mm)100×700適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 16mm 環付きフック 2t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 16mm 環付きフック 2t 塗装コンドーテック
8,098税込8,908特価
1組
当日出荷から13日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t呼び32ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)560°吊り(t)5フック(t)2
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用吊環なし
仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法(mm)-0.2 -0.3 u:93揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)74所要油量(mL)955最低高さ(mm)360寸法g(mm)2ロッド径(Φmm)71寸法v(mm)10シリンダ外径D(Φmm)115シリンダ内径d(Φmm)90ベースネジ径c(mm)2-M10×12Lポートまでの高さL(mm)35ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAD-1.3【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2ポート間距離(mm)P:245センターホール径(Φmm)q:33
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装コンドーテック
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷から11日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A2014S 2tRoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)0.5
JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装コンドーテック
24,980税込27,478
1組
5日以内出荷から11日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t使用荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3.2フック(t)2
墜落制止用器具取付クランプ スーパーツール墜落制止用器具取付クランプスーパーツール
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最大使用可能装備重量130kg。スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプははずれにくい機構。ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。最適な熱処理により、強靭で耐久性は抜群。
用途各種鉄骨・橋梁・造船・土木・建築工事などの高所作業時における人体墜落防止用の吊金具として。最大使用荷重(kg)装備:130クランプ範囲(mm)6~28材質特殊合金質量(g)680内径(Φmm)吊環:25締付トルク(N・m)5以上勾配角取付部:8°以下(縦方向は使用不可)
JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装コンドーテック
12,980税込14,278
1組
5日以内出荷から20日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A2014S 2t使用荷重(t)2ロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1
JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装コンドーテック
8,998税込9,898
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)1ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 18mm 環付きフック 3.2t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 18mm 環付きフック 3.2t 塗装コンドーテック
36,980税込40,678
1組
5日以内出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t呼び32ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O30°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)3.2
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装コンドーテック
26,980税込29,678
1組
5日以内出荷から11日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t呼び32RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)460°吊り(t)3.63フック(t)2
竪吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (安全ロック式)三木ネツレン
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。 精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。 強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。 引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。 電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。 パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
丸カンボルト ステンレス製 水本機械製作所丸カンボルト ステンレス製水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様六角ナット、ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ六角ナット、ワッシャー付種類ボルト・スクリュー
PF型 パイプ吊フック 三木ネツレンPF型 パイプ吊フック三木ネツレン
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
ウエストサポーター ENHANCERウエストサポーターENHANCER
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
「保護」、「通気性」、「固定」の機能を盛り込み、疲れを軽減するための高機能エアーサポーター。安全ロープやクイックホルダー等各種吊り下げ用の大型D環を6個、サスペンダー対応のD環を3個装備。高い通気性でムレにくいメッシュパネル採用。動いてもズレにくいクロロプレン。腰部をしっかりサポートするエアクッション。
用途作業時の腰のサポートに。仕様【D環数】上:3箇所●下:6箇所材質ポリエステルレッド/ブラックタイプロングタイプ(ベルト無し)適合ベルト幅(mm)48
ピオニーLED型捕虫器 LO-201 ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-201ピオニーコーポレーション
53,900税込59,290
1台
3日以内出荷
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.2入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
ZN型 絶縁フック 三木ネツレンZN型 絶縁フック三木ネツレン
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
トラスコ品番158-2225質量(kg)2.5全幅(mm)S1:85寸法(Φmm)吊環:70全高H(mm)315
SO型 フック 三木ネツレンSO型 フック三木ネツレン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 6mm 環付きフック 0.32t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 6mm 環付きフック 0.32t 塗装コンドーテック
15,980税込17,578
1組
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1tロープ径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様6mm 6×24 O/O30°吊り(t)0.8460°吊り(t)0.75フック(t)0.32