キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。
ロックシステムダブルロック
吊内径(mm)18
材質(本体)黄銅(真鍮)
ロックキー式
材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合
材質(吊)焼き入れ鉄
材質(本体)真鍮
付属品キー3個
種類同一キー
こんなお得な商品も!

南京錠 同一キー NO1200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
ロックキー式
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO1220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合
材質(吊)焼き入れ鉄
材質(本体)真鍮
付属品キー3個
種類同一キー
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。
品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。)
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
鍵2個付
道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
用途キー付き南京錠
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(ボディ)真鍮
ロックキー式
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ツル)鉄/クロムメッキ
ABUS同一鍵仕様の南京錠。 つまり、同一鍵仕様の一連の錠を注文すると、受領したすべての鍵で、同じモデルのどの南京錠も開くことができます。ABUS 65KAシリーズ純黄銅製南京錠。ABUS 65シリーズの黄銅製南京錠は、ボディが純黄銅製です。 内部コンポーネントは、非腐食性部材で製造されています。 精密ピンシリンダは、マッシュルームカウンタピンとパラセントリックキー溝を備えており、不正操作に対する保護に優れています。同一鍵仕様の南京錠、このスイートで提供されている南京錠はすべて同じ鍵を使用して開錠 純黄銅製ボディ 6.5 mmスルー硬化スチール製シャックル すべて防錆コンポーネントでできている5ピンタンブラー機構 自動ロック パラセントリックキー溝 キー2個付属。用途:。同一鍵仕様 - ABUSの利便性 同じスイートでの南京錠はすべて同じ鍵を使用して開錠できます。 建設現場、工場、学校などに最適です。 同じ鍵で開く南京錠を現在必要な分だけでなく将来に必要となる分も注文すれば、将来の不便を避け、時間を節約できます。
防犯性・操作性に優れたディンプルキーシリンダーを採用
サビに強い特殊塗装、頑丈な破壊対策
65mm吊長式南京錠です
同一キーシリンダー・指定番号も対応可能です
用途門扉やフェンス、物置、倉庫などの施錠。
付属品鍵3本
寸法(mm)123×65×28
材質(本体)鋼
ロックキー式
材質(吊)鋼
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ真鍮製の南京錠です。
倉庫、門扉などの特殊な場所にも幅広く使えるサイズバリエーションの吊長タイプです。
同一キー、指定番号、マスターキーも可能(サイズが50mm以上のみ)の高精度品です。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
キーは3本付属しています。(♯1000-20は、キー2本付属となります)
用途倉庫、門扉など特殊な場所でも幅広く使用できます。
寸法(mm)25
材質(本体)真鍮
タイプ吊長
寸法A(mm)4.5
寸法B(mm)59
寸法C(mm)17
キー数3
材質(吊)スチール
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード