カテゴリ

  • 電気材料(52)
    • 同軸ケーブル(27)
  • 空調・電設資材(49)
    • 同軸ケーブル/アンテナケーブル(9)
    • 接栓(2)
  • 制御機器(38)
    • 同軸コネクタ(13)
  • 防犯用品(30)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 作業工具(8)
  • 家電(3)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ

「同軸ケーブル 3c」の検索結果

217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.comThunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力StarTech.com
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
次世代のパフォーマンス:Thunderbolt 5の80Gbps広帯域による高速データ転送。映像出力など一方向転送時には最大120Gbpsまでブースト。高性能ノートパソコンへの最大240W電力供給。1本のケーブルでデュアル8K@60Hzディスプレイ対応(ディスプレイ接続用ケーブルが必要)確かな信頼性:Intel Thunderbolt規格に準拠し、次世代デバイスとのスムーズな互換性を実現。Thunderbolt 4/3、USB4(40Gbps)、USB-Cなど幅広い互換性を提供。Thunderbolt 5対応ドッキングステーションやApple MacBook Pro M4 Pro/Maxなどに適した設計用途:リアルタイム3Dモデリング/レンダリングや8K/4Kビデオ編集など、リソース負荷の高い業務に理想的。PCIeケース内のGPU、NIC、ストレージ用のPCI Express 4.0(64 Gbps)に対応し、高性能な周辺機器が持つポテンシャルを最大限発揮高品質構造:EMI保護を強化するシールド付き30/34AWG同軸ケーブル。耐久性に優れたTPE素材の被覆は、ハロゲンフリーでRoHSに対応。コネクター部には強化されたストレインリリーフを採用し、優れた耐久性を実現
用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現Thunderbolt 5の優れたパフォーマンスとThunderbolt 4/3、USB4、USB-Cとの下位互換性を備えたIntel認証Thunderbolt 5ケーブル120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート幅(mm)12ブラック規格ビデオ規格:DisplayPort 2.1AWG米国ワイヤゲージ規格:30/34保存温度範囲(℃)-10~50コネクタA:Thunderbolt 5 (オス)B:Thunderbolt 5 (オス)シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度80Gbpsメッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.6動作温度範囲(℃)10~40アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー240W
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット塚本無線
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用・UTC対応(アナログ)・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
ワイヤーストリッパー 同軸 ミノル工業ワイヤーストリッパー 同軸ミノル工業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様同軸用適合3C2V・5C2V S5C-FB(同軸用)適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
テレビ接続用同軸ケーブル DXアンテナテレビ接続用同軸ケーブルDXアンテナ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1m)。ワンタッチ式のL型プラグとネジ式のF型プラグを採用。細くて取り回しがしやすい2Cケーブルです。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。 F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます ケーブル色、ホワイトタイプ。 ケーブル長1mその他外観図・規格表:2JW□FLS(B)(72121)ホワイト長さ(m)1インピーダンス75ΩプラグF形プラグ + L形プラグ周波数帯域(MHz)10~3224[2K4K8K放送対応]保証期間1年ケーブル2C 3重シールド
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット塚本無線
289,800税込318,780
1セット
6日以内出荷
形状BOX型信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
269,800税込296,780
1セット
6日以内出荷
信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-3C-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-3C-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド >関西通信電線
9,298税込10,228
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:4.5絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)42(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-3C-2E 環境配慮型 ) 関西通信電線75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-3C-2E 環境配慮型 )関西通信電線
6,598税込7,258
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:3.8絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)220(220MHz)、396(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 3C-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 3C-2VS ) < より線内部導体 >関西通信電線
6,598税込7,258
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)100絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.18、外部:3.7絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)48(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( 3C-FV ) 関西通信電線75Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( 3C-FV )関西通信電線
22,980税込25,278
1巻(100m)
8日以内出荷
絶縁体に発泡ポリエチレンを使用している為、低損失です。編組タイプの為、曲げ特性が良く、取扱いが簡単です。
用途AV機器間の相互接続。内部配線給電線。監視・防犯カメラの接続配線用。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)54絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.65、外部2:3.7絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)320(770MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
3C-2Vポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル フジクラ3C-2Vポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブルフジクラ
52,980税込58,278
1本(200m)
5日以内出荷
軟銅線の内部導体をポリエチレンで絶縁し外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです
用途高周波機器の接続の他、内部配線、給電線用仕様被覆標準圧:0.9mm適合規格JIS C 3501 NTT規格 BTS 1761外径(Φmm)内部導体構成:0.5材質(絶縁体)内部導体:ポリエチレン構成外部導体:軟銅線1重編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.6標準減衰量(dB/km)10MHz:40、1MHz:12、200MHz:195、30MHz:70被覆材PVC絶縁体外径(Φmm)PE:3.1
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
翌々日出荷
モールの接続部をきれいに仕上げます。 茶1号、2個入り
材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9サイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
翌々日出荷
モールの接続部をきれいに仕上げます。 ミルキー1号、2個入り
材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9ミルキーサイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
翌々日出荷
モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト1号、2個入り
材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9ホワイトサイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入オーム電機
259税込285
1本
翌々日出荷
段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。 スリット入り
材質PE
アンテナ混合分波器IN1.5M×1本OUT50CM×2本 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ混合分波器IN1.5M×1本OUT50CM×2本YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが3本付属していますので、本製品一つでテレビへの接続を完結できます。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能
付属品同軸ケーブル3本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約190コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24インピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】150【出力側】50ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅26mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き エレコム配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅26mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付きエレコム
989税込1,088
1個
4日以内出荷
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモール。
用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモールです。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAFD3MBR、LD-GAFJ3MBR、LD-GAFM3MBR、LD-GAFR3MBR、LD-GAFF3MBR)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAFD3MBR、LD-GAFJ3MBR、LD-GAFM3MBR、LD-GAFR3MBR、LD-GAFF3MBR材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)ブラウン長さ(m)1内寸幅(mm)21適合ケーブルVVF(1.6×2C)3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、同軸ケーブル(7C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条外寸法・幅(mm)26外寸法・高さ(mm)13内寸高さ(mm)11
配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅26mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き エレコム配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅26mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付きエレコム
989税込1,088
1個
4日以内出荷
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモール。
用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモールです。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAFD3MWH、LD-GAFJ3MWH、LD-GAFM3MWH、LD-GAFR3MWH、LD-GAFF3MWH)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAFD3MWH、LD-GAFJ3MWH、LD-GAFM3MWH、LD-GAFR3MWH、LD-GAFF3MWH材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)ホワイト長さ(m)1内寸幅(mm)21適合ケーブルVVF(1.6×2C)3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、同軸ケーブル(7C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条外寸法・幅(mm)26外寸法・高さ(mm)13内寸高さ(mm)11
配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅26mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き エレコム配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅26mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付きエレコム
989税込1,088
1個
4日以内出荷
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモール。
用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモールです。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAFD3M、LD-GAFJ3M、LD-GAFM3M、LD-GAFR3M、LD-GAFF3M)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAFD3M、LD-GAFJ3M、LD-GAFM3M、LD-GAFR3M、LD-GAFF3M材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)ベージュ長さ(m)1内寸幅(mm)21適合ケーブルVVF(1.6×2C)3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、同軸ケーブル(7C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条外寸法・幅(mm)26外寸法・高さ(mm)13内寸高さ(mm)11
コネクタ付き同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W3C2。3C-2Vケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番474-7521材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線3C-2VRoHS指令(10物質対応)対応
AHDワンケーブルカメラコントローラ(4CH) ケービデバイスAHDワンケーブルカメラコントローラ(4CH)ケービデバイス
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
電源供給・映像出力をワンケーブル化するAHDカメラ専用コントローラ5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送。ラックマウント金具対応(オプション)。
付属品取扱説明書、AC電源コード質量(kg)約1.4外形寸法215(幅) x 43.5(高さ) x 216(奥行) mm (但し突起物、ゴム足は除く)入力カメラ:AHD/CVBS×4(BNC)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz最大消費電力(W)50(カメラ4台使用時)配線可能距離3C-2V:最大250m、5C-2V:最大450m適合カメラ(2025年7月 現在)KB-T320A/B (ボックス型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T420A/B (ドーム型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T520A/B (屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T620A/B (屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ)※記載以外のカメラには接続しないで下さい。カメラが故障する恐れがあります。映像出力AHD/CVBS×4(BNC)
アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V 伸興電線アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V伸興電線
6,998税込7,698
1巻(100m)ほか
4日以内出荷
特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。外径(Φmm)5.3±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.3
ブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイ シャープブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイシャープ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
AQUOSとセットでさらに美しく、使いやすく。4Kダブルチューナー搭載、3番組同時録画タイプ(1)4K・高画質・高音質4K HEVC 長時間録画&ダビング4K→2K長時間モード(AVC)変換4K放送対応 ダブルチューナー4K録画BD再生M-DISC対応Ultra HD ブルーレイ再生地デジやBDが4K高画質HDR調整輝度調整解像感調整映像ノイズ低減ハイレゾリマスター再生ナイトサラウンドMPEG-4 AAC音声・Bitstream形式出力2系統HDMI出力(4B-C40GT3のみ対応)シアターモード(2)AQUOSにぴったりAQUOS「AIオート高画質・高音質」連動AQUOS 純モードAQUOSファミリンク(3)安心・便利買換えお引っ越しダビングホームメニュー高速トレイオープンリモコン番号切換クイック起動自動電源オフ&節電待機モード(4)録画新 ドラ丸&アニ丸新番組/特番おしらせニュース録画/最新ニュースおまかせ録画快速番組表番組表:ジャンル別表示番組表:チャンネル別表示簡単サクッと検索らくらく予約らくらく一発録画予約延長予約5.1chサラウンド音声データ記録字幕データ・2ヵ国語音声記録複数番組同時録画フルハイビジョン12倍長時間録画USB外付けハードディスク(別売)対応(5)再生見どころサーチジャンル別録画リスト新 まと丸音声付き早見再生ゆっくり/はっきり再生追いかけ再生同時録画再生レジューム再生(6)スマホ連携/機器連携ホームネットワーク(サーバー機能)ホームネットワーク(プレーヤー機能)無線LAN転送(ホームネットワーク)リモート予約外からリモート視聴無線LANダビングかんたん取り込み無線LAN内蔵ケーブルテレビ録画(LAN録画)スカパー!プレミアムサービスLink(録画)カーナビ リモート視聴(7)ダビング・編集AQUOSのUSB外付けハードディスク(別売)からのダビングジャストダビングBD→HDDダビング編集オートチャプター/チャプター機能高速ダビング
付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、電源コード(1.6m)記録方式HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS待機時消費電力(W)約0.15/約9.0/約11.0USB2系統(前面:USB 2.0/後面:USB 3.0)LAN1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面)
BNCコネクタホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクタホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。トラスコ品番366-5101材質本体:プラスチック全長(mm)120適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-ARX228G 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-ARX228G塚本無線
43,980税込48,378
1セット
6日以内出荷
寒冷地仕様500万画素AHD赤外線カメラ2592×1944の解像度で映像出力500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。同軸ケーブル(3C以上)を使用可能本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能※専用モニター・専用DVRでご使用ください
用途・事業所周辺の監視・自宅周辺の監視・駐車場の監視・作業状況の記録など付属品ACアダプター質量(kg)約1.5(取付金具含まず)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×100×167(※取付金具含まず)信号形式AHD/TVI焦点距離(mm)2.7~12
同軸ケーブル75Ω オーナンバ同軸ケーブル75Ωオーナンバ
10,980税込12,078
1巻(100m)ほか
8日以内出荷
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75±3
TypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD 60W 3A USB4 エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD 60W 3A USB4エレコム
8,198税込9,018
1個
当日出荷
従来の2倍のスピードを実現!最大80Gbpsの超高速データ転送が可能な、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Deliveryにより最大60W(20V/3A)での高速充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値USB Power Delivery 最大60W(20V/3A)で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラックケーブル長(m)約1※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.7転送速度(Gbps)最大80※理論値パッケージ紙箱ワット数最大60W(対応)
RS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ TVエアリアルコネクタ RS PRORS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ TVエアリアルコネクタRS PRO
809税込890
1個
7日以内出荷
仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = 3C2Vコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングル外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ TVエアリアルコネクタ RS PRORS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ TVエアリアルコネクタRS PRO
809税込890
1個
7日以内出荷
仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = 3C2Vコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングル外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ TVエアリアルコネクタ RS PRORS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ TVエアリアルコネクタRS PRO
559税込615
1個
7日以内出荷
仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = 3C2Vコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングル外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から9日以内出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 SAMTECSamtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3SAMTEC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω DIN 1.0/2.3ケーブルコンポーネント RG 179、RG 6、Belden 1694A、又はBelden 1855Aケーブルにはストレートプッシュプルプラグを使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB7H-P-C-H-ST-CA3 SAMTECSamtec 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB7H-P-C-H-ST-CA3SAMTEC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ SMBコネクタ●実装タイプ ケーブルマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 圧着●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 0 to 4GHz●表面処理:本体 金フラッシュ、ニッケル●シリーズ SMB7H●コンタクト材質 ベリリウム銅●表面処理:コンタクト 金●接合型 プッシュイン●Samtec 75 SMBケーブル取り付けプラグ. 75 SMBケーブル取り付けプラグシリーズはSamtec製です。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 このSMBプラグは、しっかり確実に接続するためのスナップ式カップリングを備えています。 サブミニチュア設計により、SMBケーブル取り付けプラグは、最大8 GHzの高周波数レンジで、スペースが限られた用途に最適です。 RG179ケーブルとの併用に最適 品番 123-6875 123-6875 はストレートケーブルプラグ0 8 GHz 品番 123-6876 123-6876 はライトアングルケーブルプラグ0 7 GHz. 特長と利点:. 小型 スナップ式カップリング. 用途. 基地局 アンテナ 無線ボード PC LAN GPSRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351017 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351017RADIALL
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG59●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.54 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リードRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351007 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351007RADIALL
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG58●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 2.84 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351022 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351022RADIALL
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : KX6A●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.10mm●特性インピーダンス : 75 Ω●長さ : 3m●外被色 : 緑●動作温度 Max : +70℃●BNC 同軸リード. 両端に BNC オスコネクタを備えた KX6A ケーブルから構成される同軸リードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 3m, R284C0351040 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 3m, R284C0351040RADIALL
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG213●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.30mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.19 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 3m, R284C0351043 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 3m, R284C0351043RADIALL
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.80mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.66 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
予約販売
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら