カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(309)
  • 介護用品(86)
  • 空調・照明・電設資材(71)
  • 厨房用品(48)
  • 家電(21)
  • 事務用品(17)
  • 作業工具(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 農業機械(14)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 研磨材(8)
  • 農具(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 食品・飲料(6)
  • テープ(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「名人」の検索結果

692件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント釣り名人スリム JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人スリム

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セットほか
    当日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
  • 名人 隅切用 筋違 白 大塚刷毛製造

    名人 隅切用 筋違 白

    大塚刷毛製造
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    3日以内出荷
    隅切り用刷毛。まとまりが良く、ムラのない塗り味が長続きします。
    用途隅切り用形状筋違型式筋違全長(mm)約178.0質量(g)約15.0種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途隅切り用毛色白玉厚(mm)10板幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱切り名人 日伸貿易

    箱切り名人

    日伸貿易(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    回転刃でダンボールの内側に折り目(ミシン目)をつける道具です。 誰にでも簡単にきれいにダンボールのサイズを調整できます。 ダンボールや緩衝材だけでなく、宅配運賃の節約にもなるエコツールです。
    材質アルミニウム、ポリプロピレン
  • ジョイント釣り名人スリム JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人スリム

    JEFCOM(ジェフコム)(26件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット
    当日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
    用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
  • カッター ダンボール用 高さ調整タイプ モノタロウ

    カッター ダンボール用 高さ調整タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    簡単にダンボール箱を任意のサイズに小さく出来ます。 まっすぐ、平行な折り目をつけることで内容物に合わせたサイズ調整が可能です。 約9cm~30cmの範囲で対応出来ます。 ダンボール代・緩衝材・宅配運賃と経費削減に貢献します。
    用途商品梱包時のダンボールサイズ調整に。付属品カバー付き色シルバー質量(g)450サイズ(mm)330×110×50伸縮範囲(cm)9~30
  • ジョイント釣り名人 JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる 秒速結線システム プラスチック透明ケース入り
    用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に色イエローロッド径(Φmm)7.5許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)PP被膜あり
  • フラットスチール釣り名人 JEFCOM(ジェフコム)

    フラットスチール釣り名人

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
    用途電気・通信・LAN配線工事質量(g)365ケース外径(Φmm)175破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9ロッド長さ(m)7.5ロッド線断面(mm)0.8×6.3
  • ジョイント釣り名人Jr. JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人Jr.

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット
    当日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
    用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に色オレンジ許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
  • 刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) ニシガキ工業

    刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着)

    ニシガキ工業(43件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
    用途チェンソー刃の再研磨用付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド本体質量(g)650定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
  • 強力チェーン釣り名人 JEFCOM(ジェフコム)

    強力チェーン釣り名人

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
    チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
  • 強硬突破ビス(硬質木材用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    強硬突破ビス(硬質木材用)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(65本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい
    用途集成材などの堅い木材に最適
  • レンジ名人 丸型 アスベル

    レンジ名人 丸型

    アスベル
    ¥199~税込¥219~
    1個(3個)
    3日以内出荷
    フタをしたまま加熱ができ、冷凍保存にも最適。さまざまな食品のストックに優れるレンジ容器。重ねて保管ができ、場所をとりません。
    材質ポリピロピレン形状丸型電子レンジ可
  • ガラス拭き名人 日翔

    ガラス拭き名人

    日翔(3件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個(2枚)
    当日出荷
    水滴、水アカ、手アカ、曇りなど 拭き跡ナシ
    材質ナイロン寸法(mm)200×2×300繰り返し・詰め替え対応
  • 骨抜き名人 ホクト

    骨抜き名人

    ホクト(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    疲れず、速い名人技! 従来の1/10~1/20以下の程度の軽い力で疲れが少なく、早く作業ができます。 独自の刃先で、骨が途中で切れる事がまずありません。 ステンレス製で長寿命設計。
    材質高級特殊ステンレス全長(mm)128質量(g)89刃先幅寸法(mm)8TKG品番9-0533-1201TKG品番(2017)6-0475-0901
  • 墨出し名人 回転台(測量器用) Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人 回転台(測量器用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    付属品測量器用三脚取付金具(5/8インチ)適合機種BTL1100、BTL1101、BTL1000
  • 箱切名人 BIGMAN(ビッグマン)

    箱切名人

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    握り部をひっかけてスライドさせるだけで、簡単に同じ高さでミシン目を入れることが出来ます!
    用途ダンボールの内側に折込線を入れる道具です。お仕事での梱包作業はもちろんのこと、個人での フリマアプリ、オークションサイトでの商品発送時やダンボール箱を、丁度の大きさにするときに便利仕様回転ミシン刃使用方法本体ガイド部を段ボール箱の縁に引っ掛けてスライドさせるだけで、簡単に一定の高さでミシン目(折込線)を入れることが出来ます。ミシン目を入れる高さはツマミを緩めて1.ガイドをレール上でスライドさせ、任意の位置でツマミを締めるだけで簡単に調節出来ます。、2.ご使用方法2-2:段ボール箱の4辺に上記の方法で一定の高さにミシン目を入れます。次に段ボール箱の4隅にカッターナイフなどでミシン目の高さまで切込みを入れるとミシン目(折込線)の高さで綺麗に段ボール箱を折り曲げることが出来ます。材質基材:アルミニウム・プラスティック、刃部:スチール寸法(mm)245×50×20色ホワイト/シルバー質量(g)116最大切込深さ(mm)180
  • メンテナンス名人 魔りょくりーんV エヌジェイ

    メンテナンス名人 魔りょくりーんV

    エヌジェイ(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。 機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。 タイヤ痕も除去できます。 「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。 環境負荷が非常に低い。 粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ液体
  • 電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢

    電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)

    フジ矢(5件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1丁
    当日出荷
    最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
    用途電気工事等に最適。
  • ジョイント釣り名人Jr.(1本) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人Jr.(1本)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷
    ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
  • 電工名人強力ニッパ フジ矢

    電工名人強力ニッパ

    フジ矢(11件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
    刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
  • レンジ名人 アスベル

    レンジ名人

    アスベル
    ¥199~税込¥219~
    1個(4個)ほか
    当日出荷
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
  • ジョイント釣り名人専用ケース JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人専用ケース

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
  • レンジ名人 長角型 アスベル

    レンジ名人 長角型

    アスベル
    ¥199~税込¥219~
    1個(2個)ほか
    当日出荷
    フタをしたまま加熱ができ、冷凍保存にも最適。さまざまな食品のストックに優れるレンジ容器。重ねて保管ができ、場所をとりません。
    材質ポリピロピレン形状長角型電子レンジ可
  • 溶接名人 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接名人

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
    用途出張現場での溶接作業に付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付トラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160使用率(%)40定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0
  • ジョイント釣り名人Jr JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人Jr

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット! 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
    用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個色オレンジロッド径(Φmm)4被覆なしロッド長さ(m)1
  • 炭焼き名人 ハンディ火起し器 CAPTAIN STAG

    炭焼き名人 ハンディ火起し器

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装)、ハンドル:天然木寸法(mm)(約)145×330×高さ60質量(g)約200
  • 草取り名人 石黒金属

    草取り名人

    石黒金属
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    さして回して引き抜く
    全長(mm)205刃長(mm)95
  • 箱切り名人 日伸貿易

    箱切り名人

    日伸貿易
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    段ボール箱のサイズを小さく調整する時、折り目を綺麗な直線で引くことができる道具です。ダンボール内側の折りたい箇所にガイドを合わせ、回転刃で折り目を真っ直ぐ引くことでダンボールのサイズを調整することができ綺麗に仕上がります 。ダンボールが小さくなり輸送コストを削減できます 。
    トラスコ品番472-5811材質本体レール部分:アルミニウム、回転刃:スチール、持ち手・ガイド部分:ポリプロピレン幅(mm)85、調整:25~270全長(mm)339色ピンクタイプ大奥行(mm)32
  • 電工名人強力ニッパ フジ矢

    電工名人強力ニッパ

    フジ矢
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番780-9905寸法(mm)150質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×3芯
  • 米麦水分測定器 米名人 高森コーキ

    米麦水分測定器 米名人

    高森コーキ(11件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    農家様の必要品!! 高精度・簡単操作を実現! 材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK! 玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。 測定回数最大9回までの平均値を表示 します。 オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。
    付属品キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)(キャリングケース)約125×280×95使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)(最大)0.05電源単三乾電池(4本)本体寸法(mm)約72×190×100本体質量(g)約450(電池含まず)測定方式電気抵抗式使用範囲(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0%表示方式デジタル(最少表示桁0.1%)精度(%)±0.5%(10~20%、25℃測定時)機能オートパワーオフ機能(5分間無操作)測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正分解能(%)0.1
  • ブロック名人 三京ダイヤモンド工業

    ブロック名人

    三京ダイヤモンド工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用仕様乾式適合材ブロック、モルタル、赤レンガチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 骨抜き名人 ホクト

    骨抜き名人

    ホクト
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    水産加工業者、給食関連業者、鮮魚店やスーパー、ご家庭までご愛用頂いております。丈夫で衛生的な特殊ステンレス製で強くて長持ちします。買い替えのわずらわしさからも解放されます。骨を面で挟むので、しっかりつかんで離さずに抜ききるまで途中で切れません。軽くなったので、長時間使用時の負担が軽減。口先の幅が広くなって抜きやすいです。持ち手の幅が広いので間に指を入れ安定させて握ることが出来ます。すべり止め加工付きです。
    全長(mm)120刃先(mm)8
  • 電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) フジ矢

    電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金)

    フジ矢
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1丁
    当日出荷
    偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
  • 玉あて名人 トッケン

    玉あて名人

    トッケン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガラスドリル 4枚刃 SK(新潟精機)

    ガラスドリル 4枚刃

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群の超硬チップ刃。
    用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。刃数4材質(先端)超硬合金材質(シャンク)炭素工具鋼
  • 板前さんの すくい 名人 下村企販

    板前さんの すくい 名人

    下村企販(1件のレビュー)
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    茹で物のすくい取りに・麺類や野菜などに。
    材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)140×42×305
  • 粒取り名人 三陽プレシジョン

    粒取り名人

    三陽プレシジョン(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    とうもろこしの粒が1列ずつ実を残さずきれいにとれます。
    全長(mm)172高さ(mm)6間口(mm)22TKG品番9-0569-0701TKG品番(2017)6-0510-1201
  • 縦ブリ名人 たくみ

    縦ブリ名人

    たくみ(2件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。 レーザー光で風による揺れ無し。 コンパクト扱いやすいサイズ。 鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
    トラスコ品番245-8969幅(mm)60高さ(mm)170質量(g)390(電池含)奥行(mm)95電源単5アルカリ乾電池×4本(付属)精度±1mm以下/4m使用温度(℃)-5℃から45℃連続使用時間アルカリ乾電池使用時間12時間光源可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ測定距離実用測定距離:8m光出力1mW以下・クラス2レーザー製品
  • 黄身取り名人 三陽プレシジョン

    黄身取り名人

    三陽プレシジョン
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    すくうだけで、白身とカラザを一緒に取り除き、黄身だけがきれいにとれます。 4つの穴で黄身をしっかりと支えるので、白身だけを簡単に落とせます。
    材質18-0ステンレス全長(mm)175TKG品番9-0503-1801
  • レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック)

    レーザーマーカー『墨出し名人』

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
    質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色赤