幅広いプリンタに対応
再生紙
マイクロミシン目入り
仕様両面印刷用紙、白色度82%程度(ISO)、両面マット紙(古紙パルプ配合)、マイクロミシン目入り
材質再生材配合率/古紙パルプ配合率100%G法総合評価値:90(古紙パルプ配合率:100%=90点)
紙厚(g/m2)157・0.20mm
紙質マット
ラベルサイズ(mm)91×55
面付10面
カット名称マイクロミシンカット
シートサイズA4
グリーン購入法適合
グリーン購入法の「紙類(印刷用紙)」に定められている判断基準を満たした用紙です。
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。
いろいろなプリンタで印刷できるカードです。
ラベルサイズ(mm)91×55
面付10面
材質再生紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)80
紙質再生紙
主な用途●名刺用
印刷両面印刷
標準総厚さ(mm)0.2
古紙配合率(%)100
カット名称マイクロミシンタイプ
ラベル厚(mm)0.2
余白四辺余白付
用紙厚(g/m2)155(0.20mm)
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
グリーン購入法適合
ラベル形状四角
再生紙使用マーク適合
関連キーワード