一枚約2秒で名刺のスキャンができる(解像度は600dpi)。A6までの写真もスキャン可能(解像度は1200dpi)。名刺データと画像の保存が可能。日本語にも対応。
付属品USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニング用紙、ドライバDVD-ROM
電源バスパワー
対応OSWindows
光源LED
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
読取色コンタクトイメージセンサー
解像度光学解像度1200dpi、ハードウェア解像度1200×1200dpi
スキャン方式色/入力48 ビット、出力24・48ビットグレースケール/入力16ビット、出力8・16 ビットモノクロ/1ビット
取扱説明書あり(付属ソフト内)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
写真を高速スキャンできる。
写真をセットするだけで自動でスキャン
東芝製CCDセンサーできれいにスキャンできます。
仕様読み取りセンサー:CCD 読み取り可能原稿厚:エンボス処理なし/0.76mm以下 一日の推定処理枚数:500枚まで スキャン速度:L版サイズ/約2秒、A4サイズ/約5秒 スキャン可能サイズ:最大/11.7×8.5インチ(A4サイズ)最小/1×1インチ スキャンモード:カラー/入力48bit、出力24bitグレースケール/入力16bit、出力8bit
セット内容ACアダプタ(定格入力/100~240V、ケーブル長/約170cm)、USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニングクロス、専用ソフトCD
電源DC24V/0.75A
光源LED
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
解像度600dpi
取扱説明書あり(付属ソフト内)
色深度カラー/入力48bit、出力24bitグレースケール/入力16bit、出力8bit
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。
制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。
スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。
厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。
立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。
高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。
入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)
質量(kg)約1.7
形式フラットベッド型(原稿固定型)
消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3
エコマーク認定認定
ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)
センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42
光源RGB 3色LED
時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒
原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)
解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi
使用環境温度(℃)5~35
電源供給USBバスからの供給
読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)
使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)
表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット
グリーン購入法適合
走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り
エコマーク認定番号18 155 026
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー。
デスクの近くで信頼の高速スキャン
DR-C230は、カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面30枚/分・両面60面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という高速スペックとヘビーユースに応える高耐久性を、リーズナブル&コンパクトに凝縮しました。
領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン
発注書や領収書、名刺、厚みのあるカードや免許証にも対応。
さらに、キャリアシートを使えば、ICチップ付きのパスポートもADFを通してスキャン可能。
幅広い用途に対応します。
原稿混載時の斜行搬送を抑止
サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。
重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応
リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。
また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。
写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。
多彩な用途に対応する画像処理性能
異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別などの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム
3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。
保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。
設定登録によるクイックスキャン
同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。
スキャンから出力までを効率よく実行できます。
使用可能用紙サイズNCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×253×231(トレー全閉時)/291×603×363(トレー全開時)
質量(kg)約2.8(ACアダプター他の付属品除く)
付属品AC アダプター、電源コード、USB ケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー
インターフェースHi-Speed USB2.0
解像度600(dpi/光学)
給紙方法標準/自動/手差し
寸法(幅W×長さL)(mm)【原稿】50.8~216×54~356(長尺モード時/最大3000まで)、【カード】54×86、【パスポート】88×125
適合厚さ(mm)【原稿】0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)、【カード】0.76以下(エンボスカードは1.4まで)、【パスポート】4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)
使用温湿度範囲10~32.5℃/20~80%RH
消費電力(W)動作時:最大19以下/スリーブモード1.4以下
電源(V)100(50/60Hz)
機能斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、LED つきJOB ボタン
ピーク波長(nm)【光源】R:620/G:530/B:467
読取方式【二値】白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/アドバンストテキストエンハンスメントII/誤差拡散、【多値】2256階調グレースケール/24bitカラー
背景色白
読取片面/両面
形式卓上型シートスルースキャナー
給紙可能枚数(最大積載枚数)80枚(A4・80g/m2紙)かつ積載高さ6mm以下
読み取り速度【白黒単純二値・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【白黒単純二値・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【256階調グレースケール・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【256階調グレースケール・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【24bitカラー/片面】200dpi:30枚/分・300dpi:20枚/分・600dpi:4枚/分、【24bitカラー/両面】200dpi:60面/分・300dpi:40面/分・600dpi:8面/分※A4・タテ方向
仕様【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替(赤強調モードあり/有彩色ドロップアウト)、【ドライバー】ISIS/TWAIN、【1日当たりの読み取り量の目安】~3500/日
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
名刺は、ポケットに差し込むだけ、入れ替えも簡単です。
名刺のほかテレホンカードなどの収容に便利。
3色の見出しカードは色別に分類または業種・部署別などのタイトル書きに使用できます。
背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザインです。
※替え紙はメイ-290Nをご利用ください。
材質表紙/ポリプロピレン
幅(mm)206
高さ(mm)110
穴間隔(mm)54
収納寸法(mm)タテ93×ヨコ57
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能
使用温度範囲(℃)0~50
保証期間5年
光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)
安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB
読み取り速度100 スキャン/秒(通常)
反射率(%)(最小PCS値差異)25
耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV
使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
大量の名刺を素早く収納できるボックスタイプの名刺整理箱です。名刺がいっぱいになったときでもケースの両端が開くので探しやすく取り出しやすくなっています。検索に便利な50音表示カード付き。無地カードも付属しているので、未整理の名刺の一時保管や多枚数の項目を分割するなど、用途に応じた整理が可能です。名刺が倒れないようにしっかり支える仕切り板もついています。
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×250×73
付属品仕切板1枚・見出しカード24枚・見出しシール1枚付
トラスコ品番855-3208
材質再生ABS樹脂製(蓋:スチロール樹脂)
質量(g)270
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存!
35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。
5インチの大型カラー液晶搭載。
HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。
1400万画素のPanasonic製CMOSイメージセンサーを採用
スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様TV出力:HDMI カラーバランス:自動(手動調整も可能) サイズ・重量:135(W)x127(D)x96(H)cm・290g 対応フィルム:35mmフィルム, 110フィルム, 126フィルム, スライドフィルム※カラー白黒対応※スライドフィルム(マウント付き50×50mm) 読み取りセンサー:1/2.3型 1400万画素CMOSセンサーPanasonic製
セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル
電源ACアダプタ
レンズF3.5、(5層ガラス)
光源白色LEDパネル×1
インターフェースUSB2.0
ディスプレイ5インチカラー液晶
解像度1400万画素(3200dpi)、2200万画素(4200dpi)
対応メディアSDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで)
露出補正自動(手動調整も可能)
焦点距離5.1mm
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
持ち運びにも便利なコンパクトタイプの名刺ホルダー。ポケットは溶着式なので、見開きやページめくりも容易。名刺やカードが落ちにくいヨコ入れタイプ。
材質(表紙・ポケット)再生PP
幅(mm)111
型式1列3段
色青
高さ(mm)192
グリーン購入法適合
検索しやすいワイドオープン方式の名刺整理器。
プラスチックの再生材料を使用しています。
色ブルー
収納枚数(枚)600
付属品見出しカード24枚(50音表示カード16枚、無地カード8枚)、見出しシール、仕切り板1枚
トラスコ品番855-3207
質量(g)240
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)99×199×73
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】
『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。
【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】
黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。
【『蔵衛門御用達2021』新機能】
『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。
<新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる>
『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。
<新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応>
『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。
<新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応>
『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません)
プリンターカラープリンタ推奨
メモリー4.0GB以上推奨
ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの
使用CPUIntel Core i3以上推奨
OSWindows11/ Windows10 / Windows 8.1
対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
名刺がすぐ探せる48枚の見出しカード付き。「あ」「い」など1枚に1音のみ印刷していますので細かく分類できます。一時保管に便利な「未整理」見出しカード、オリジナル見出しも作れる無地見出しカードもあります。
収納枚数700
付属品個別見出しカード(44枚)、未整理見出しカード1枚、無地見出しカード3枚
材質再生ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×259×71
上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。
雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能
画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680
セット内容取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン
対応OSWindows10, 8.1, 8, 7
センサーCMOSセンサー
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
フォーカス固定
画素数1800万画素
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。
活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。
両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。
原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと
センサーCIS
仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)
付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド
型式卓上型シートスルースキャナー
質量(g)約600
消費電力(W)USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下
電源【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5
ピーク波長(nm)R:625、G:530、B:467
インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)
読取片面/両面
解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
使用環境温度(℃)10~32.5
給紙方法標準/自動/手差し
読み取り速度USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分
使用環境湿度(%)25~80RH
グリーン購入法適合
ドライバタイプISIS/TWAIN
背景色白
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
搬送をサポートする「リタード方式」を採用。一度に2枚の原稿が送られたときには、リタードローラーが2枚目の原稿をやさしく押さえ、原稿を傷めることなく分離して搬送。重送による読み取りエラーを抑止し、効率のよい「ダブらんスキャン」を実現します。複写伝票など複数枚で構成される原稿や、A3半折り原稿をスキャンするときのために、「非分離モード」も搭載しました。
給紙された原稿がUターンして本体前部に収まる搬送方式「ラウンドスキャン」により、排紙される原稿用のスペースを不要にし、優れた省スペース性を実現しました。さらに、カラー・グレー・白黒いずれも毎分25枚で、効率よく連続スキャンが可能(A4タテ・200dpi)。デスクにすっきり設置して、必要なときにすばやく活用できます。
原稿サイズ最大A3半折り、【ラウンド排紙】幅:50.8~216mm、長さ:70~356mm、厚さ:0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【ストレート排紙】幅:50.8~216mm、長さ:53.9~356mm(長尺対応は3000mmまで)、厚さ:0.05~0.25mm(40~209g/m2)、カード:幅:53.9mm×長さ:85.5mm×厚さ:0.76mm(エンボスカード可。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する場合がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。横搬送のみ。)、名刺:原稿サイズ50.8mm×53.9mm以上、紙厚0.35mm以下(300g/m2)(縦搬送)、大判(半折):最大サイズ216×297mm(40g/m2以下の用紙の半折、半折状態で厚さが0.2mmを超える場合は動作保証外)、はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと
センサーCIS
仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約30枚(80g/m2紙)または、積載高さ6mm以下(カール込み)、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド、ソフト(CaptureOnTouch)
型式卓上型シートスルースキャナー
質量(kg)約2.7
電源(V)100
消費電力(W)(動作時)最大12.7以下、(スリープモード時)1.7以下、(電源オフ時)0.5以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:300×220×156、トレー全開時:300×339×235
ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467
インターフェースHi-Speed USB2.0
読取片面/両面
解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
使用環境温度(℃)10~32.5
給紙方法標準/自動/手差し
読み取り速度解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:25枚/分、600dpi:13枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:50面/分、600dpi:26面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:4枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:30面/分、600dpi:6面/分
アズワン品番65-0440-32
使用環境湿度(%)20~80RH
グリーン購入法適合
ドライバタイプISIS/TWAIN
背景色白
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
名刺を機能的に保管するホルダー台紙。台紙1枚につき片面に10枚(両面で20枚)収納可能。
サイズA4タテ
色(台紙)グレー
グリーン購入法適合
適合37SP、37SPW、37-3SP用
材質(ポケット)再生PP
幅(mm)230
高さ(mm)300
穴数30穴
ポケット数1枚あたり20ポケット
1パック(20枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
JAN(標準)、JAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、物流商品コード標準バージョン(ITF 14桁)、物流商品コード拡張バージョン(ITF 16桁)、ITF(可変長)、料金代理収納用(UCC/EAN128)が作成できるAdobe Illustrator(Windows版)のプラグインソフト。コードを入力し、サイズを選択するだけの簡単操作で規格に準拠したバーコードを作成。チェックデジットも自動計算して付加する。また、バーコードはアウトラインで作成。OCR-Bもアウトラインで作成するため、別途OCR-Bフォントを購入せずに作成できる。NW7、CODE39バーコード対応。
対応OSWindows
対応機種IBM PC/AT互換機
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
表紙は1.8mm厚の再生発泡PPシートを使用していますので、軽くて、耐久性に優れています。
インデックスシール・タイトルカードを使用することにより、効果的な分別・整理ができます。
表紙が厚くて丈夫ですから、たわむことなくファイルボックスに入り、デスクのA4引き出しに無理なく収納できます。
仕様ヨコ入れ、30穴、インデックスシール・タイトルカード付き、替背紙式
材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP
サイズA4
高さ(mm)312
収納寸法(mm)タテ57×ヨコ95
ホルダータイプで検索スムーズ!1ホルダーに50枚、合計600枚収納出来ます。デスク等の引出し(深さ70mm以上)に納まるコンパクトなサイズです。
収納枚数(枚)600
付属品インデックスシール
材質ベース・カバー/スチロール樹脂ホルダー/ポリプロピレン
質量(g)310
外寸法(縦×横×深さ)(mm)114×230×68
RoHS指令(10物質対応)対応
表紙は軽くて丈夫な3倍発泡PP製。
自立性に優れています。
光の反射を抑えるマット調ポケット。
名刺が落ちにくいサイドインタイプポケット。
台紙を最大30枚まで収納可能。
綴じ具は不意な落下でも綴じ具が開きにくいダブルロック式綴じ具。
1シートに20枚名刺が収納できます。
付属品インデックスラベル
材質再生紙
幅(mm)262
色青
サイズA4
高さ(mm)311
穴数30穴
サンワダイレクトオリジナル商品
A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ
画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です
カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
画素数2000万画素
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×257/475
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×395
寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×480(専用マット)
本体質量(kg)約1(マット除く)
センサーCMOSセンサー(1/2.3インチ)
フォーカス固定
最低被写体照度(Lux)150以上
対応フォーマットビデオ:MJPG
解像度ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能
ホワイトバランス自動
フレームレート30fps
最短視準距離(cm)50
消費電流(mA)最大720
付属品USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用)
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。画素数2,400万画素で最大5696x4272ピクセルの超高解像度で撮影が可能です。3Dノイズリダクション機能内蔵で視覚的なノイズが最小限に抑えられ画質が工場します。ショートアーム構造で今までの書画カメラのようにカメラ部分の開閉が不要なため、使用中もじゃまになりません。被写体に対し均等に明るく照明を照射する事ができる構造です。従来のように真上から照明を照らすのではなく、斜め上から照明を照らすので光沢の有る紙面の反射を抑えます。湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き。複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)。ページをめくった後に時で自動で撮影できる機能付き。撮影に便利な専用マット付。冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様●カメラ種別:書画カメラ●センサーサイズ:1/2.3インチ●ビデオ解像度:MJPG:10fps @5696x4272、10fps @4912×3680;10fps @4608×3456;10fps@4000x3000;10fps @3840×2160;10fps @2592×1944;30fps@20481536;30fps@19201080;30fps@1280×720;30fps@800×600;30fps@640×480;YUY2:5fps@1920×1080;25fps@800×600;30fps@640×480;●マイク:モノラル●対応OS Windows:45606●撮影サイズ:最大A3サイズ●白色LED数:1灯●絞り・明るさ・コントラスト:自動●静止画解像度:最大5696x4272
セット内容カメラ本体、取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、専用マット、撮影リモコン、ドライバCD-ROM
ケーブル長(m)2
センサーCMOS
インターフェースUSB
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数2400万画素
フレームレート30fps
ビデオフォーマットMJPG, YUY2
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
直感的に使えるタッチパネル液晶搭載、無線LAN対応のコンパクトスキャナー。
仕様●カラー階調:(入力)48ビット、(出力)24ビット●グレースケール:256階調●ドライバー:TWAIN/WIA●フラッシュメモリー対応仕様:USBフラッシュメモリー:最大128GB●光学解像度/ソフトウェア補間解像度:最大600×600dpi/最大1200×1200dpi●原稿搭載枚数:20枚●原稿用紙:【種類】普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード【サイズ】(幅)50.8~215.9mm(長さ)70~355.6mm【厚さ】(標準紙)0.08~0.14mm(プラスチックカード)最大1.24mm(エンボス加工可)●液晶:2.8型TFTカラータッチパネル●添付ソフト:【ファイル整理・閲覧・OCR】NuancePaperPort14SE【名刺管理】Presto! BizCard【PDF編集】Kofax Power PDF【画像編集】Presto! lmageFolio●無線LAN接続方法:【Wi-Fi Direct(Wireless Direct)】●読取モード:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動
付属品USBケーブルType-C-Type-C(1.0m)、かんたん設置ガイド、保証書※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページ【新しいウィンドウ】をご覧ください。
質量(kg)約1.42
電源USBバスパワー/100V AC 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11、10/macOS v11.x ~
消費電力【動作時】USBバスパワー接続時:約10W、ACアダプター接続時:約12W【スリープ時】USBバスパワー接続時:約1.1W、ACアダプター接続時:約1.5W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横288×101×85
動作環境温度5~35℃/湿度20~80%
読み取り速度【カラー150dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分)【モノクロ150dpi】片面約30/分 (両面約60面/分)【モノクロ200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分)
インターフェイス【USB】USB 3.2 Gen 1【無線LAN】IEEE802.11 b/g/n、周波数帯:2.4GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
読取方式自動給紙方式(ADF)/両面同時読み取り(Dual CIS)
エコマーク認定番号23 155 036
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
名刺を素早く読み取ってデータ化してパソコンで管理できるUSB名刺スキャナです。名刺1枚を約3秒で読み取ってデータ化できます。連続スキャンにも対応し、大量にある名刺でも入力作業の短縮化、検索してぐす見つかり、管理しやすい名刺管理ツールです。氏名/会社名/電話番号/Eメール/住所/ウェブサイト/名刺画像などの情報をデータで保存できます。日本語の認識率は約90~95%と高く、26カ国語(日本語、英語、中国語など)の名刺を読み取り、最大登録数は約3000枚、表示言語12ヶ国語対応します。専用ソフトはWindows・Mac OS対応。Excel/テキスト/CSV/JPEGなどのファイルに書き出して、別のソフトでデータを活用できます。名刺交換が多い管理職・営業職・マーケティングなどの職種の方、公務員・研究機関・放送業・金融業等の職業の方にもおすすめ。
原稿サイズ名刺
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
関連キーワード