材質透明アクリル(裏面白地)
RoHS指令(10物質対応)対応
高接着、高保持性粘着剤を使用した両面テープです。
用途金属とプラスチックとの接合、各種名板の接着固定、合板・化粧板などの仮止めに。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
質量(kg)1.2
粘着力(N/10mm)7.24
粘着タイプ高接着
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
材質アクリル製
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×82
仕様底スポンジ付
厚さ(mm)3
色パール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。暗闇の中でもドアノブをひと目で確認!開閉方向の間違い防止にもなる蓄光ステッカーです。
用途ドアの押す・引くやドアノブの位置が暗闇でも一目で分かるように表示する為の蓄光ステッカーです。一般的なレバー式ドアノブ、丸ノブに対応しています。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
取付方式ステッカー
等級JIS-JC級(高輝度)
発光色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂(銀メッキ)
仕様透明ガラス衝突防止、テープ付
寸法(mm)26mm丸×1.5
質量(g)1.1
印字用シートです。
端子台用記名板
厚さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
レール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC250
端子ねじM3×8
適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25
締付トルク(N・m)0.5~1.2
定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段を揃えた超小型端子台シリーズです。
全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。
2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC380
端子ねじM3×8
適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25
締付トルク(N・m)0.5~1.2
定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
日本語キーでカンタン操作。
20000点の大容量メモリ。
検量線登録数10本。
ブロック名登録。
0から2000μmのレンジで、塗装からライニングまで幅広く対応。
RS-232C出力。
プリンタ内蔵で統計機能。
上下限設定機能、アラーム機能。
バックライト付の大型LCD表示部。
用途塗装/ライニング/メッキ/橋梁/船舶/自動車/家電製品の膜厚測定
仕様【測定データ分類形式】ブロック(英数、記号で10文字まで)、セクション(設定ポイント数により自動インクリメント)、 ポイント(1~100点で1セクションの構成要素を設定)、日付
測定範囲0~2000μm(0~78 mil表示可能)
電源DC単3乾電池×8本(プリンタ未使用時は4本)、オートパワーオフ機能(約5分)、AC100-240V(ACアダプタ:DC9V1.3A)
プローブ1点定圧接触式、Vカット付き、Φ15×47mm、磁極:特殊処理磁極
測定精度均一面に対して±1μmまたは指示値の±2%
表示方式LCD、18字×5行、英数、カナ、記号、バックライト付
表示分解能1μmまたは0.1μm( 0~200μm、切替可)、1μm(200~1000μm)、10μm (1000~)
機能【上下限値設定】上下限値(片方のみの設定も可能)/アラーム音/過不足値の表示、【統計・プリント】測定回数/平均値/最大値/最小値/標準偏差/リスト出力(ブロック/検量線)/測定同時プリント
測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(※鋼・フェライト系ステンレス[SUS430など]を含む)
プリンター感熱式24桁、紙幅:58mm
メモリー測定値20,000点、 ブロック分割20ブロック(01~20、 各ブロックにブロック名として英数10文字で名前を登録可)、検量線10本(No.0~No.9、 各検量線に検量線名として英数8文字で名前を登録可、 No.0の検量線には出荷時にSUS-430の素地特性が登録済(ユーザー用として書き換え利用可)) 、 ゼロ・フルスケール修正機能で各登録検量線の簡易修正が可能
通信機能RS-232C出力インターフェイス内蔵 、リアルタイム送信(セクション/ポイント数/設定ポイント数/測定値/単位)、メモリ送信(全データ:ブロック名、日付、上限値、下限値、ポイント数、全測定値)、転送速度:9600bps
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
端子間7mmピッチの超小型サイズを実現しました。
小型化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。
コンパクトなサイズは制御盤の小型化に貢献します。
コネクタと端子台は扱い易い1:1結線タイプです。
結線作業がラクなSS端子ネジを採用しています。
ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。
端子カバーは開閉式、また端子番号を両面に印刷した記名板が予め装着され配線時の効率化が図れます。
DINレール取付け、直取付け、双方に対応します。
質量(g)72
規格UL/TUV
定格絶縁電圧(V)AC DC125
端子ねじM3×9.5
適合電線(mm2)1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.2
定格通電電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
線入りタイプ
材質PVC
長さ(mm)670
幅(mm)8.5
厚さ(mm)0.5
ピッチ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥42
税込¥46
3日以内出荷
関連キーワード