29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

たがやすパワー 向井工業 動画あり
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に 適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

圃場条件は畑で整地された場所。 HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。 種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ230×100 後輪(mm)Φ180×120
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)24
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

播種と同時に薬剤を散布します。量の調節はロールで行います。
適合機種300・600・120・130・801・802タイプ
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物蔬菜類 容量(L)0.4 条数1 適合ベルトL1Rベルト 仕様播種間隔ギヤ調整8段階 質量(kg)8.4 溝切ダブルディスク型 前輪(mm)Φ230×110 後輪(mm)Φ180×120
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。 タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)23
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

次の播種位置を決める為、地面に線を引きます。350・650タイプは標準装備。
適合機種300・600・120・130・801・802タイプ 幅(cm)最大50
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
8日以内出荷

ほうれん草、小松菜などの足踏み式袋詰機。 シート状トレイに野菜の葉の部分を置きペダルを踏んで野菜を包み込みます。踏んだ状態で袋をかぶせ、茎の部分をもって手前に引抜きます。
用途ほうれん草、小松菜等の足踏み式袋詰機。 質量(kg)5 サイズ(cm)高さ79×幅33×奥行37.5 トレー幅外寸(mm)170×270
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。 適合機種HS-801・802タイプ専用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途小松菜、カブ、大根、ほうれん草など野菜の小粒種子用。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。 モーター駆動の為、楽に散布ができます。 開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。 主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)10 散布幅(m)6.5(除草剤) 仕様肩掛式、電池式 使用可能方向左右60度範囲内調節可能 使用時間(時間)6(4本)、3(2本) 質量(kg)1.7 寸法(mm)275×220×430 電源単1乾電池4本または2本
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数1 仕様播種間隔ギヤ調整4段階 質量(kg)12.4 容量(L)4 溝切Φ180ディスク型 前輪(mm)Φ280×104 後輪(mm)Φ280×104
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省力化できる2条タイプ。うねの上やハウス内での多条播種に最適です。ほうれん草、小松菜、水菜、人参などの条間の狭い野菜に向いた機種です。
適合作物蔬菜類 容量(L)0.4×2 条数2 適合ベルトL1Rベルト 仕様播種間隔ギヤ調整8段階 質量(kg)13.8 溝切ダブルディスク型 前輪(mm)Φ230×110 後輪(mm)Φ180×120
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷


1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。 うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。
適合作物蔬菜類 容量(L)0.7 条数1 適合ベルトエンドレスベルト 仕様播種間隔ギヤ調整4段階 質量(kg)11.9 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ280×104 後輪(mm)Φ280×104
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)24 仕様背負い式、タンク付
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

向井工業L1ベルト
適合機種HS-801・802タイプを除く全機種 種類スナック 使用の目安Lワンベルト 1~2粒 適合作物ひまわり
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

向井工業施肥部
種類散粒機・散布機・散粉機 使用容量(mL)30(操作1回あたり) 質量(kg)3.1 刃長(mm)240 全長(mm)935
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。このアルミ追肥機 ALT-01 Aセットは向井工業さんの「さんすけ」対応のものです。「さんすけ」をお持ちの方はこちらのAセットを接続する事が出来ます。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。
材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール 質量(kg)1.3 径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。このアルミ追肥機 ALT-01 B-DXセットはみのる産業さん「ニューマイター」・ヤマト農磁さん「グリーンサンパー」など肥料散布機に対応します。Aセット接続の向井工業さんの「さんすけ」以外の散布機が大体使えます。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。
材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール 質量(kg)1.3 径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷