20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圃場条件は畑で整地された場所。 HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。 種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ230×100 後輪(mm)Φ180×120
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物蔬菜類 容量(L)0.4 条数1 適合ベルトL1Rベルト 仕様播種間隔ギヤ調整8段階 質量(kg)8.4 溝切ダブルディスク型 前輪(mm)Φ230×110 後輪(mm)Φ180×120
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数1 仕様播種間隔ギヤ調整4段階 質量(kg)12.4 容量(L)4 溝切Φ180ディスク型 前輪(mm)Φ280×104 後輪(mm)Φ280×104
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。 うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。
適合作物蔬菜類 容量(L)0.7 条数1 適合ベルトエンドレスベルト 仕様播種間隔ギヤ調整4段階 質量(kg)11.9 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ280×104 後輪(mm)Φ280×104
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

省力化できる2条タイプ。うねの上やハウス内での多条播種に最適です。ほうれん草、小松菜、水菜、人参などの条間の狭い野菜に向いた機種です。
適合作物蔬菜類 容量(L)0.4×2 条数2 適合ベルトL1Rベルト 仕様播種間隔ギヤ調整8段階 質量(kg)13.8 溝切ダブルディスク型 前輪(mm)Φ230×110 後輪(mm)Φ180×120
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に 適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途小松菜、カブ、大根、ほうれん草など野菜の小粒種子用。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。 適合機種HS-801・802タイプ専用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

播種と同時に薬剤を散布します。量の調節はロールで行います。
適合機種300・600・120・130・801・802タイプ
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37 質量(g)176 容量(mL)(ホッパー)180
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。 ケース容量(L)0.35 仕様(能率)約1秒/株 付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ 適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

たがやすパワー 向井工業 動画あり
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


点播・条播の切り替え式!様々な作物の播種におススメ! 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 ダブルシャッター(2枚シャッター)交互開閉方式で点播状態がキレイ、株間が正確。 播種量は、操出しロールの調節で簡単設定。 播種間隔は、ツマミでワンタッチ変更。 点播・条播の切替えは、ピン1本の差替えで可能。
仕様(播種様式)点播き、条播切換式、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm(分配バネのフック時)、(点播間隔)30・36・42・48・54・60(分配バネのフックを外した時)、(種子操出方式):無段調整式回転ロール操出 6穴 質量(kg)8.2 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400 ホッパー容量(L)1
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷