カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • 家電(20)
  • 電動工具(17)
  • 清掃用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)

「吸い込みノズル」の検索結果

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLDCハイスピードドライヤー コイズミBLDCハイスピードドライヤーコイズミ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
毎分約10万回転の小型・高速BLDCモーター搭載、最大風速約44m/秒のハイスピードな風でより速く美しくブロー軽量&コンパクトな折りたたみ式ハンドル温冷自動切替モードでツヤ感UPスピード乾燥とセットにも適したスリットノズル付属、トリプルフィルター(着脱式吸込口カバー)3段階の風量切替え:HIGH/MID/LOW3つのモード切替え:HOT/H&C/COOL
付属品集風器幅(mm)187質量(kg)0.45高さ(mm)197奥行(mm)59消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7モード切替ホット/温冷自動切替/クール風量調整3段階(HIGH/MID/LOW)
ミラジェットドライヤー Dr.AIR(ドクターエアー)ミラジェットドライヤーDr.AIR(ドクターエアー)
13,600税込14,960
1個
7日以内出荷
約225gの超軽量・手のひらサイズ設計で、従来のドライヤーの約半分の重さを実現。腕が疲れにくく、引き出しにもすっきり収まるコンパクトさが魅力です。風量は約1.7m?/分とパワフル。高性能ブラシレスDCモーター(BLDC)を採用し、ムラのない安定した風で髪をやさしく、スピーディーに乾かします。4つのモードを搭載。「ホット(約80℃)」で速乾、「クール」でキューティクルを引き締め、「スカルプエア(約60℃)」で頭皮ケア、「グロスモード」では温風と冷風を自動切替し、ツヤを引き出します。さらに、2億個/cm?のマイナスイオンを発生し、パサつきや静電気を抑えてまとまりのある髪へ導きます。海外対応のマルチボルテージ仕様で、旅行や出張にも便利(変換プラグは必要)。付属のセット用ノズルや、吸込み口の取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。収納用フック付きで洗面所でもすっきり片付けられます。
付属品セット用ノズル、フィルター、取扱説明書(保証書付)材質本体: PC+ABS、シリコン、セット用ノズル:PC+ABS質量(g)225コード長さ(m)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×144.5×99.5(ノズルなし)
OTOKOマエドライヤーdonuts SURE(石崎電機製作所)OTOKOマエドライヤーdonutsSURE(石崎電機製作所)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
創業97年の電熱メーカーが作る高性能、耐久性、使いやすさといった工具に対する情熱をもって開発したドライヤー。耐久性、静音性のバランスに優れるブラシレスDCモーターを採用。マイナスイオン機能で髪の静電気を低減し、広がりを抑えます。風量3段階、温風3段階と9種類の風を選べます。ノズルは、はずれる事のない着脱防止付き。回転式折りたたみハンドル。コンパクトで持ち運びにも便利な収納袋付き。吸込みカバーは、着脱式になっていますので、お手入れ簡単。ラストメモリー機能付き。
付属品収納袋消費電力(W)1200本体質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×49×220風量調整3段階温風機能3段階
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプCKD
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。幅方向に均一にブローするフラットタイプです。均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。乱気流を抑える、作業環境に優しい静音設計です。従来機種(BNE-8S10F)の性能はそのままに、質量を73%削減、全長を61%削減し、スペースが狭い箇所にも取付可能です。
用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に材質金属(ステンレス鋼316L)形状フラットタイプ(42mm)接続口径R1/4質量(g)38タイプ省エネ形最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)440(ANR)孔数16個耐熱温度(℃)400RoHS指令(10物質対応)対応孔径(Φmm)1
ハイパワーサイクロン式家庭用クリーナー キャニスター ツインバードハイパワーサイクロン式家庭用クリーナー キャニスターツインバード
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
パワフル&コンパクトのサイクロン式家庭用クリーナー。シンプルながらも180Wの吸込仕事率で、ゴミをしっかり吸い込みます。吸引力が長持ちするサイクロン式で紙パックが要らず経済的。ダストケースとフィルターは水洗いが可能です。毛ブラシの付け外しができる2WAY仕様のすき間ノズル付きで、家中の掃除に大活躍のサイクロンクリーナーです。
仕様●スイッチ・表示:本体:ON/OFF、パワーコントロール:弱~強(無断階)●床ノズル:フロアータイプ(回転ブラシなし)付属品床用吸込口、ホース、延長パイプ、延長パイプ(すき間ノズルホルダー付)、すき間ノズル質量(kg)本体のみ:約3.5/付属品含む:約4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×230吸込仕事率(W)180(消費電力1000時)集塵容量(L)約1.1電源コード(m)約4.5(コードリール式)集塵方式サイクロン式
パワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】 ツインバードパワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】ツインバード
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
長さ15mの電源コードを備えており、商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。さらに、ウェット&ドライ機能を備えているため、液体ごみや固体ごみの両方を効果的に掃除できます。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。
仕様床用吸込口:ノーマル(ブラシなし)セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、乾湿フロアノズル、毛ブラシ、ゴムブラシ、キャスター×4、すき間ノズル、布パック×1、紙パック×1、取扱説明書質量(kg)5.5(本体のみ・キャスター取付時)/6.4(ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)180集塵容量(L)ウェット:4/ドライ:11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約347×352×487集塵方式ウェット:フィルター式/ドライ:フィルター式・紙パック式(紙パック装着時のみ)
パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 ツインバードパワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】ツインバード
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
長さ15mの電源コードを備えており、事業所や商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。また、ブロワー機能を搭載しているため、すき間に入ったゴミを簡単に吹き飛ばすことが可能です。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。
仕様床用吸込口:ノーマル( ブラシなし )セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、キャスター × 4、すき間ノズル、ブラシノズル、取扱説明書質量(kg)約5.8 ( 本体のみ・キャスター取付時 ) / 約6.8 ( ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時 )電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)220集塵容量(L)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×368×477集塵方式フィルター式
霧花 永田製作所霧花永田製作所
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
高木から近場までマルチに活躍して片手で使える軽量タイプのノズルです。ビッグフード効果により空気の吸い込みが多く、霧の到達がアップしました。噴口は耐久性に優れたステンレスを採用しております。長尺の散布竿に取り付けて、高木の防除もできます。手元グリップを持って、近間の防除もできます。
用途立木・果樹・野菜・ハウス仕様ステンレス製Φ2.0噴口採用全長(mm)245質量(g)260最高使用圧力3Pa取付ねじG1/4材料ステンレス製パターン噴霧:直射/円錐関連資料(0.19MB)孔径(Φmm)2
ポータブルターボファン EIGERTOOL(アイガーツール)ポータブルターボファンEIGERTOOL(アイガーツール)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
付属品先端ノズル2種類、吸込用ダストカップ、掃除用ノズル2種類、TypeC充電ケーブル材質ABS寸法(mm)155×65質量(g)255回転数(min-1[r.p.m])140000最大出力(W)200風速(m/s)58連続使用時間(分)15~40バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)8.4充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)8000
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
サイクロン式のダストケースを搭載したスティッククリーナーです。ハンディクリーナーとしても使用可能で、場所に合わせて掃除ができます。?
セット内容本体、床用吸込口、延長パイプ(2本)、すき間ノズル、取扱説明書質量(kg)1.7 (本体のみの質量:1.4ホワイト消費電力(W)550スイッチスライド式 ON/OFF電源AC100V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×236×1,000(本体に延長パイプ2本、床用吸込口取付時)吸込仕事率(W)120集塵容量(L)0.7集塵方式サイクロン式電源コード4.5m運転音75dB以下
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティッククリーナーです。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。スティックの時もハンディの時も手元にスイッチが来るよう、配置を工夫しました。シンプルな使いやすさを追求した、一人暮らしにおすすめの掃除機です。
仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1質量(kg)1.7消費電力(W)270スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×155×1020吸込仕事率(W)70集塵容量(L)0.6集塵方式サイクロン式電源コード4.5m
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティック掃除機です。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。 置き場所を取らない自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や2階用としてもおすすめです。
仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1質量(kg)1.7消費電力(W)500スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1010吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.6集塵方式サイクロン式電源コード4.5m
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー アクアシステムエア駆動 循環式タンク清掃クリーナーアクアシステム
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)幅(mm)300高さ(mm)1030タイプバックフィルタ奥行(mm)390最大真空圧(kPa)14集じん量(L)7
高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型鶴見製作所
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。ラクセルシリーズはセルスタータタイプなので、力要らずで簡単に始動できます。HPJ-0725ES・HPJ-680ES・HPJ-0730MESは吐水ホースの種類により4パターンに分かれております。HPJ-0725ESはMiLAiスタートエンジンを搭載。リチウムイオンバッテリを内蔵したコンパクトなエンジンでセル始動(リコイル付き)、自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを搭載しており、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用?構造三連プランジャポンプ吐出量(L/min)29.2関連資料外寸・構造図(0.08MB) 仕様書(0.03MB)圧力(MPa)6.5
パワーハンディークリーナー ツインバードパワーハンディークリーナーツインバード
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
パワフルな吸引力で細かいゴミも素早く吸込み、お掃除時間の短縮に貢献します。ダストボックスは分解・丸洗いができる仕様です。
付属品延長パイプ×2個・床用吸込口・すき間ノズル・ソフトブラシ・アタッチメント収納袋・お手入れブラシ適合集じん方式:サイクロン式寸法(mm)約145×290×220質量(kg)約1.9電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)750コード長さ(m)電源:約6.0吸込仕事率(W)200集塵容量(L)約0.7アズワン品番1-1965-21
ダブルファンドライヤー モンスター MONSTERダブルファンドライヤー モンスターMONSTER
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
ダブルファン搭載、5段階風量調節のパワフルな風でより速くブロー大風量2.2立米/分、短時間のドライにより髪のダメージを軽減ノズル一体化の新デザインでコンパクト化を実現5カ所のマイナスイオン発生温冷自動切替で過乾燥を防ぎ、輝きある髪に着脱式の吸込口カバーでお手入れ簡単に
付属品集風器幅(mm)223質量(kg)0.66高さ(mm)263奥行(mm)100電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.7イオンマイナスイオン×5モード切替ドライモード/クールモード/温冷自動切替モード
BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTERBLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスターMONSTER
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
「小さくても大きなパワー」のBLDCモーター搭載ダブルファンドライヤー。最大風速約46m/秒。風速約1.8倍、風圧約2.0倍(KHD-W910比)、BLDCモーター搭載ダブルファン&ダブルBLDCモーター搭載、パワフルな風でより速くブロー髪と地肌に優しい低温風スカルプ機能、5段階風量調節温冷自動切替モードでツヤ感UP、フレックスノズル、トリプルフィルター(着脱式吸込口カバー)モード状態が一目でわかるデジタルディスプレイ(風量、HOT/COOL、AUTO H&C、SCALP)
付属品集風器幅(mm)177質量(kg)0.56高さ(mm)204奥行(mm)73電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1300スイッチメイン:HOT-COOL-OFFコード長さ(m)約1.7モード切替ホット/温冷自動切替/スカルプ
真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズ NORGREN真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズNORGREN
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●最高吸込流量:28L/min●最高真空圧力:-0.85バール●ノズル直径:6mm●メーカーシリーズ:M / 58112●サイレンサー:なし●最高流入圧力:8バール●真空圧計:なし●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-20℃●使用圧力:5バール●IMI Norgren
ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min YAMAZEN(山善)ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/minYAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1台ほか
5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 7段階の風速調整で快適お掃除。主に作業場の清掃や落ち葉・枯れ葉の掃除などに便利。充電式なので電源のない場所でも使用可能。ブロワー(吹き飛ばし)とバキューム(吸い込み)の切替可能。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作が簡単。2種類のノズルを標準装備しており、状況に合わせて選んで使用が可能(フラットノズル・ストレートノズル)。
用途落ち葉や粉塵の吹き飛ばし、吸込みに。バキューム 吸込み 吸い込み 吸塵 清掃 掃除 充電式 パワフル 強力 ガーデニング 屋外用 エアー 送風機 掃除機 電動 ブロワー ブロワーバキューム ハンディブロワー ブロア 園芸 掃除道具 枯れ葉 枯葉 落葉 草 そうじ機 クリーナー 清掃用品 掃除用具 大掃除 道路 吹き寄せ付属品ダストバッグ、先端ノズル(ストレートノズル・フラットノズル)、取扱説明書電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4700~16500本体質量(kg)1.3風量(m3/min)最大 約3.2最大風速(m/s)約80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×16×18.5取扱説明書(2.38MB)
DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式 エスコDC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式エスコ
56,400税込62,040
1セット
翌日出荷
紙パック不要 静音で快適作業 パワー変わらず静音化 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。 ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。 サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B)アズワン品番68-1861-57繰り返し・詰め替え対応
DC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式 エスコDC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 延長管の先端を斜めにカットし直接吸引しやすい ノズルホルダの形状を変更し、付属のスキマノズル以外にも別売のラウンドブラシや棚用ノズルを取付可能 静音で快適作業 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 紙パック不要 絨毯、カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。延長管の先が斜めにカットされており、ノズル無しで直接吸引する際に使いやすい。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)●仕様:充電器・バッテリーなし●電源:充電式【別売】(DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)/EA813HF-17B)●充電時間:約32分(EA813H-10B使用時)●連続使用時間:約40分(充電池【EA813HF-17B】使用時)●吸込仕事率:40W●集じん容量:560ml●騒音値:68dB●サイズ(W×D×H)mm:476×112×170(床用ノズル取付時/1003×112×170)●付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル●充電器:【別売】EA813H-18A(冷却機能付)アズワン品番68-1861-56繰り返し・詰め替え対応
ブロワバキューム[粉砕機能付] エスコブロワバキューム[粉砕機能付]エスコ
14,800税込16,280
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、延長コード(10m)。「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。落ち葉を約1/10に粉砕します。用途に合わせて風速を2段階に切換え。吸い込み、吹き飛ばし。新設計ファンにより、騒音や振動を低減。本体二重絶縁構造。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付。
質量(kg)3.6消費電力(W)1,050電源100V吸込仕事率(W)低速46、高速87風速(m/s)低速:7、高速:86風量(m/min)低速:5.83、高速:7.23サイズ(mm)905×195×400(H)ダストバッグ容量(L)25
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
50,980税込56,078
1袋(5個)
7日以内出荷
Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大動作圧力真空は 3.5 bar です周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6262アズワン品番65-8008-25
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でメスねじが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6260アズワン品番65-8006-02
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6286アズワン品番65-8013-04
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型で内部にねじ山とオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6210アズワン品番65-8006-70
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、14 mm 幅のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型では、プラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6134アズワン品番65-8006-08
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスとともに使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。これにはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6120アズワン品番65-8012-12
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6277アズワン品番65-7994-85
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度の流量で、幅 18 mm ( T 型、内ねじ山付き)です。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 90 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:90L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6291アズワン品番65-7990-92
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
43,980税込48,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大動作圧力真空は 3.5 バールです周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6141アズワン品番65-8006-97
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、プラグコネクタとプッシュインスリーブを備え、標準で高真空で幅 14 mm です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 12 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6191アズワン品番65-7997-89
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6202アズワン品番65-7993-90
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空で幅 14 mm (メスねじ付き)です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6297アズワン品番65-8000-32
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のエジェクタパルスに対応します。 T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.2 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6122アズワン品番65-8005-72
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、T 字型とオープンサイレンサを備えた標準的で高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続ポート 1 は、QS-6 でスルーホール取り付けとなっています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0124アズワン品番65-7996-32
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm の、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6299アズワン品番65-7995-32
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型にはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.2 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6131アズワン品番65-7983-92
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。メスねじとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6302アズワン品番65-8005-99
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、幅 14 mm で、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6269アズワン品番65-8006-90
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら