特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質合成繊維
幅(mm)1000
色グレー
長さ(m)10
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質ヤシ繊維
幅(mm)1000
色グリーン
長さ(m)10
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)-20~80
密度(kg/m3)30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ヤシの実繊維
タイプ1次排気
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
抜群の透水性がありフィルターとしての機能に優れ、土壌を保持し水は通過させることが可能です。
排水パイプとして高い排水効果をもっています。
用途透水フィルターとして、また軟弱地盤の安定や砂利の沈下防止、高耐久性の土のう袋や簡易的な防草シートとしても使えます。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.27
色ブラック
長さ(m)50
使用目的土のう袋、安定、沈下防止、透水フィルター、防草シート
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。
使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布
目付(g/m2)20
透光率(%)約58
こんなお得な商品も!

コンクリート養生マット
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。
長さ(m)30
幅(mm)1000
トラスコ品番483-5531
材質ウレタンフォーム、合成繊維
質量(kg)5
NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
¥15,880
税込¥17,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。
土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など)
引張強度(N)縦約1200、横約971
伸び(%)縦約19.6、横約17.5
引裂強度(N)縦約329、横約284
透水係数(cm/s)約9.79×10-3
色黄土色
幅(m)2
厚さ(mm)0.3
材質PP
こんなお得な商品も!

土木シート
モノタロウ
¥7,498~
税込¥8,248~
PPで出来ており、ラミネートされておらず強度が高いです。
耐食性に優れ、土の中で腐食したり強度が下がったりしません。
土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます。
用途河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。
厚さ(mm)0.4
材質/仕上ポリプロピレン
色黄土色
長さ(m)100
使用目的土木工事
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)0.18
色黒
使用目的雑草対策
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)3
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色黒
材質ポリオレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【透水性能】約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。
【雑草の抑制】遮光率を高くしている事で、雑草の育成を押さえます。
【通気性】一般的な平織りよりも通気性が良好です。
【高い耐候性】織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。
【景観への配慮】特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。(裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。
【ライン入り】約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。
用途耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策
軟弱地盤の補強、法面養生等の
住宅周りの雑草抑制
未整備地などの防塵・防砂・防埃対策
長さ(m)50
材質クロス本体/ポリプロピレン
厚さ(mm)0.5
色表面/ODグリーン、裏面/ブラック
使用目的補強、防埃、防塵、防砂、除草、雑草対策、雑草抑制、養生
質量(g/m2)114
引裂強度(N)(タテ)350、(ヨコ)300
引張強度(N/50mm)(タテ)1000、(ヨコ)850
遮光率(%)99
耐候性(対初期強度)88.9(%)
引張伸度(%)(タテ)17、(ヨコ)13
通気性28.7(cc/cm/s)
特性防草、通気性、耐候
抵抗力(N)貫入/220
透水係数(cm/s)2.03×10-2
破裂強度(KPa/cm2)316
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり
排水機能と土壌流出抑制効果
軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。
シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。
高い柔軟性と強力を有します。
透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など
商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。
材質ポリエステル
透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
こんなお得な商品も!

天然麻ムシロ
モノタロウ
¥349
税込¥384
自然にやさしい天然繊維です。
幹巻・根巻・養生・冬囲い用に使用できます。
天然麻が霜や凍りから苗や樹木を守ります。
腐食後は肥料となります。
通気性、保水性もよく、乾燥から守ります。
用途天然麻のムシロ。
長さ(m)1.8
材質麻
幅(mm)1000
質量(kg)0.48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×高さ180cm
1巻
¥719
税込¥791
当日出荷
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。透水性があるので平地での使用が可能です。
用途耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
関連キーワード