一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質ほうけい酸ガラス
材質硼珪酸ガラス1級硬質
ゴム栓(No.)(上口ゴム栓) 8
外径(mm)(吸引口) 12
吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。
下口に穴付ゴム栓を取り付け、ドレンコックを装着することで連続ろ過が可能です。
材質硼珪酸ガラス
吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。
材質硼珪酸ガラス
材質硼珪酸ガラス1級硬質
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
規格ISO6556
外径(Φmm)11(枝管)
熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。
楕円形の書込みスペースがついています。
オートクレーブ可
枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
形状三角
規格ISO6556
熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
※硬質1級ガラスを使用しています。※吸引口はすべて口外径9Φmmです。
※硬質1級ガラスを使用しています。※吸引口はすべて口外径9Φmmです。
硬質ガラス製のろ過瓶です。
外径(Φmm)吸引管:11
仕様●色:白●容量(L):5L●ゴム栓(号):約22号●吸引口:Φ15●材質:JR ●注)ゴム栓は付いておりません●コード番号:646-580
アズワン品番65-8684-52
1個
¥56,980
税込¥62,678
10日以内出荷
仕様●色:白●容量(L):1L●ゴム栓(号):約11号●吸引口:Φ12●材質:JR1●注)ゴム栓は付いておりません●コード番号:646-180
アズワン品番65-8684-50
1個
¥9,198
税込¥10,118
10日以内出荷
仕様●色:白●容量(L):3L●ゴム栓(号):約15号●吸引口:Φ15●材質:JR1●注)ゴム栓は付いておりません●コード番号:646-380
アズワン品番65-8684-51
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
吸引ろ過びん下口付 ゴム栓用です。
仕様●容量:3000mL●ゴム栓:No.14
アズワン品番65-6866-74
1個
¥23,980
税込¥26,378
24日以内出荷
※硬質1級ガラスを使用しています。※吸引口はすべて口外径9Φmmです。
仕様●容量:500mL●ゴム栓:No.12
アズワン品番65-6866-75
1個
¥8,398
税込¥9,238
24日以内出荷
※硬質1級ガラスを使用しています。※吸引口はすべて口外径9Φmmです。
仕様●容量:1000mL●ゴム栓:No.13
アズワン品番65-6866-76
1個
¥14,980
税込¥16,478
24日以内出荷
吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム
ノズル形状L字
オートクレーブ可能です。
外径(Φmm)9
アズワン品番4-3830-11
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。
吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。
吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)10
ねじ口規格(GL)GL-18
材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム
ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。
吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。
吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)8
ねじ口規格(GL)GL-14
材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム
高さ(mm)29
上内径(Φmm)26
下部内径(Φmm)24
仕様●容量:50mL●規格:TS15/20
アズワン品番65-6863-94
1個
¥7,898
税込¥8,688
24日以内出荷
枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
形状丸型
規格ISO6556
熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。
用途ろ過作業に
材質ほうけい酸ガラス-1
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。
熱溶液の迅速濾過に適しています。
三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01
内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具吸引ろ過瓶
毛材馬毛
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
上部摺合せを変更する事が出来ます。
容量(mL)300
材質硬質ガラス
口内径(Φmm)24
適合ゴム栓(No.)(目安)8
枝外径(Φmm)12
1個
¥3,700
税込¥4,070
4日以内出荷
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個
仕様吸引用金具、ニップル付き
TGK品番884-09-28-01
材質合成ゴム
寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
関連キーワード
1
2
次へ