一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質ほうけい酸ガラス
材質硼珪酸ガラス1級硬質
吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム
ノズル形状L字
枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
形状三角
規格ISO6556
熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。
用途ろ過作業に
材質ほうけい酸ガラス-1
一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。
楕円形の書込みスペースがついています。
オートクレーブ可
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
規格ISO6556
外径(Φmm)11(枝管)
熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
関連キーワード