仕様カテーテルコネクター
アズワン品番7-1241-10
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂)
仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可
適合PVDF製・軟質チューブ用
タイプオスルアーロック
トロッカーカテーテルおよびソラシックカテーテルの専用コネクタで様々な径に適合します。排液がスムーズに流れるように、内径ストレート構造になっています。確実な接続ができるように接続外周部には段差をつけています。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS016A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
コネクタタイプの吸引カテーテルです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ABS樹脂
長さ(cm)40
先端形状ラウンドカット、側孔2孔
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00025000
一般的名称気管支吸引用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
吸引時の接続用チューブです。
透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。
キンクしにくいチューブ設計。
10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。
滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
コネクタメス-メス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き
付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ内径/7mm、外径/11mm
吸引時の接続用チューブです
仕様●滅菌済●サイズ:3.0m、内径/6.5mm
アズワン品番65-8642-60
1ケース(50枚)
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
吸引時の接続用チューブです。未滅菌のロールタイプで、1.8m毎にあるコネクタ部分で必要な長さにカットしてご使用いただけます
仕様●未滅菌●サイズ:30mロール、内径/6.5mm
アズワン品番65-8642-61
1ケース(10巻)
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
トロッカーカテーテルおよびソラシックカテーテルの専用コネクタで様々な径に適合します。排液がスムーズに流れるように、内径ストレート構造になっています。確実な接続ができるように接続外周部には段差をつけています。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS016A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様1400mLプラ吸引ボトル(ブルー)
アズワン品番7-1241-18
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
材質真鍮・クロムメッキ
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質TPX(ポリメチルペンテン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
マルチチャネルドレナージカテーテルSと低圧持続吸引機をつなぐための延長チューブです。吸引機に接続するコネクタは溝があり、タケノコ状になっています。ドレーン全長を重視して使用している場合、カテーテル付属の接続コネクタの代わりに使用いただけます。ポリ塩化ビニール製で透明度が高く、適度な柔らかさがあるためミルキングが可能です。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00004000148
医薬品医療機器等法一般医療機器
水を弾いて空気だけを通す「PTFEフィルター(交換目安3ヶ月)」付のため、吸引物や飛沫の本体側への吸い込みを防ぎます。吸引物が遠心力によって吸引瓶内側を「らせん状」に滑らかに落ちる飛沫抑制に配慮した「サイクロン式」吸引瓶です。従来品(KS-700)に比べ約27%の小型化、約35%の軽量化を実現しました。
電源ACアダプター・充電池/100V 50/60Hz、シガーライター/直流12V 1.1A(±10%)
吸引瓶容量(mL)700
消費電力31VA±10%(専用ACアダプター使用時)
流量(L/min)【排気】17(±20%)
質量(kg)約1.5
材質ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241×129×195
充電時間(分)約90(約30分使用可能)
付属品吸引器本体、専用ACアダプター、吸引ホース、カテーテルコネクター、ホースクリップ、フィルターセット(交換用)
ポンプダイヤフラム式ポンプ
仕様【最大吸引力】-75kPa(±10%)
アズワン品番8-7909-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00023000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
3電源対応(AC100V・自動車用DC12V・内蔵バッテリー)ですので、移動時や突然の停電時でも安心してご使用いただけます。通常モードと節電モードの切り替えが可能です。内蔵バッテリーは満充電で約40分(通常)・約60分(節電)の連続運転が可能。
セット内容吸引ホース2m、ダストカバー、カテーテルコネクタ
一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00139000
松吉医科器械コード24-2730-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
関連キーワード