35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
69,900 税込76,890
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
96,900 税込106,590
8日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ガス捕集容器
・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
仕様シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に 材質(本体)アクリル樹脂 方式ワンタッチ 圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10 接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体 材質アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。 板厚(mm)3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容量(mL)1000 アズワン品番8-5298-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷


ビューティーネイラーダブルファンダストコレクター
ダブルファン採用で強力吸引 静音設計42dBで会話を遮りません ON/OFFのみのシンプルな操作ですぐに使えます 超薄型高さ4cmでマシンワークもノンストレス 取り外し可能ダスト収納ボックスは丸洗いOKでお掃除が簡単
材質本体:プラスチック、天板部ステンレス / ダスト収納ボックス:プラスチック、ABS / ダストブラシ:プラスチック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×190×50 質量(g)約967 セット内容本体、ダスト収納ボックス、ダストブラシ、専用アダプター 電圧(V)AC100~240 (50/60Hz) 消費電力(W)40 回転速度(min-1[r.p.m])4000 消音効果(dB)約42
1台
9,990 税込10,989
5日以内出荷

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプダブルダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1台ほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)0.5 ちり落とし方式無し 出力(kW)0.05 質量(kg)12 出力(W)50 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)0.35/0.5 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)50 騒音値(dB)56/58 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×288×673 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))56/58 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58 電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5 集じん量(L)0.5
1台
129,000 税込141,900
20日以内出荷

自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。 材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布 電源(V)三相200 電源コード(m)3(先端圧着端子のみ) ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69 仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,090,000 税込1,199,000
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂 吸入/吐出口径(mm)12/10 胴径(Φmm)38(カセット径:94)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い清掃能力を持ちながら、小回りの利く機動力を備え、大型機種では清掃しにくい狭い範囲や壁際まで効率よく清掃できます。高いメンテナンス性で、ブラシ、フィルターの交換は工具を使わず1人で簡単に行えます。吸引しながら自動でフィルターのチリを落とすTact システムを搭載し、吸引力を落とさず高い作業効率を持続します。最小回転半径2.2mと小回りが利き、狭い場所・入り組んだ場所・壁際での清掃もスムーズに行えます。鍵管理システム(2種類の鍵で作業者と管理者の権限をわける鍵管理システム(KIK))を搭載しています。作業者は管理者が設定した範囲内で作業を行うため、誰が使用しても均一な清掃効果が得られ無駄な消耗品コストの削減、過度な設定による事故防止につながります。
用途工場内外、駐車場、外敷地の清掃などに 幅(mm)1250 高さ(mm)1450 奥行(mm)1800 清掃幅(集塵幅)(mm)1250 清掃能力(m2/h)10000 ダストボックス容量(L)130
1台
5,898,000 税込6,487,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテック麻酔ボックス
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質(バルブ)PVC 材質(本体)PVC 材質(棚板)PVCパンチング板(2分割) 穴ピッチ(mm)12 棚板穴径5mm バルブ2個、ノズル径Φ8~16mm
1台
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1 全長(mm)240 質量(g)300 アズワン品番8-5661-01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)3 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

雑菌臭・カビ臭を強力吸引!強力吸引ジェルがお家のしつこいニオイをしっかり消臭!靴箱専用から「つけかえ用2個パック」 新発売!
種別つけかえ用 シリーズファブリーズ 香りピュアクリーンの香り 使用場所玄関 危険物の類別非危険物 商品タイプつけかえ用
1セット(2個)
659 税込725
当日出荷

超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。 ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式 付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル ホワイト 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415 連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵量(L)0.15 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)2200 電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

滑りやすい屋根や床の養生に効果的。強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。メーカー比約2倍の高強度タイプ。
用途養生・マスカー・塗装・内装 テープ種類 シート長さ(m)20 シート幅(mm)1100 材質(シート)ノンスリップ加工ポリフィルム
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業ベッドサイドカート4227
スペースを取らず好きな所にどこにでも移動・設置が可能です。 狭小スペースに設置可能で、かつ患者と医療スタッフゾーンが区切られ管理が明確になります。 PPEホルダー、吸引カテーテルホルダー、ボックスホルダーを簡単にセットでき、一体となって移動することができます。
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

岐阜プラスチック工業ベッドサイドカート3227
スペースを取らず好きな所にどこにでも移動・設置が可能です。 狭小スペースに設置可能で、かつ患者と医療スタッフゾーンが区切られ管理が明確になります。 PPEホルダー、吸引カテーテルホルダー、ボックスホルダーを簡単にセットでき、一体となって移動することができます。
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

コトヒラ工業消炎ボックス
消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。
用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。 トラスコ品番116-2096 適合機種KSC-W01、KSC-W02 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)16 電源(V)電源なし 吸込口径(Φmm)100
1台
159,000 税込174,900
4日以内出荷

圧縮袋と収納ボックスが一体化。専用吸引機で簡単圧縮。おしゃれな窓付き収納ボックスに圧縮袋が内蔵された大容量かつ見せる収納ボックス!ベッド下のごちゃごちゃや見栄えも解消。収納ボックスは底面、側面に型紙が内蔵されているので、重ね置きも可能。長期保管も安心の専用の抗菌防臭防ダニ効果の竹炭シート付き。布団はもちろん、こたつ布団、座布団、カーペット、厚手の衣類からぬいぐるみなど全部圧縮して押入れを整理整頓。使わない時は折りたたんで引き出しや空きスペースにしまえます。収納目安:セーター・トレーナー20~30枚、シングル掛け布団2~3枚。6ヶ月間保証書付き(吸引機のみ)
材質収納ボックス:ポリプロピレン、圧縮袋:PA+PE、竹炭シート:ポリプロピレン、吸引機:ポリプロピレン
1セット
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

パワフルな吸引力で細かいゴミも素早く吸込み、お掃除時間の短縮に貢献します。ダストボックスは分解・丸洗いができる仕様です。
付属品延長パイプ×2個・床用吸込口・すき間ノズル・ソフトブラシ・アタッチメント収納袋・お手入れブラシ 適合集じん方式:サイクロン式 寸法(mm)約145×290×220 質量(kg)約1.9 電源(V)AC 100 50/60Hz 消費電力(W)750 コード長さ(m)電源:約6.0 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)約0.7 アズワン品番1-1965-21
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ベッドサイドカート
狭い場所でも設置可能なスリムタイプの個人防護用専用カートです。PPEホルダー(7-9319-01・02)、吸引カテーテルホルダー(7-9319-03・-05)、ボックスホルダー(7-9319-06)全てがセッティング可能です(S字フックは付属しません)。
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。 フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。 伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。 乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。 電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。 ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。 温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)10 付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用) タイプ乾湿両用 消費電力(W)1200 風量(m3/min)ブロアー時/2 騒音値(dB)84 真空度(kPa)17.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個 材質回収容器:ガラス製 容量(L)回収容器:2(満量1.2) 電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A 寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177 吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

【ゴミ回収ドック搭載モデル】【超軽量1.1kg】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】。軽量1.1kgの充電式スティッククリーナーMagiCaleena(マジカリーナ)のゴミ回収ドック搭載モデルです。クリーナーで吸引したゴミをドックに回収し、ためる。ダストボックスは大容量1.5Lでゴミ捨ては約3カ月に1回ながら、A4サイズ以下の設置面積でとてもコンパクトで省スペース。ゴミ回収ドックはフットスイッチ式で足で踏むだけ。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。アイリスオーヤマ独自技術「モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。アタッチメントの”隙間ノズル”を取り付ければ、ハンディタイプとしても使用可能な2WAYタイプです。
仕様●吸引方法:サイクロン式●集じん容積(ダストカップ)(L):ゴミすてラインまで:0.15、最大容量:0.2●集じん容量(L):1.5 付属品静電モップ、すき間ノズル、クリーニングブラシ、不織布フィルター(20枚) 質量(kg)3.9 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×280×1080 連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分(付属アタッチメント使用時。)満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。 バッテリーリチウムイオン2次電池 入力/出力AC100V( 50/60Hz)/DC13.7V 0.5A 充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) 関連資料ゴミ回収ドック付き掃除機のおすすめ機能ご紹介!(0.22MB)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

チコーエアーテック集塵機
中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)
電源(V)200三相(50/60Hz) 最大静圧(kPa)5 対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E 電源コード(m)5 騒音値(dB)57~68 関連資料(30.86MB)
1個
599,800 税込659,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。 仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載 トラスコ品番114-6090 材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布 出力(kW)1.5 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz20/- 電源コード(m)3(先端圧着端子のみ) フィルター4本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×650×1424 騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/- 吸込口径(Φmm)150 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75 RoHS指令(10物質対応)対応 ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式) 集じん量(L)27 標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
1,090,000 税込1,199,000
20日以内出荷

水拭きと掃除が同時にできてキッチンがいつでもピカピカに。コンパクトなUSB充電式モップクリーナー掃除機
仕様●サイズ:本体/幅140×奥行190×高さ140(mm)、台座/幅160×奥行130×高さ100(mm)●重量:約480g●電源:内蔵バッテリー●消費電力:約12W●バッテリー充電:USB(5V 1A)●バッテリー:リチウムイオン 3.7V 1,800mAh●充電時間:約6時間●稼働時間:約10~15分●水タンク容量:約45mL●ダストボックス容量:約80mL●スプレー噴霧量:約0.5mL●回転数:約25,000rpm●吸引力:約1.0kPa●ケーブル長:約550mm●素材:ABS●セット内容:本体、台座、フィルター2枚、モップ3枚、USB TypeCケーブル、取扱説明書 アズワン品番67-5756-84
1個
4,898 税込5,388
11日以内出荷